温度管理用示温ラベル 可逆性テープタイプ。可逆性示温材を使用したラベルです。テープタイプなので必要な長さに切ってご使用できます。指定温度で変色し、冷却すると元の色に戻るので、繰り返し使用できます。変色温度は極めて正確です。両端に変色前の色が刷ってあるため、上昇温度による変化が良くわかります。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器
仕様可逆性シートタイプ
直径(Φmm)可逆部/12×200
精度(℃)±2
外径(mm)20×200
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様10℃間隔三段階表示タイプ
直径(Φmm)示温エレメント部:5
可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。不可逆性ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。
幅(mm)示温エレメント部(不可逆性):12ベース部(可逆性):30
縦(mm)示温エレメント部(不可逆性):6ベース部(可逆性):15
色の変化が数字とともに現れる可逆性。
用途室内温度、体温、食品の現在の温度管理。
寸法(幅W×高さH)(mm)20×132
表示16点表示
耐熱性120℃連続加熱:120℃×10時間
応答速度1sec以内
RoHS指令(10物質対応)対応
特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。
両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。
テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理
仕様一点表示
長さ(mm)200
幅(mm)20
精度(℃)±2
超ミニサイズの不可逆性示温材。
小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。
電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。
製品の輸送時使用時の環境温度確認。
変色白→黒
仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。
幅(mm)11
直径(Φmm)示温エレメント部:1.5
精度(℃)±2
縦(mm)6.5
変色温度(℃)50-55-60-65-70
仕様温度下降により復色する可逆性示温材です。
トラスコ品番824-6608
材質フィルム、示温顔料、粘着剤
長さ(mm)43
幅(mm)7
質量(g)40
精度(℃)±2
質量(g/枚)40
1ケース(5枚)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様一点表示タイプ
幅(mm)30
直径(Φmm)示温エレメント部:11
精度(℃)±2
縦(mm)30
変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):90、ベース部(可逆性):70・50
トラスコ品番824-6606
長さ(mm)30
縦(mm)30
変色示温エレメント部(不可逆性):白→赤、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
1ケース(40枚)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):65、ベース部(可逆性):70・50
トラスコ品番824-6601
長さ(mm)30
縦(mm)30
変色示温エレメント部(不可逆性):白→黒、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
1ケース(40枚)
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):85、ベース部(可逆性):70・50
トラスコ品番824-6605
長さ(mm)30
縦(mm)30
変色示温エレメント部(不可逆性):白→濃あい、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
1ケース(40枚)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):80、ベース部(可逆性):70・50
トラスコ品番824-6604
長さ(mm)30
縦(mm)30
変色示温エレメント部(不可逆性):白→青、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
1ケース(40枚)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):75、ベース部(可逆性):70・50
トラスコ品番824-6603
長さ(mm)30
縦(mm)30
変色示温エレメント部(不可逆性):白→えんじ、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
1ケース(40枚)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):70、ベース部(可逆性):70・50
トラスコ品番824-6602
長さ(mm)30
縦(mm)30
変色示温エレメント部(不可逆性):白→赤橙、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
1ケース(40枚)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
超ミニサイズの不可逆性示温材。
小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。
1シートで100枚あります。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。製品の輸送時使用時の環境温度確認。
変色白→赤
幅(mm)5
精度(℃)±2
縦(mm)5
色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。
変色温度(℃)40/45/50/55
変色の経過淡黄→黒
トラスコ品番463-5329
質量(g)5
タイプ4点表示タイプ
寸法(Φmm)(エレメント)2
測定方式不可逆性
シートサイズ(mm)8×20
1箱(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
5点表示の不可逆性示温ラベルです。 水・薬品・油等の影響を受けにくく、正確で高精度です。
寸法(mm)15×45
示温部寸法(mm)Φ4
色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
用途環境温度確認。実験機器の温度測定。
材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤
2018年トラスコ掲載ページ1 1660
変色温度(℃)50-60-70-80-90-100-110-120
長さ(mm)43
精度(℃)±2
縦(mm)15
色の変化で温度の検知ができます。
一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
用途受変電設備・機械設備等の発熱点検、熱処理工程の温度管理、流通工程の温度管理、配電設備の温度管理
変色温度(℃)40/50/60
色(原色)白、(変色後)青-赤-緑
仕様10℃間隔三段階表示タイプ
材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤
幅(mm)30
直径(Φmm)示温エレメント部:5
質量(g)10
寸法(Φmm)(エレメント)5
シートサイズ(mm)15×30
精度(℃)±2
縦(mm)15
変色40:白→青、50:白→赤、60:白→緑
変色温度(℃)50
トラスコ品番838-5057
精度(℃)±2
変色白→赤
1ケース(40枚)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!

示温ラベル
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
温度管理用示温ラベル 五点表示タイプ
融点の異なる五つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。
指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。
示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。
裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理
電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検
熱処理工程の温度管理
温度監視を必要とする様々な機器
仕様五点表示タイプ
直径(Φmm)示温部/4
寸法(縦×横)(mm)15×45
不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。
仕様3温(10℃間隔)表示タイプ
区分ワックスタイプ
外形寸法(mm)18×30
有効期限(年)6(屋外使用)
精度(℃)±2
RoHS指令(10物質対応)対応
示温部寸法(mm)Φ5
現在の温度がひと目でわかる11点表示温度計ラベル
高精度な±1℃でシャープに変色
温度が気になる場所に、気軽に貼り付け可能
可逆なので、繰返し使用可能
即応性
用途【医薬・食品】 輸送、流通、保管中に起こりうる劣化を警告
【製造業 エレクロニクス 航空宇宙および自動車産業】 硬化・接着温度が達成されたことの確認 装置過熱表示 機械内容物の予防保全モニタリング 金属熱処理が正しく行われた事の確認に
表示11点 液晶表示
精度(℃)±1
寿命2年
寸法(高さH×幅W)(mm)51×18
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード