適合品番KF800(T)、KF801(T)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連資料分解図(TBV03414Z)
グリーン購入法適合
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
適合TOTO一時止水付水栓用
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
色ペールホワイト
適合品番TMJ40CRX、TMJ40CRKX、TMJ40MM、TMJ40MMZ、TMJ46CRX、TMJ46CRKX、TMJ46MM、TMJ46MMZほか
1箱
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
1箱
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ワックスサーモ式 ミキシングユニット
用途浴槽・プール補給用
設置場所屋内設置タイプ(※メンテナンススペースを確保してください)
関連資料使用条件確認書(0.3MB)
心地よい温度を一定に保つ節水、省エネを考えた大型サーモスタット。人が多く集まる施設に最適です。
適合場所浴室
機能温度計付
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
付属品ハンドル付
適合品番TMJ40型、TMJ46型(樹脂ハンドルタイプのみ)
1箱
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。出口側に電動ボールバルブが付いています。
接続口径入口:15A、出口20A
電源(V)100
最高使用圧力(MPa)0.4
最低使用圧力(MPa)0.02
1台
¥239,800
税込¥263,780
21日以内出荷
ミキシング部分はバイメタルを採用し、安定した湯水の混合を実現します。部品点数の少ない構造のため、ストレーナのメンテナンスや内部確認を簡単に行うことができます。
最高使用圧力(MPa)0.4
最低使用圧力(MPa)0.02
用途浴室
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
操作方法ハンドルを上下操作
商品タイプ壁付タイプ
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。
触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓
適合場所浴室
商品タイプ壁付タイプ
適合TMF49型
寸法(mm)83×67×57
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。
用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。
適合場所浴室
仕様整流吐水
タイプスプレーシャワー
取付穴径(Φmm)25±2(2ケ)
吐水口長さ(mm)自在300
湯水芯々(mm)85、100~102、120
グリーン購入法適合
関連キーワード