変色温度(℃)50-60-70-80-90-100-110-120
長さ(mm)43
精度(℃)±2
縦(mm)15
こんなお得な商品も!

示温ラベル
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。
熱処理工程管理。
流通時の温度管理
直径(Φmm)示温エレメント部:4
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様10℃間隔三段階表示タイプ
直径(Φmm)示温エレメント部:5
一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。色の変化で温度の検知ができます。
色(原色)白
仕様3点表示タイプ、屋内外使用可能
直径(Φmm)(エレメント部)5
測定方式不可逆性
精度(℃)±2
質量(g/枚)0.5
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様一点表示タイプ
幅(mm)30
直径(Φmm)示温エレメント部:11
精度(℃)±2
縦(mm)30
超ミニサイズの不可逆性示温材。
小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。
電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。
製品の輸送時使用時の環境温度確認。
変色白→黒
仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。
幅(mm)11
直径(Φmm)示温エレメント部:1.5
精度(℃)±2
縦(mm)6.5
特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。
両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。
テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理
仕様一点表示
長さ(mm)200
幅(mm)20
精度(℃)±2
こんなお得な商品も!

示温ラベル
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
温度管理用示温ラベル 五点表示タイプ
融点の異なる五つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。
指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。
示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。
裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理
電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検
熱処理工程の温度管理
温度監視を必要とする様々な機器
仕様五点表示タイプ
直径(Φmm)示温部/4
寸法(縦×横)(mm)15×45
可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。不可逆性ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。
幅(mm)示温エレメント部(不可逆性):12ベース部(可逆性):30
縦(mm)示温エレメント部(不可逆性):6ベース部(可逆性):15
示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。
仕様温度組合せ:50-55-60-65-70℃ 変色精度:±2℃
サイズベース部/15×43mm、示温エレメント部/Φ4mm
変色の経過白→黒
変色白→黒
アズワン品番1-899-01
1箱(20枚)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
温度管理用示温ラベル 可逆性テープタイプ。可逆性示温材を使用したラベルです。テープタイプなので必要な長さに切ってご使用できます。指定温度で変色し、冷却すると元の色に戻るので、繰り返し使用できます。変色温度は極めて正確です。両端に変色前の色が刷ってあるため、上昇温度による変化が良くわかります。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器
仕様可逆性シートタイプ
直径(Φmm)可逆部/12×200
精度(℃)±2
外径(mm)20×200
色の変化が数字とともに現れる可逆性。
用途室内温度、体温、食品の現在の温度管理。
寸法(幅W×高さH)(mm)20×132
表示16点表示
耐熱性120℃連続加熱:120℃×10時間
応答速度1sec以内
RoHS指令(10物質対応)対応
8段階の温度が10℃間隔で管理温度帯の定義に最適
8点式と、多くの示温部があるため、幅広い温度域での温度履歴を確認でき、管理温度帯の特定に最適です。
耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。
示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
8点式
不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様●商品名:サーモラベル-8E●表示温度:90/100/110/120/130/140/150/160℃●サイズ:15×43mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:赤・えんじ・濃あい・青・黒・黒・黒・黒●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2171-07
1箱(20枚)
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。
仕様3温(10℃間隔)表示タイプ
区分ワックスタイプ
外形寸法(mm)18×30
有効期限(年)6(屋外使用)
精度(℃)±2
RoHS指令(10物質対応)対応
示温部寸法(mm)Φ5
色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
用途環境温度確認。実験機器の温度測定。
材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤
2018年トラスコ掲載ページ1 1660
5点表示タイプの示温ラベルです。指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので周囲温度に合わせて変色します。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので機器への貼りつけも可能です。示温部分は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等の影響を受けにくくなっています。
用途屋内外の発熱や過熱温度管理に。電気機器設備等の温度点検に。
仕様五点表示タイプ
直径(Φmm)示温部/4
寸法(縦×横)(mm)15×45
精度(℃)±2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
3点表示の不可逆性示温ラベルです。
示温部寸法(mm)Φ5
ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。
ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。
3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記有り。
RoHS対応。
用途電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等)
機械装置(モーター、プレス機、電子機器等)
工程管理(食品加工、塗装等)
電気設備や機械装置で異常加熱の確認。
食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。
区分ワックスタイプ
外形寸法(mm)18×30
有効期限(年)6(屋外使用)
測定方式不可逆性
精度(℃)±2
RoHS指令(10物質対応)対応
示温部寸法(mm)Φ5
軽くて丈夫で耐候性、特に摩擦に強く優れています。
酸・アルカリに強く、腐ったり、カビや虫害を受けません。
RoHS対応品です。
長さ(m)200
色黒
材質ビニロン
規格RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
関連キーワード