23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。 1シートで100枚あります。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。製品の輸送時使用時の環境温度確認。 変色白→赤 幅(mm)5 精度(℃)±2 縦(mm)5
1ケース(200枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時使用時の環境温度確認。 変色白→黒 仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。 幅(mm)11 直径(Φmm)示温エレメント部:1.5 精度(℃)±2 縦(mm)6.5
1ケース(20枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小さな部品の温度管理に便利です。 粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。
仕様変色精度:±2℃ 寸法(mm)5×5 変色の経過白→赤 変色白→赤
1袋(200枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
用途トランジスター、IC、コンデンサー、コイルなどの電子部品の発熱監視。 材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤
1セット(200枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

小さな部品の温度管理に便利です。粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。屋内専用の3点表示超小型の丸型タイプ
用途トランジスター・ダイオード・集積回路等微小部品の温度測定用に。 サイズベース部/Φ6mm、示温エレメント/Φ1mm×3個 精度(℃)変色:±2 変色の経過白→黒 変色白→黒
1袋(20枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3点表示の超小型版 不可逆性 屋内専用品 大変小さいラベルのため、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。 スーパーミニは、超ミニサイズです。 小さな部品の温度管理に広く利用されています。 トランジスター、IC、LSl、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、駆動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時、使用時環境温度確認。
仕様●商品名:サーモラベルスーパーミニ●表示温度:80/85/90℃●サイズ:6.5×11mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●示温エレメント部:Φ15mm アズワン品番65-2171-09
1箱(20枚)
1,800 税込1,980
翌日出荷

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理 直径(Φmm)示温エレメント部:4
1ケース(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3点表示の超小型版 不可逆性 屋内専用品 大変小さいラベルのため、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。 スーパーミニは、超ミニサイズです。 小さな部品の温度管理に広く利用されています。 トランジスター、IC、LSl、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、駆動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時、使用時環境温度確認。
仕様●商品名:サーモラベルスーパーミニ●表示温度:110/115/120℃●サイズ:6.5×11mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●示温エレメント部:Φ15mm アズワン品番65-2171-11
1箱(20枚)
1,800 税込1,980
翌日出荷

小さな部品の温度管理に便利です。粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。屋内専用の3点表示超小型タイプ
用途トランジスター・ダイオード・集積回路・抵抗器・トランス等、微小部品の温度測定用に。 仕様温度組合せ:40-45-50℃ 変色精度:±2℃ 寸法(mm)ベース部/6.5×11、示温エレメント/Φ1.5、3連 変色の経過白→黒 変色温度(℃)40・45・50 変色白→黒 アズワン品番1-629-01 保管環境冷蔵
1袋(20枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様10℃間隔三段階表示タイプ 直径(Φmm)示温エレメント部:5
1ケース(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

3点表示の超小型版 不可逆性 屋内専用品 大変小さいラベルのため、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。 スーパーミニは、超ミニサイズです。 小さな部品の温度管理に広く利用されています。 トランジスター、IC、LSl、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、駆動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時、使用時環境温度確認。
仕様●商品名:サーモラベルスーパーミニ●表示温度:130/140/150℃●サイズ:6.5×11mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●示温エレメント部:Φ15mm アズワン品番65-2171-12
1箱(20枚)
1,800 税込1,980
翌日出荷

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 仕様3温(10℃間隔)表示タイプ 区分ワックスタイプ 外形寸法(mm)18×30 有効期限(年)6(屋外使用) 精度(℃)±2 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ5
1ケース(20枚)
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3点表示の超小型版 不可逆性 屋内専用品 大変小さいラベルのため、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。 スーパーミニは、超ミニサイズです。 小さな部品の温度管理に広く利用されています。 トランジスター、IC、LSl、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、駆動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時、使用時環境温度確認。
仕様●商品名:サーモラベルスーパーミニ●温度表示:95/100/105℃●サイズ:6.5×11mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●示温エレメント部:Φ15mm アズワン品番65-2171-10
1箱(20枚)
1,800 税込1,980
翌日出荷

示温エレメントはわずかΦ1.5mm、細かい場所にも貼れる超小型タイプです。温度が上昇すると白い丸が消え、背景と同じ黒になります。大変小さいラベルの為、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。
用途トランジスタ・IC・LSI・抵抗・コンデンサ・コイルなどの電子部品の異常発熱監視/電子回路冷却ファンモーター・駆動モータ等・小型モータの発熱検知/製品の輸送時・使用時環境温度確認 温度範囲(℃)40~125 精度(℃)変色:±2 変色白→黒
1箱(200枚)
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3点表示の超小型版 不可逆性 屋内専用品 大変小さいラベルのため、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。 スーパーミニは、超ミニサイズです。 小さな部品の温度管理に広く利用されています。 トランジスター、IC、LSl、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、駆動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時、使用時環境温度確認。
仕様●商品名:サーモラベルスーパーミニ●表示温度:65/70/75℃●サイズ:6.5×11mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●示温エレメント部:Φ15mm アズワン品番65-2171-08
1箱(20枚)
1,800 税込1,980
翌日出荷

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様一点表示タイプ 幅(mm)30 直径(Φmm)示温エレメント部:11 精度(℃)±2 縦(mm)30
1ケース(40枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。 両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。 テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理 仕様一点表示 長さ(mm)200 幅(mm)20 精度(℃)±2
1ケース(25枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度管理用示温ラベル 五点表示タイプ 融点の異なる五つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。 指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。 示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。 裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理 電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検 熱処理工程の温度管理 温度監視を必要とする様々な機器 仕様五点表示タイプ 直径(Φmm)示温部/4 寸法(縦×横)(mm)15×45
1箱(20枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。不可逆性ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。
幅(mm)示温エレメント部(不可逆性):12ベース部(可逆性):30 縦(mm)示温エレメント部(不可逆性):6ベース部(可逆性):15
1ケース(80枚)
14,980 税込16,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。 ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。 3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記有り。 RoHS対応。
用途電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等) 機械装置(モーター、プレス機、電子機器等) 工程管理(食品加工、塗装等) 電気設備や機械装置で異常加熱の確認。 食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。 区分ワックスタイプ 外形寸法(mm)18×30 有効期限(年)6(屋外使用) 測定方式不可逆性 精度(℃)±2 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ5
1ケース(20枚)
3,490 税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

温度管理用示温ラベル 可逆性テープタイプ。可逆性示温材を使用したラベルです。テープタイプなので必要な長さに切ってご使用できます。指定温度で変色し、冷却すると元の色に戻るので、繰り返し使用できます。変色温度は極めて正確です。両端に変色前の色が刷ってあるため、上昇温度による変化が良くわかります。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器 仕様可逆性シートタイプ 直径(Φmm)可逆部/12×200 精度(℃)±2 外径(mm)20×200
1箱(25枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

示温ラベル モノタロウ 動画あり
5点表示タイプの示温ラベルです。指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので周囲温度に合わせて変色します。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので機器への貼りつけも可能です。示温部分は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等の影響を受けにくくなっています。
用途屋内外の発熱や過熱温度管理に。電気機器設備等の温度点検に。 仕様五点表示タイプ 直径(Φmm)示温部/4 寸法(縦×横)(mm)15×45 精度(℃)±2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮熱・断熱・防音効果を組み合わせた屋根用遮熱塗料「パラサーモシールド」。熱反射性中空バルーンが太陽熱を遮断、約16℃の温度低減効果で快適な居住環境づくりに貢献します。「パラサーモシールド」は中空バルーンを配合している中塗り層が熱と音を遮断し、遮熱性の上塗り層と組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。また、上塗りは白や淡彩色系から濃色系までカラフルな標準色を設定しています。保護・美装はもちろん、遮熱・防音機能で快適な居住環境を実現します。【パラサーモシールドの特長】。1.中空バルーン層を遮熱性の上塗層を組み合わせることで、より優れた遮熱効果を発揮します。2.高い防音効果により、雨音などの騒音を軽減します。3.白、淡彩色から濃色までカラフルな標準色をラインアップしました。4.環境配慮型の金属用下塗り材は弱溶剤系塗料、中塗り・上塗り材は環境に配慮した水性塗料です。「パラサーモシールドGプライマー」はガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板、アルミ板など金属屋根の塗替え用下塗り塗材、パラサーモシールド専用プライマーです。パラサーモシールドGプライマーは塗料液(A液)と硬化剤(B液)の2液タイプです。
用途工場、倉庫などのトタン、鋼板屋根及びガルバリウム鋼板などの金属屋根、体育館、その他畜舎、車庫などの各種屋根。≪適用下地≫。・ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板、アルミ板等の屋根材。≪適用上塗り≫。・パラサーモシールド中塗。・パラサーモシールド上塗 各色 品種下塗り材 分類中空バルーン配合屋根用遮熱・断熱・防音塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 混合比10:1(質量比) 関連資料※製品カタログ(2.36MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ溶剤エポキシ樹脂2液型塗料
1缶(1.5kg)ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)