種別医院・薬局
色赤
文字のぼり 処方箋 どちらの病院の処方箋も受付いたします
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種別医院・薬局
色緑
文字のぼり プロにお任せ!処方箋
1枚
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
種別医院・薬局
色赤
文字のぼり 処方せん受付 どちらの病院の処方箋も受付いたします
1枚
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
種別医院・薬局
色青
文字のぼり 処方箋受付 どちらの病院の処方箋も受付いたします
1枚
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
寸法(mm)図面通り
製品質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)50(5kgf)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
粉砕する錠剤の量や硬さによって4パターンの機能が選択できます。受皿カップ・ミキサー部がセットされていないと作動しない安全機構です。薬剤が接触する部分の取り外しができるので掃除がしやすく衛生的です。
付属品テフロンワッシャー×3枚、波ワッシャー×1枚、変形レンチ×1個、ハケブラシ×1本
材質刃・受皿カップ/ステンレス、ミキサー部/アルミニウム・ステンレス・ABS樹脂
寸法(mm)168.5×168.5×273
質量(kg)2.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時1以下(最大300)
回転数(min-1[r.p.m])16000以上(モーター単体)
能力粉砕:5~150錠 (錠剤の種類やサイズによって異なります。)
アズワン品番8-7378-11
安全機構受皿カップ検知センサー・ミキサー部センサー
1台
¥99,700
税込¥109,670
当日出荷
1つで錠剤をカットすることも、すりつぶすこともできる両用タイプ。下部には錠剤を保存するケース付。
材質本体/ABS、刃部/ステンレス
寸法(Φ×高さH)(mm)60×64
松吉医科器械コード24-5009-00
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
既製デザインののぼり旗になります。在庫があれば短納期対応可能です。
材質テトロンポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
仕上4辺ヒートカット・左チチ
1枚
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
2サイズをラインナップした、シンプルな処方箋です。手書き用の為、災害時や障害発生時の臨時用としてもおすすめです。
材質上質紙
型番k-006
刷色緑
紙厚(kg)55
錠剤をセットし、フタを閉めることで錠剤を2つにカットできます。
弱い力でも錠剤をカットできるように、フタ部分は力をかけやすいフラットな形状です。
カットした薬の粉が飛び散らないよう、粉を受ける小窓付。
材質ポリスチレン
色ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×90×30
松吉医科器械コード24-3333-00
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
文字のぼり 処方せん どちらの病院の処方せんも受付いたします
種別医院・薬局
環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!。ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!。カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ。環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!
用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!。サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも!
適合プリンタレーザプリンタ・コピー機
紙厚(mm)約0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
ミシン目あり
FSC認証認定
FSC認証番号C002242
既製デザインののぼり旗になります。
材質テトロンポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
仕上4辺ヒートカット・左チチ
関連キーワード