耐熱温度(℃)-20~60
材質PE
色ライトブルー
底形状外周網目リブ
材質ステンレス鋼(SUS202)
汎用的にお使いいただけるザルです。
ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。
お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様手無し、洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10~120
材質ポリプロピレン
用途別色分けできます。
材質ポリエチレン
容量(L)28.8
内径×深さ(mm)560×200
直径×高さ(mm)600×218
洗浄機対応
材質ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)0~80
業務用に最適な大型サイズです。
材質PP
質量(g)515
間口W×奥行D×高さH(mm)360×481×165
耐久性と持ち易さをアップ!!丈夫なフチと周囲の補強リング付。変形しにくい上部なフチです。
材質ステンレス鋼(SUS202)
メッシュ11
材質PP
質量(kg)1.04
内径(Φmm)464
外径×高さH(Φmm×mm)505×310
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
外寸(mm)505×308
内寸(mm)460×460×297
有効内寸(mm)324×324
TKG品番9-0274-0901
TKG品番(2017)6-0254-0301
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
耐熱温度(℃)‐30~100
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~120
仕様洗浄機対応
金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!。金網一体成型の脚だから外れることがありません。
メッシュ16
材質ステンレス鋼
材質18-8ステンレス
メッシュ12
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
材質ポリプロピレン
材質本体=PP
トラスコ品番780-8577
直径(Φmm)302
高さ(mm)107
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
洗浄後の乾燥に最適です。
材質PP(ポリプロピレン)
色ライトグリーン
水切れが良く吸水しないため、衛生的です。また耐久性に優れ、軽量で作業性に優れています。底面全体はアミ目で、外周に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置し、底面を浮かせた形状です。地面に接する部分が外周リブの先端だけですので、汚れが付きにくい構造です。部品洗浄などに便利にお使い頂けます。ドラム缶などとの併用も可能。
材質ポリエチレン
形状【底面】外周網目リブ
色ライトブルー
容量(L)28.8
外寸(mm)Φ608×220
内寸(mm)Φ568×203
1パック(2個)
¥5,460
税込¥6,006
翌日出荷
材質(本体)18-8ステンレススチール
メッシュΦ0.45×14
樹脂製ドラムで静音モーターなので静か!
ドラムの取り外しが簡単!
大型車輪で移動が楽!
用途コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料などの攪拌に。
幅(mm)500
質量(kg)26
高さ(mm)710、地面からドラム開口部下まで:450
出力(W)245
奥行(mm)960、ドラム:500
容量(L)混合量Lドラム内で材料を混合できる量の上限:25
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])23
対応材質コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料
開口部(mm)ドラム:Φ225
ドラム容量(L)63(※ドラム内の大きさ)
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
保湿+サラサラ仕上がり
肌表面はサラサラに。かつ、うるおいを保ったやわらかい肌へ
吸着保湿テクノロジーで保湿成分が洗い流されないボデイソープ。
保湿成分が泡立てて水と混ざると保湿成分複合体に変化。さらにサラサラリキッド成分が、肌表面をサラサラに仕上げます。
赤ちゃんや子供、デリケートな肌にも使える
シリーズhadakara
長期間にわたりお使い頂ける高い精度と多くの機能を持つ天びんです。 ユーザーの意見を反映した操作設計により、大型タッチスクリーンに分かりやすいアイコンとテキストを採用しました。これにより、簡単で直感的な操作が可能です。 統計・密度・平均化・カウンティングなどの便利な内蔵アプリケーションが標準装備されています。 USBポートをパソコンに接続することで、重量およびその他のアプリケーションデータを直接Excelファイルに転送できます。また、データをプリンタによって出力することも可能です。 常に正確な結果を表示するため、isoCAL内部校正/調整機能によって、温度変動等による精度の低下を回避します。
付属品校正分銅内蔵
電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)
計量皿形状丸
ひょう量単位g
農作物の収穫、砂利、玉石の運搬などに。
用途ざる ザル カゴ 大型
材質ポリエチレン
寸法(cm)約直径43×高さ17
1個
¥1,398
税込¥1,538
11日以内出荷
関連キーワード