汎用的にお使いいただけるザルです。
ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。
お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
色んな業種でお使いいただき信頼を得ているざるです。
RoHS指令(10物質対応)対応
電子レンジでおいしいゆで野菜ができる。野菜の下ごしらえに、つけあわせに。圧力効果でおいしくできあがるザル付き2重構造。
寸法(cm)約12.2×29.4×高さ8.8
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)約140
耐冷温度(℃)約-20
容量(mL)1100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
お鍋を使わず、ゆで野菜がおいしくできる。圧力効果でおいしくできるザル付き2重構造。大きめの野菜もそのまま加熱。下ごしらえや付け合わせに。
寸法(cm)約16.8×19.3×高さ8.8
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)約140
耐冷温度(℃)約-20
容量(mL)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
水溶液中の固形物を分離します。小さな粒子の除去に有効です。
「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。
大きな粒子を「ロカマット」で分離した後にご利用いただくと、より効率よくろ過できます。
用途固形物の分離(微粒子用)
主成分レーヨン
使用方法「ロカコンテナ」やザルなど目のあいた容器に、カットした「ロカシート」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水とを分離します。
幅(mm)500
長さ(m)10
ろ過精度(μm)50~60
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
水溶液中の固形物を分離します。大きな粒子の除去に有効です。
ろ過性能が良く、短時間でろ過ができ、ろ過後もかさばらずに処分することができます。
「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。
小さな粒子を取り除きたい場合は、「ロカシート」をご利用ください。
用途固形物の分離(粗粒子用)
主成分ポリエステル
使用方法「ロカコンテナ」やザルなど、目のあいた容器に「ロカマット」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水を分離します。
寸法(mm)350×630
ろ過精度(μm)200~300
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード