カテゴリ
- 厨房用品(109)
- 科学研究・開発用品(88)
- 研磨材(25)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 卓上消耗品(15)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 店舗什器・備品(8)
- 測定用品(7)
- 防災用品(6)
- バイク部品(4)
- 食品・飲料(4)
- 保管用品(3)
- 防犯用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 清掃用品(2)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)(9)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
- sartorius(ザルトリウス)(50)
- TKG(7)
- UK(三宝)(6)
- エスコ(27)
- カクダイ(7)
- ザルスタット(5)
- トーダイ(5)
- ノーブランド(11)
- パール金属(20)
- ヤナセ(柳瀬)(13)
- ヨシカワ(5)
- 和平フレイズ(6)
- 弁慶(本間冬治工業)(5)
- 新越ワークス(Three Snow)(5)
- 東京スクリーン(16)
- 松井化学工業(6)
- 萬洋(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ザル 15」の検索結果

TSステンレス頑丈なザル
新越ワークス(Three Snow)(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!。金網一体成型の脚だから外れることがありません。材質ステンレス鋼メッシュ16
アットアクア ステンレス製ミニザル
パール金属¥579税込¥6371個当日出荷から4日以内出荷洗った野菜を小分けしておく際に便利です。 野菜や果物、麺類などの水切りに便利です。 足つきでシンク内においても衛生的です。 アミの線材の太さは0.42mm14メッシュです。材質ステンレス鋼
アットアクア ステンレス製パンチボウル型ザル
パール金属(6件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷水切れが良く形崩れしにくいパンチング加工。 同サイズの深型ボウルのザルをぴったり収納できます。 足つきでシンク内に置いても衛生的です。 リング付きなので収納に便利です。仕様足つき材質ステンレス鋼
ステンレスザル
サンクラフト¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷補強線などパーツがない一体成型なので洗いやすく、押しても凹まない丈夫な網を使用材質18-8ステンレス線径(Φmm)0.47メッシュ16
アットアクア ステンレス製キッチンザル
パール金属(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷野菜や果物、麺類などの水切りに最適。 形崩れしにくい太くで丈夫なアミです。 アミの線材の太さは0.35mm14メッシュです。材質ステンレス鋼
アットアクア ステンレス製キッチンザル
パール金属(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷野菜や果物、麺類などの水切りに最適。 形崩れしにくい太くで丈夫なアミです。 アミの線材の太さは0.42mm14メッシュです。材質ステンレス鋼
アットアクア ステンレス製ストレーナーザル
パール金属¥1,198税込¥1,3181個当日出荷フック付きで深型ボウルや鍋にかけて使用できます。 同サイズの深型ボウルとザルをぴったり収納。 足つきでシンク内に置いても衛生的です。 アミの鋼材の太さは0.35mm16メッシュです。仕様足つき材質ステンレス鋼
18-8 深型米揚ざる(カラーバーなし)
弁慶(本間冬治工業)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷継ぎ目のない一体成形金網を使用。深型、浅型とサイズも豊富にあります。用途米や大豆の洗浄材質SUS304線径(Φmm)0.5
アットアクア ステンレス製ボウル型ザル
パール金属(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から4日以内出荷型崩れしにくい太くて丈夫なアミです。同サイズの深型ボウルとザルをピッタリ収納。足付でシンク内に置いても衛生的です。食器洗い乾燥機対応。材質ステンレス鋼
ヤザキ 丸ざる (ポリエチレン)
矢崎化工(5件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷汎用的にお使いいただけるザルです。 ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。 お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに材質ポリエチレン耐熱温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
PP 竹 丸型 深ざる 15型
トーダイ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷和の風情と伝統の趣きを凝らしたオリジナル。清潔感あふれる竹モデルのバスケット。PPRattan ←指定文字洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。特長。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機の ご使用もでき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃型15外径×高さH(Φmm×mm)150×45TKG品番9-0288-0103TKG品番(2017)6-0263-0103
脚付き角ザル
アーネスト¥1,198税込¥1,3181個当日出荷四角い形状なので重ねて収納でき、コンパクトに収納可能。脚付きだから水切れがスムーズ。シンクにつかないから衛生的。用途湯通し、油抜き、油切り、水切り、湯切りなどに。ザル/ざる/飲食店/居酒屋/揚げ物/野菜/サラダ材質ステンレス鋼
オフセットサイザル
光陽社(13件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です用途金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000外径(Φmm)100適合材一般金属、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
サイザルHGバフディスク
イチグチ(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚ほか当日出荷回転熱によるヤケを抑える構造で下地研磨に最適。用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。直径(Φmm)90穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属外径(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SGサイザルディスクオレンジ
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。トラスコ品番359-9043厚さ(mm)約18質量(g)80タイプオレンジ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]外径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])8000適合材鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
18-8パンチングボールザル
MTI(エムテーアイ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷パンチング製ですので網製のように線材のやぶけやほつれが出ないです。材質18-8ステンレス穴径(Φmm)2
ララシャイン ステンレス製深型ザル3点セット(15・19・25cm)
パール金属¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷セット内容15cm、19cm、25cm材質ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)15cm:約150×70、19cm:約190×105、25cm:約250×130呼び寸法(cm)15・19・25
サイザルディスク(中仕上げ用)
TRUSCO¥7,698税込¥8,4681箱(5枚)当日出荷シャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤(白棒)を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨に使用します。サイザル(麻)と綿布の組み合わせ。用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下研磨(加工傷・生地目の除去)付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)厚さ(mm)15材質/仕上サイザル(麻)+綿布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー外径(Φmm)100適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)
テクノサイザルディスクKS
イチグチ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷鏡面研磨の下地研磨に最適です。鏡面研磨作業中に発生しやすい熱を対象物に与えないように空冷効果を高めました。用途ステンレスの鏡面研磨の前工程(下地研磨)や、ヤケ取り作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
Three Snow ピシャット 角 深ザル
アークランドサカモト¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷から翌々日出荷角バットとピッタリセットできる角型ザルです。バットと合わせて下ごしらえ、解凍・冷蔵庫の保管に便利です。冷蔵庫内の食品整理やお料理の盛り付けにも便利です。ステンレス製の角型ザルです。食品はもちろん、場合に応じて多用途にご使用下さい。角バットと同じ規格サイズですので角バットにぴったりセットできます。用途油切りや水切りにタイプ深型網目6.5メッシュ
SG サイザルディスク 含浸
ヤナセ(柳瀬)¥8,698税込¥9,5681箱(5枚)当日出荷美しい研磨が自慢です。バフ研磨の#400仕上げ程度。熱放散性にも優れます。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。用途サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。仕様含浸/Compoundトラスコ品番812-6422材質麻厚さ(mm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/min)2512外径(mm)100穴径(mm)15