材質ステンレス鋼(SUS202)
材質ステンレス
仕様開き目1.41mm
網目金網0.4×14メッシュ
工程別に色を決めて、衛生管理もできます。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
汎用的にお使いいただけるザルです。
ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。
お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質18-8ステンレス
メッシュ6.5
金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!。金網一体成型の脚だから外れることがありません。
メッシュ16
材質ステンレス鋼
パンチングメッシュ加工仕上げで水切れ良く、ザルより長持ちします。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~120
仕様洗浄機対応
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
洗浄機対応。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-10~120
プロユース使用のしっかりとした作りです。
枠のフチを広めに設計し、扱いやすく丈夫です。
枠は一体成形でゴミが溜まらず衛生的です。
強度も大幅アップし、枠の変形を防ぎます。
材質18-8ステンレス
耐久性と持ち易さをアップ!!丈夫なフチと周囲の補強リング付。変形しにくい上部なフチです。
材質ステンレス鋼(SUS202)
メッシュ11
野菜や果物、麺類などの水切りに最適。
形崩れしにくい太くで丈夫なアミです。
アミの線材の太さは0.42mm14メッシュです。
材質ステンレス鋼
材質18-8ステンレス
寸法(Φ×mm)外320×H125
1個(1個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ストリックスデザインの「フライパンのためのパスタストレーナー」。フライパンや鍋に、パスタトレーナーをセットしたまま、調理ができます。パスタが茹であがった後の湯切りも簡単。26~30cmのフライパンに対応しております。持ち手にグリップがついているので、熱くなりにくくなっております。パスタを茹でたらお湯を捨てて、そのままソースと合えるのに使えるので、洗い物の数を減らせることができます。
用途パスタだけではなく、うどんやお蕎麦、野菜などの茹でザルとしてもご利用いただけます。
材質ステンレス鋼
寸法(cm)約幅24.6×奥行47.4×高さ9
1個
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
材質18-8ステンレス
寸法(Φ×mm)外325×H180
1個(1個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
水切り抜群です、補強もあり頑丈です。
寸法(Φmm)300
1個(1個)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
古くから親しまれた使い易く軽くて丈夫なざるです。
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームの体積が小さいので水が入りづらく出来ています。
金網0.65×10メッシュ
材質18-8(SUS304)
樹脂竹ディスプレイ篭シリーズ材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃「編む」ことで竹の風合いを樹脂で表現。より丈夫に、より使いやすく、美しく。耐水・耐熱に優れていますので、取り扱いがラクです。天然の竹製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。やさしい身竹調ながら、樹脂を編み込むことで堅牢さを確保。洗浄機対応。
色茶
軽く丈夫で使い勝手の良い竹盆ざるです。昔ながらのアイテムは丁寧な暮らしにもピッタリ!。ナチュラルな素材に癒されます。
材質竹
色ベージュ
キャスター:Φ50×3自在 (ストッパー付×2) (ストッパー無×1)《御使用できるザル》。品名及びサイズ <AZL43>TKGステンレスマンモス浅型ざる 46・50cm <AAS04>SA18-8浅ざる 46・50cm <AAG02>18-8揚ざる 48・51cm <ASB01>18-8竹渕そば揚ざる 48・51cm <AAG03>18-8手付揚ざる細目 55cm <AAG04>18-8手付揚ざる荒目 55cm <AZL16>トンボ抗菌カラーざる 手付 47・55型 <AZL01>トンボざる 手なし 47・55型 <AZL02>サンコーざる 大・中 <AZL05>サンコーざる #50 <AAG25>SA18-8 本職用揚ざる 普通目 55cm・60cm <AAG26>SA18-8 本職用揚ざる 荒目 55cm・60cm
材質ステンレス
上径(Φmm)460(内寸)
キャスター自在×3(ストッパー付×2、ストッパー無×1)
キャスター径(Φmm)50
直径×高さ(mm)550×550
TKG品番9-0276-0201
TKG品番(2017)6-0256-0201
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
18cm~27.5cm 14メッシュ。30cm~50cm 11メッシュ
材質18-8ステンレス
メッシュ8
スープを作るときに、ガラなどの具材が鍋底に直接触れるのを防ぎ、焦げにくくなります。スープの煮出し等に使用します。使用後は、出汁ガラごとザルが取り出せます。ラーメン屋さんや、中華料理店で大量のスープを作るときに重宝します。45cmのみ、板巻仕様です。
材質18-8ステンレス(sus304)
網目8メッシュ
メッシュ寸法(mm)8
材質18-8ステンレス(sus304)
野菜や果物、麺類などの水切りに最適。
形崩れしにくい太くで丈夫なアミです。
アミの線材の太さは0.35mm14メッシュです。
材質ステンレス鋼
穴径:1.5。キッチンポットとパンチングあげざる<AZL14>とパンチング ためざる<AZL13>をセットすれば、オイルポットとして 使用できます。
パンチ径(Φmm)1.5
穴径:1.5
パンチ径(Φmm)1.5
エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!。川や湖、海の環境に優しい製品です。抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止
穴径(Φmm)2.2
材質ステンレス(SUS304)+ゼロクリア加工
穴径:1.5。キッチンポットとパンチングあげざる<AZL14>とパンチング ためざる<AZL13>をセットすれば、オイルポットとして 使用できます。
パンチ径(Φmm)1.5
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内径Φ300×全高197mm●色:イエロー●4升●12メッシュ●メッシュ:1インチ(25.4mm)の一辺間にある網目の数を表す単位。●▼(例)5メッシュは1インチ間に網目が5ヶあることになります。●コード番号:AB4500
アズワン品番67-2423-26
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
材質ステンレス
金網0.53mm(線径)×8メッシュ平織
材質ステンレス
金網0.53mm(線径)×8メッシュ平織
関連キーワード
1
2
3
次へ