野菜や果物、麺類などの水切りに最適。
形崩れしにくい太くで丈夫なアミです。
アミの線材の太さは0.35mm14メッシュです。
材質ステンレス鋼
材質ステンレス鋼(SUS202)
野菜や果物、麺類などの水切りに最適。
形崩れしにくい太くで丈夫なアミです。
アミの線材の太さは0.42mm14メッシュです。
材質ステンレス鋼
金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!。金網一体成型の脚だから外れることがありません。
メッシュ16
材質ステンレス鋼
材質18-8ステンレス
線径(Φmm)0.4
メッシュ12
汎用的にお使いいただけるザルです。
ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。
お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
パンチング板を使用しており、ほつれ等による異物混入の心配が不要です。
用途食品の洗浄用
材質ステンレス18-8(SUS304)
タイプ荒目
穴径(Φmm)2.2
工程別に色を決めて、衛生管理もできます。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
材質ステンレス
仕様開き目1.41mm
網目金網0.4×14メッシュ
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~120
仕様洗浄機対応
オール18-8ステンレスで安心で錆びにも強いです。
材質18-8ステンレス
網目0.5×11メッシュ
仕様手無し、洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10~120
材質ポリプロピレン
材質18-8ステンレス
寸法(Φ×mm)外425×H165
1個(1個)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
フレームの体積が小さいので水が入りづらく出来ています。
金網0.65×10メッシュ
材質18-8(SUS304)
樹脂竹ディスプレイ篭シリーズ材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃「編む」ことで竹の風合いを樹脂で表現。より丈夫に、より使いやすく、美しく。耐水・耐熱に優れていますので、取り扱いがラクです。天然の竹製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。やさしい身竹調ながら、樹脂を編み込むことで堅牢さを確保。洗浄機対応。
色茶
シンク上に渡して使用する、水切りカゴです。伸縮するのでシンクを選びません。調理台側を広く使えるスリムタイプ。様々なシンクに対応できるスライドアーム付き。サビにくいクロームメッキ+クリア樹脂コーティング仕上げ。銀イオンの抗菌効果で衛生的です。
材質本体/鉄 ザル/ポリプロピレン スベリ止め、抜け止め/塩化ビニル樹脂
色ホワイト
質量(g)643
サイズ(cm)幅19.2×奥行41.5×高さ10(伸縮可能幅40~56)
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
18cm~27.5cm 14メッシュ。30cm~50cm 11メッシュ
板厚(mm)0.5
パンチングシリーズの特長。ほつれがなく針金が折れて、食品に混入する心配がない。カスがつまりにくく、水だけで汚れが取れるので洗いやすい。パンチング穴径:側面Φ3mm、底面Φ4mm
パンチ径(Φmm)側面/3、底面/4
変形しにくい形状です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
線径(mm)0.5
竹の風合いを樹脂で表現しました。丈夫で使い易い製品です。水洗いが可能です。耐熱温度も120℃あり、水洗い・食器洗浄機での洗浄も可能です。
用途商品の陳列・保管、ディスプレイ
材質PP
耐熱温度(℃)120
材質18-8ステンレス
メッシュ6.5
エコクリーンUKパンチングシリーズエコクリーンパンチングシリーズの特長。ほつれがなく針金が折れて、食品に混入する心配がない。カスがつまりにくく、水だけで汚れが取れるので洗いやすい。錆に強く丈夫で衛生的。パンチング穴径:2.2mm。エコクリーン
材質18-8ステンレス
パンチ径(Φmm)2.2
材質18-8ステンレス
穴径(Φmm)2.2
材質18-8ステンレス
メッシュ12
500×400サイズまでの角カゴが2個おけます。高さも床上60cmなので作業も楽々でき、跳ね水がかかりにくく衛生的です。
材質本体:18-8ステンレス、キャスター:ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×600
キャスター径(Φmm)65
1個
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
パンチング径:Φ2.2
パンチ径(Φmm)2.2
仕様開き目1.81mm
網目0.5×11メッシュ
深さ(mm)118
柄長さ(mm)215
金網Φ0.65×10メッシュ
40cm×40cmのコンパクトサイズ。リップルパターンでサイザル調のテクスチャーを表現しました。
用途住宅向け・床暖対応・LL3等級・裏面吸着・ペットおすすめ・手洗いOK
仕様【バッキング】ソフトバックQ(裏面吸着加工)
形状テクスチャードループパイル
寸法(mm)400×400
パイル長(mm)H5~L3
密度1/8ゲージ 12.5ステッチ
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
全厚(mm)9.3
40cm角コンパクトサイズ。リップルパターンでサイザル調のテクスチャーを表現しました。
シリーズスマイフィール アタック
寸法(mm)400×400
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(基布)ポリエステル不織布
パイル長(mm)H5/L3(マルチレベルループパイル)
材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号E2140043
ゲージ1/8
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ12.5
全厚(mm)10
人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
角バットとピッタリセットできる角型ザルです。バットと合わせて下ごしらえ、解凍・冷蔵庫の保管に便利です。冷蔵庫内の食品整理やお料理の盛り付けにも便利です。ステンレス製の角型ザルです。食品はもちろん、場合に応じて多用途にご使用下さい。角バットと同じ規格サイズですので角バットにぴったりセットできます。
用途油切りや水切りに
タイプ深型
網目6.5メッシュ
耐久性と持ち易さをアップ!!丈夫なフチと周囲の補強リング付。変形しにくい上部なフチです。
材質ステンレス鋼(SUS202)
メッシュ11
用途攪拌性能を大幅にアップ。素早く楽によく混ざる。先端はRカーブ形状で撒き餌が混ぜやすく、グリップ部分は握りやすく混ぜやすい形状を採用。
寸法(cm)40
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
関連キーワード