34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(1000本)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

1箱(10個)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1000本)
5,498 税込6,048
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1000本)
7,198 税込7,918
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1000本)
6,498 税込7,148
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(240個)
54,980 税込60,478
4日以内出荷

タンパク質の抽出及び量・濃度の測定、微量分析に最適。MPCポリマー処理により、プラスチックへのタンパク吸着を極限まで抑えます。熱、解凍融解に対して高い安定性があり、アセトニトリル、DMSOに耐性があります。オートクレーブ可(121℃ 20分)。備考:MPCポリマー(2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer)は重合可能構造、リン脂質類似構造の共重合体で、親水性を有します。プラスチック表面の蛋白吸着の原因は、プラスチックの樹脂表面の疎水性基と蛋白質中の疎水性基とが結合する疎水性相互作用が主とされており、親水性のファクターを持つMPCポリマーをプラスチック表面にコーティングすることでその働きを阻害し吸着を防ぎます。
材質PP
1セット(500個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏れにくいパッキン入りですので、サンプルの保存・ビーズ破砕等に適しています。チューブ側面には書き込みスペース・目盛が付いています。凍結保存・ビーズ粉砕に適しています。液体窒素気相中使用可能です。
容量(mL)2
1箱(50本×10袋)
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭いスペースに多くのマイクロチューブを立てる事ができます
材質PP 寸法(mm)66×230×27 立て数(本)80 アズワン品番63-8455-20
1箱(1個)
999 税込1,099
6日以内出荷

耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
1ケース(25本×12ラック)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(840袋)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様耐遠心強度:20000G 材質キャップ・本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム 容量(mL)1.5 滅菌γ線滅菌済 寸法(Φ×mm)胴径10.5×全高46
1個
14,900 税込16,390
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリーザーラック。15mlx49本用。耐低温特殊紙製ですので、ディープフリーザー保存に適しています。ラックは紙製ですので、全面に文字の書き込みが可能。未滅菌。※ラック&間仕切りのセット
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):168×168×130mm●ウェルサイズ:21.1mm●材質:耐冷紙(間仕切り:耐冷紙)●温度耐性:-80℃~室温 アズワン品番65-3811-22
1パック(10個)
14,980 税込16,478
18日以内出荷

フリーザーラック。1.5ml/2.0mlチューブx100本。オートクレーブ不可。耐低温特殊紙製で、ディープフリーザー保存に最適。ラックは紙製なので全面に書き込みが可能
仕様●サイズ(WxDxH):151x150x52mm(フタなし50.5mm)●ウェルサイズ:13.6mm●材質:耐冷紙(間仕切り:耐冷紙)●温度耐性:‐80℃~室温 アズワン品番65-3811-26
1個(20ラック)
19,980 税込21,978
18日以内出荷

フリーザーラック。1.5ml/2.0mlチューブ×81本。ディープフリーザーのフリーズボックスを収納するストレージボックスの内寸に合わせた81穴。未滅菌。※セット:ラック&間仕切り
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):131×131×51mm●ウェル直径:12.3mmΦ●材質:AS樹脂(間仕切り:ABS)●温度耐性:-80℃~室温 アズワン品番65-3811-28
1パック(10個)
10,980 税込12,078
18日以内出荷

1パック(10個)ほか
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フリーザーラック。1.5ml/2.0mlチューブx96本。オートクレーブ不可。耐低温特殊紙製で、ディープフリーザー保存に適しています。ラックは紙製なので全面に書き込みが可能
仕様●サイズ(WxDxH):174x120x51mm(フタなし50mm)●ウェルサイズ:13.6mm●材質:耐冷紙(間仕切り:耐冷紙)●温度耐性:‐80℃~室温 アズワン品番65-3811-27
1個(20ラック)
20,980 税込23,078
18日以内出荷

フィンガーマッシャー用フィルター付滴下キャップ。オートクレーブ不可。
種別フィルター付滴下キャップ 材質(フィルター)PE 材質(キャップ)PP フィルター穴径(μm)約20
1セット(50個)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

フリーザーラック。50mlx16本用。耐低温特殊紙製ですので、ディープフリーザー保存に適しています。ラックは紙製ですので、全面に文字の書き込みが可能。未滅菌。※ラック&間仕切りのセット
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):147×147×123mm●ウェルサイズ:32.2mm●材質:耐冷紙(間仕切り:耐冷紙)●温度耐性:-80℃~室温 アズワン品番65-3811-21
1パック(10個)
12,980 税込14,278
18日以内出荷

フリーザーラック。0.5ml/0.6mlチューブ×100本。未滅菌。※セット:ラック&間仕切り
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):130×130×38mm●ウェル直径:8.0mmΦ●材質:AS樹脂(間仕切り:ABS)●温度耐性:-80℃~室温 アズワン品番65-3811-19
1パック(10個)
10,980 税込12,078
18日以内出荷


フリーザーラック。1.5ml/2.0mlチューブx100本。オートクレーブ可能(121℃、15分)。極低温に強いAS樹脂製で、ディープフリーザー保存に適しています。フタと本体の合わせ目にスマートスリットが付いており、氷結した際にコインなどで簡単に開けられます。ラックのフタは透明グレーで、サンプルの目視が可能。フタをした状態でラックを積み重ねることが
仕様●サイズ(WxDxH):144x144x51mm(フタなし35.5mm)●ウェルサイズ:12.1mm●材質:AS樹脂(間仕切り:ABS)●温度耐性:‐80℃~室温 アズワン品番65-3811-14
1個(10ラック)
11,980 税込13,178
18日以内出荷

1箱(1000本)
16,980 税込18,678
8日以内出荷

1箱(800本)
229,800 税込252,780
4日以内出荷

ザルスタットモノベットラック
くり貫き型の為、チューブが安定できます。未使用時は積重ね可能なので、保管スペースをとりません。オートクレーブ可(121℃20分)。フェノール耐性。
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ザルスタットMulti-Safe euroMatic (R)
医療廃棄物用
材質PP 容量(L)7 規格(R) 7000 34個 アズワン品番64-4282-92
1箱(34個)
59,980 税込65,978
11日以内出荷

オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。 文字の書けるスペースがあります。
仕様滅菌・自立・目盛付、スクリューキャップ式 材質チューブ・キャップ/PP、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) 容量(mL)2 キャップ色ナチュラル アズワン品番2-3031-34
1ケース(25袋×20本)
34,980 税込38,478
翌々日出荷

17000Gまでの遠心力に耐える事ができます。キャップはOリング付きですので、サンプルの蒸発を防ぎます。不正開封防止(タンパープルーフ)キャップです。
材質(チューブ・キャップ)PP、(Oリング)シリコン
1ケース(50個×10袋)
33,980 税込37,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

液体窒素使用時に便利なドレイン付きです。超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。
適合チューブ径:最大Φ12.5mm 材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
1箱(10個)
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)1.5~2.0 付属品引出用シール×10枚 材質耐水紙 チューブ径(Φmm)10~12
1箱(10個)
5,790 税込6,369
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安) 材質PP 全長(mm)39.3 容量(mL)1.5 高さ(mm)(キャップ部)約6 滅菌滅菌済み 上部外径(Φmm)約13 遠心強度12000G 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
209 税込230
当日出荷

厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)12×12 適合チューブ(mL)1.2~2.0
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)