20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェルルブリカンツスタミナ グリース HDP
耐熱性、酸化安定性に優れていますので、高温時においても長寿命グリースとして給油量の削減が可能です。 潤滑性が極めて良好で、耐摩耗性に優れていますので、機械寿命の延長が期待できます。 厳選した極圧添加剤を配合していますので、圧延機等荷重条件の過酷な潤滑箇所でも、優れた潤滑性能を発揮します。 耐水性が優れていますので、水が混入しても潤滑性能を維持し、かつ軟化も小さく、シール性やチャネリング特性も良好です。 付着性が優れていますので、給脂量の削減が可能です。
商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、酸化安定性、耐摩耗性、耐水性、付着性 外観淡黄色 増ちょう剤ウレア 基油鉱油 動粘度(mm2/s)186.6(40℃)、13.4(100℃) 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ウレアを増ちょう剤とした耐熱グリース。 高温長寿命グリースで、各種機械の軸受潤滑剤として、優れた性能を発揮します。
商品タイプウレアグリース 特性耐熱性 淡黄色 使用温度範囲(℃)-20~180 滴点(℃)271 外観淡黄色 混和ちょう度278 増ちょう剤ウレア 基油鉱油 動粘度(mm2/s)148(40℃)、14.8(100℃) 危険物の類別非危険物 グリス種類ウレアグリース
1本(220mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。 増ちょう剤として耐熱性の優れた特殊ウレアを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 特殊ウレアの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることがなく、良好な潤滑性能を維持します。 耐熱性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。 水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。 圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置使用するのに適しています。特に、No.0及び1は、大型の集中給脂系統での配管の長い場合に優れた性能を示します。
商品タイプウレア 特性耐摩耗性、耐水性、極圧性、防錆性 外観淡い黄色 使用温度範囲(℃)-20~180 増ちょう剤ウレア 淡黄色 基油鉱油 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

脱鉛の低公害万能極圧型グリース。耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある条件下でもすぐれた潤滑効果を発揮する。
使用温度範囲(℃)-20~130 増ちょう剤リチウム 外観茶褐色粘ちょう状 茶褐色 基油鉱物油 危険物の類別非危険物 商品タイプリチウムグリース
1本(400g)ほか
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性、酸化安定性に優れていますので、高温時においても長寿命グリースとして給油量の削減が可能です。 潤滑性が極めて良好で、耐摩耗性に優れていますので、機械寿命の延長が期待できます。 耐水性が優れていますので、水が混入しても軟化が小さく、シール性やチャンネリング性も良好なため、外部からの異物混入を最小限におさえます。 機械的安定性が優れていますので、低温から高温まで過酷なせん断を受けても、ちょう度変化が少なく、水の存在下でのせん断安定性も極めて良好です。 圧送性が良好で、低温下でも優れた圧送性を示します。 防錆性が良好で、過酷な条件下でもさびの発生が認められません。
商品タイプウレアグリース 淡黄色 使用温度範囲(℃)-20~180 外観淡黄色 増ちょう剤ウレア 基油鉱油
1箱(400g×20本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高度に精製した鉱油タイプの基油に極圧添加剤等を配合したリチウム石けん基グリースです。 潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。 増ちょう剤として耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 耐水性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。 水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。 圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置に使用するのに適しています。
増ちょう剤リチューム 基油鉱油 茶褐色 危険物の類別非危険物 特性潤滑、耐水、防錆 商品タイプリチウムグリース
1箱(400g×20本)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。 自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極圧重荷用グリース
用途荷重のかかる軸受や潤滑部分に使用。各種産業機械、建設機械等。 ちょう度284 茶褐色 特性潤滑、耐水、防錆 成分潤滑油基油・増稠剤・リチウム石鹸・潤滑油添加物 形状半固体 使用温度範囲(℃)-20~110 引火点(℃)200以上(SETA) 滴点(℃)180以上 密度(g/cm3)約0.9(15℃) 混和ちょう度284 増ちょう剤リチューム 基油鉱油 溶解性不溶(水に対する) 爆発限界(voL%)(推定値)下限/1・上限/7 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

優れた潤滑特性をもっています。 微動腐蝕の防止に効果があります。 化学的に極めて安定しています。 優れた耐圧性をもっています。
用途機械のならし運転用に。 機械部品の組立、分解の合理化に。 メカニカルシールなどをシャフトになじませたい時に。 アルミ、ステンレスの深絞りをスムーズに行うために。 摘要黒色ペースト状 使用温度範囲(℃)-60~400 ちょう度330~360 比重1.44±0.05 凝固点-60℃ 滴点なし 成分二硫化モリブデン、合成油グリース トラスコ品番126-2629 適合範囲機械部品 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
15,980 税込17,578
当日出荷

工業用万能グリース高品質・高性能・低騒音性に優れる。鉱油タイプの基油に各種添加剤を配合したリチウム石けんグリースで地球環境に悪影響を及ぼす可能性のある原料を使用していない高性能次世代型環境対応グリースです。
用途電動機や工作機械の軸受け等幅広い用途に使用出来る。 ちょう度No.2 成分潤滑油基油・増稠剤・リチウム石鹸・潤滑油添加物 形状半固体 引火点(℃)200以上(SETA) 滴点(℃)175以上 密度(g/cm3)約0.9(15℃) 混和ちょう度283 溶解性不溶(水に対する) 爆発限界(voL%)(推定値)下限/1・上限/7
1缶(16kg)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リチウムグリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。 ちょう度2号 淡褐色 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、耐水性、せん断安定性 成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(400g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレア系増ちょう剤を使用した汎用型グリースでウレア系グリースの中では最も安定している。高温潤滑寿命、機械的安定性、耐水性に優れる。
使用温度範囲(℃)-20~200 外観淡褐色粘ちょう状 増ちょう剤ウレア 淡褐色 危険物の類別非危険物 商品タイプウレアグリース
1本(400g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に 成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等 使用温度範囲(℃)-20~200 ちょう度2号 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性 商品タイプウレアグリース
1袋(80g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様カートリッジ 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 主成分鉱物油、リチウム石けん 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプリチウムグリース
1本(80g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャーシーグリース モノタロウ 定期注文 動画あり
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど ちょう度2号 淡黄色 商品タイプカルシウム石けんグリース 成分鉱油、カルシウム石鹸 使用温度範囲(℃)-5~80 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地球環境に悪影響を及ぼすと考えられる原材料を仕様していません。環境保全に貢献するとともに、安全な作業環境が確保できます。 酸化安定性が優れており、良好な潤滑性能を長時間にわたり維持し、長い潤滑寿命を示します。 耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 リチウム石けんの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることが少なく、良好な潤滑性能を維持します。 高湿条件下にあっても優れた錆止め性能を発揮し、錆止めグリースとしても使用できます。 保水性が優れており、多量に水分を含んだ状態でも、軟化・流出を最小限に抑えます。 電動機等で要求される厳しい音響特性に対しても満足する結果が得られます。
商品タイプリチウムグリース 特性潤滑、防錆、耐水 淡褐色 使用温度範囲(℃)-35~120 適点180℃ 離油度7.2wt%(100℃×24h) 外観淡褐色 混和ちょう度323 増ちょう剤リチュウム 基油鉱油 動粘度(mm2/s)131.0(40℃)、12.2(100℃) 危険物の類別非危険物 不混和ちょう度322
1箱(400g×20本)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的安定性、耐熱、耐水、耐酸化性にすぐれ、高温下で潤滑性を長時間持続する。産業用、車両用として汎用性を高めたグリース。
商品タイプリチウムグリース 淡黄褐色 基油鉱物油 使用温度範囲(℃)-20~130 外観淡褐色粘ちょう状 増ちょう剤リチウム 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二硫化モリブデングリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。 ちょう度2号 灰黒色 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐荷重性 成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(400g)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のリチウム系高級万能型グリースより、高温で長寿命の高速ころがり軸受用グリースです。リチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを増ちょう材とし、高度精製された鉱油に用いたグリースです。
用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受 使用温度範囲(℃)-20~135 増ちょう剤リチウムセッケン+特殊ナトリウムセッケン 基油鉱油 動粘度(mm2/s)9.50(基油、100℃) 危険物の類別非危険物 商品タイプリチウムグリース
1箱(400g×20本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)