40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。 セット内容シェード、取付ロープ3m×2本 材質ポリエチレン フックなし
1枚
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。
用途破れにくい。アルミハトメ、生地折り返し加工で強くて破れにくい。豊富な取付方法。物干し竿が通せるボールポケット付き。(直径3cmまで対応)ポールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使えるボタンホール仕様。 材質ポリエチレン 紫外線遮断率(%)約85
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日差しを防ぎ、風を通して室内を快適に保ちます。 紫外線91%カット
材質本体:ポリエチレン、ハトメ:スチール、ロープ:綿 セット内容取付用ロープ3m×2本入り ブラウン 遮光率(%)85 生地厚(mm)1 厚さ(mm)シート部1、ハトメ部4
1枚
1,290 税込1,419
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タカショーエコシェード
UVカット率約80%、遮光率約80% ※第三者機関による試験結果 飛ばし編みを施した風通しのよいシェードです。風によるバタつきを軽減できるので布へのダメージが通常品より抑制されます。取付ひも3m×2本が付属しています。窓際やベランダ、バルコニーの紫外線対策や熱中症対策にはもちろん、外からの視線を遮る目隠しとしてもお使いいただけます。200×200cmと200×300cmサイズには下部に支柱が入るように袋状に縫製されています。布地をピンと張りたいときには、市販のポールなど(直径20mmまで)を入れて下さい。
用途日除けとして窓枠やサッシ枠など、シェード専用金具で幅広く取り付けが出来ます。 付属品取付けひも3m×2本(ホワイト) 材質シェード:ポリエチレン 取付けひも:ポリエステル
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UVカット率95%、光反射率90%、日射熱カット80%。夏場の室温上昇を抑えて、節電・省エネ効果を発揮します。
仕様巾方向ハトメ、簡易取り付けひも付 長さ(m)2 幅(m)1 生地デュポン社製タイベック素材使用
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

日よけや目隠しに便利なガーデンシェード。ハトメ8箇所付き。水洗い可能。付属するフックはどちらか1種類になります。設置場所が、どちらのフックが適合するか、ご確認のうえ、ご購入お願いします。【レギュラーフック】。サッシにはさんで固定するタイプ・オールステンレスだからサビに強い。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、木部等。【マグネットフック】。マグネットでサッシに強力接着するタイプ・スチール製でネジ止めが出来ない部分などに最適。取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。ベランダ 省エネ UVカット 涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード 紫外線遮断率(%)70 ハトメ8か所
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

周囲テープ加工ハトメ付き 夏場の強い日差しをカットし植物が生育しやすい環境を作ります。
再生材使用使用
1袋
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。 防炎加工生地を使用しています。 一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。
用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和に トラスコ品番439-0075 セット内容アルミハトメ、吸盤 材質シート本体:ポリエステル+塩化ビニール樹脂 シルバー/グレー 質量(g)240 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1800×800×0.25 加工四方バイアステープ加工
1枚
11,980 税込13,178
9日以内出荷

サッシの上から光が入りにくい。ハトメにクリップを挿し込む。サッシ枠に。ハトメに挿し込むだけ。
材質ナイロン樹脂、ステンレス、POM樹脂 質量(g)約28 タイプ窓サッシ用 耐荷重(kg)2まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×7.2×3.3 ハトメ内径(Φmm)約10.5~11.5
1個(2個)
759 税込835
6日以内出荷

日よけ目的部分(上部)の遮光率99.7%、UVカット99.8%です。4段階スリット構造、上部で強い日差しをシャットダウンし、下部では風も光も通します。
材質本体:ポリエチレン、ハトメ:スチール、ロープ:綿 厚さ(mm)シート部1mm、ハトメ部4mm ブラウン 2018年トラスコ掲載ページ9 0810
1枚
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハトメのないシェードの固定に。コーナー部でも直線部分でも取り付けることができるので、シェードの設置場所に応じて調整できます。生地の厚さ3mm以内。
材質ポリプロピレン 幅(mm)64 厚さ(mm)3以内(取付可能な生地の厚さ) 質量(g)約65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.4cm×奥行0.7cm×高さ7.5cm 入数4個入り
1セット(4個)
579 税込637
6日以内出荷

●遮熱性の高い日本製の生地を使用したシェード。取付用ハトメ付き。 ●銀色のミラータイプの生地が熱線を反射し、高い遮熱性を発揮します。 ●場所により3パターンの組織(網目)を持ち、遮熱効果と風通しを発揮します
用途ダイオ 国産の遮光・遮熱ネット使用 窓まわりの猛暑対策 シェード 西日よけに最適 省エネにも効果的風通しのよい省エネシート 材質(ハトメ)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農作物以外にも日当たりのよい部屋の遮光や、ペットの日よけとしてもご利用いただけます。 水分を吸わない為、腐食しません。 日差しをカットし部屋の温度の上昇を抑えます。 カビや害虫、酸、アルカリ、油脂類などにもおかされません。
用途夏場の強い日差しから観葉植物や山野草などの半日陰や日陰を好む植物を守ります。 節電省エネエコ紫外線UVカット目隠し暑い日が差す西日対策に 仕様ラッセル織 タイプフチドリ、ハトメ付き(50cm間隔)
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)約0.5 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夏の熱中・節電対策に!夏場の炎天下での作業も快適に! 交点を熱融着することで解かれにくく、持ち運びや設置の際に取り扱いしやすい超軽量設計! 内部から外部への見通しが良く、圧迫感を感じることなく使用できます。 レジャーや作業現場での日よけや休憩スペースにも
用途シェード・日よけ・熱中症対策・節電対策・炎天下・レジャー・学校・幼稚園・保育所・休憩所・野外・キャンプ・屋外スポーツ 材質遮熱材入ポリエチレン(交点熱融着) 形状折りたたみタイプ パールホワイト ハトメピッチ(mm)900×900 質量(g/m2)58.5 引張強度(N/50mm)縦4370:横5700 遮光率(%)60 特性遮光・遮熱
1枚
2,298 税込2,528
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) 水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。 メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。 凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)0.5 遮光率(%)黒/約75、白/約72 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーチ型なのでお庭に新たな寛ぎ空間を作るサンシェードです。メッシュ生地なので通気性もいいです。
用途お部屋の日よけや外からのプライバシーからお部屋を守ります。 材質本体/コネクター・ジョイント:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム、紐:ポリエステル、支柱:スチール(粉体塗装)
1台
7,990 税込8,789
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイワークスプランニングベランダシェード(ハトメ8個)
外からの視線を遮り、プライバシーを守ります。 ベランダ・フェンス・面格子・手すりの目隠しに最適です。 隣家の仕切り・ペットの柵抜け防止・貸し農園の仕切りネットとして。 風をやわらげ、雨の吹き込みをおさえます。 ベランダの草花を暑い日差しから守ります。 通気性のある編み込み素材。 お手入れ簡単、水洗い可! 取付用バンド付
用途ベランダ・フェンス・面格子・手すりの目隠しに 隣家の仕切り・ペットの柵抜け防止・貸し農園の仕切りネットとして モカ 材質(本体)ポリエチレン 寸法(cm)180×100 紫外線防御率(%)約80 遮光率(%)約85 材質(ハトメ)アルミ
1枚
999 税込1,099
11日以内出荷

ジェイワークスプランニングベランダシェード(ハトメ6個)
外からの視線を遮り、プライバシーを守ります。 ベランダ・フェンス・面格子・手すりの目隠しに最適です。 隣家の仕切り・ペットの柵抜け防止・貸し農園の仕切りネットとして。 風をやわらげ、雨の吹き込みをおさえます。 ベランダの草花を暑い日差しから守ります。 通気性のある編み込み素材。 お手入れ簡単、水洗い可! 取付用バンド付
用途ベランダ・フェンス・面格子・手すりの目隠しに 隣家の仕切り・ペットの柵抜け防止・貸し農園の仕切りネットとして モカ 材質(本体)ポリエチレン 寸法(cm)180×100 紫外線防御率(%)約80 遮光率(%)約85 材質(ハトメ)アルミ
1枚
999 税込1,099
7日以内出荷

イノベックス(ダイオ化成)ガーデンシェード
エコ商品
●日本製の生地を使用したシェード。雨に当たってもくさらず、長持ちです。取付用ハトメ付き。 ●グリーンの面は様々な状況でなじみやすい落ち着いた色、シルバーの面は遮熱性が高く、熱線をしっかりカットできます。それぞれの面をお好みに合わせてご利用ください。 ●室内外どちらでもご利用いただけますが、なるべく室外でのご利用をおすすめします。
用途すだれやカーテン感覚で簡単に日よけとして使える日よけネット。ウッドデッキの囲いやパーゴラの日よけなどに。 寸法(m)0.9×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。
用途日よけ、日除け、洋風タテス、タテス、たてす、すだれ、サンシェード、オーニング、スクリーン、シェードとして。紫外線カット、省エネ、サッシ、UV、紫外線、庭、ウッドデッキ、ベランダ、キャンプ、マンション、窓、ガーデンに。
1個
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

夏の直射日光、きつい西日、朝日など強い太陽の光を軽減します。日差しを遮りながらも、風を通すので快適です。
付属品ロープ1.5m×4本 材質本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ、ロープ:ポリエステル 厚さ(mm)約1(シート部)、4(ハトメ部) ブラウン 遮光率(%)85
1枚
2,280 税込2,508
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フチ(外周の黒い部分)の材質が不織布→ポリエステルになり、従来商品より耐久性UP! 吸盤サイズも大きくなり、外れにくくなりました。 太陽光を反射し、車内温度上昇の低減や車内インテリアの色あせを防止します。 使用しないときは折り畳んで収納可能です。 ガラスに貼付ける吸盤付きで、すぐに使用可能です。
用途車内の日除け 付属品吸盤2個(吸着時Φ46mm) 材質本体:アルミ蒸着ポリプロピレンフィルム・ポリエチレンクロス縁部:ポリエステル吸盤:PVC 質量(g)215 寸法・サイズ(mm)幅1450×高さ700(最大値) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700X150X30 ハトメ内径(Φmm)約12.5
1枚
598 税込658
当日出荷

日差しを和らげ通気性にも優れた洋風タテス。横幅が2mあるので窓全体を覆い隠すことが可能。外からの日差しを和らげ、内側からは見通しがよく開放感がある。錆びない樹脂製ハトメ。ハトメ4箇所付き。UVカット70%。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。 ブラウン
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨よけシェード タカショー 動画あり
耐水性に優れたポリエチレンが使用されているので、雨をよける効果があります。 外出していても洗濯物を急な雨から守ることができ、軒下やベランダへの降り込みも防ぎます。 遮光性も兼ね備えている為、床や家具の日焼けを防止することができます。 上下部にサビに強いアルミ製ハトメがありますので、付属の取付けひもや別売のシェード取付金具などで固定することができます。 グレーとモカの2色からお選び下さい。
1枚ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダブルの効果で、雨・日差しを防ぐ雨よけシェードダブル。紫外線をしっかり防ぎ、日焼け、退色、劣化から守ることができます。また雨の降りこみを軽減でき、生地はポリエステルPAコーティング撥水加工で耐水性能が一般的な雨傘基準の2倍。
用途破れにくい。 真鍮(しんちゅう)ハトメ、 生地折り返し加工で強くて破れにくい。豊富な取付方法。物干し竿が通せるポールポケット付き (直径3cmまで対応)。ボールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。 材質ポリエチレン
1枚
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。 防炎加工生地を使用しています。 一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。
用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和に トラスコ品番439-0067 セット内容アルミハトメ、吸盤 材質シート本体:ポリエステル+塩化ビニール樹脂 シルバー/グレー 質量(g)190 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1350×800×0.25 加工四方バイアステープ加工
1枚
11,980 税込13,178
9日以内出荷

シェード・オーニング用取付金具。垂直面に、水平面に、スチール(鉄)面にシェードの着脱がワンタッチで可能。縦、横自在に動いて揺れを吸収。つまんでハトメを通すだけ。マグネットと滑り止めシートで強力取付。取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。【取付方法】。1.イラストと同じ向きになるように連結金具及びハンガーの向きを合わせてください。2.本体取付面の透明保護シートをはがしてください。3.シェードを掛ける所にシェードを当てるなどして、あらかじめ取り付ける位置を決めてからマグネットを取り付けてください。4.洗濯ばさみの要領でハンガー上部をつまんだまま、ハンガー下部の引っ掛け部にシェードのハトメを通してください
用途シェード、すだれ、オーニングの取付に。シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション 材質【本体】ナイロン/ネオジム磁石 【ハンガー】ABS樹脂/ポリアセタール 【連結金具】ステンレス 取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg)1組あたり3
1セット(2個)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シェードとシェード下部の固定用ウォーターウェイト2個付きのお得なセット。目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ(※ハトメ6ヶ所付き)。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。シェード下部の固定用ウォーターウェイト×2個付き(水を入れて固定するだけでシェードを固定できます)
用途日よけシェード、サンシェードとして。日除け/洋風タテス/タテス/たてす/すだれ/サンシェード/オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/サッシ/通気性/ロープ/UV/紫外線/庭/省エネ/ウッドデッキ/ベランダ/シェード/キャンプ/マンション/窓/おしゃれ/オシャレ/よしず/ガーデン/カフェ風/簡単/設置/重し/ウエイト/ウェイト/重り/おもり/屋外用/注水式/固定/セット/重石/持ち運び/錘/風対策/吹き飛び防止 材質シェード:(生地)ポリエチレン/(ポール)ステンレス/(ロープ)ポリプロピレン、ウォーターウェイト:PVC 紫外線遮断率(%)70
1枚
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハサミでお好みのサイズにカットして使用可能。固定用の穴は約6cm間隔(※ハトメはなし)。UVカット率:約90%。遮光率:約85%。水洗い可能。3mの取付ロープ付属:1×3m/2本、1×6m/4本、1×12m/8本、1×20m/14本
用途日よけ・目隠し・サンシェードに。涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード おしゃれ ベランダ 庭 遮光 日差しカット UVカット 紫外線カット UV対策 省エネ 節電 暑さ対策 日よけ対策 通気性 プライバシー ベランダ柵 手すり 雨よけ 窓 マンション 一軒家 ベランダ バルコニー お庭 プール ガーデン 水洗い 遮光率(%)約85 紫外線カット約90% 厚さ(cm)0.2
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。 防炎加工生地を使用しています。 一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。
用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和に 仕様下部左右にハトメ付 トラスコ品番439-0032 セット内容ハトメ、【フック用受金具】2個、【高さ調整金具】2個 材質シート本体:ポリエステル・塩化ビニール樹脂、上部パイプ:アルミ、上部芯材:アルミパイプ、下部芯材:グラスファイバーロッド 質量(g)430 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1350×900×0.25 色(シート)【表面】シルバー/【裏面】グレー
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。 防炎加工生地を使用しています。 一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。
用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和に 仕様下部左右にハトメ付 トラスコ品番439-0059 セット内容ハトメ、【フック用受金具】4個、【高さ調整金具】4個 材質シート本体:ポリエステル・塩化ビニール樹脂、上部パイプ:アルミ、上部芯材:アルミパイプ、下部芯材:グラスファイバーロッド 質量(kg)1 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1950×1810×0.25 色(シート)【表面】シルバー/【裏面】グレー
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷

メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。 防炎加工生地を使用しています。 一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。
用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和に 仕様下部左右にハトメ付 トラスコ品番439-0041 セット内容ハトメ、【フック用受金具】2個、【高さ調整金具】2個 材質シート本体:ポリエステル・塩化ビニール樹脂、上部パイプ:アルミ、上部芯材:アルミパイプ、下部芯材:グラスファイバーロッド 質量(g)500 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1950×900×0.25 色(シート)【表面】シルバー/【裏面】グレー
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷

UVカット率:約80%。遮光率:約85%。外からの視線を遮り、プライバシーを守ります。ベランダ・フェンス・面格子・手すりの目隠しに適しています。※完全に見えなくなる訳ではございません、ある程度は透けます。隣家の仕切り・ペットの柵抜け防止・貸し農園の仕切りネットとして。風をやわらげ、雨の吹き込みをおさえます。ベランダの草花を暑い日差しから守ります。通気性のある編み込み素材。お手入れ簡単、水洗い可!。取付用バンド付
材質本体/ポリエチレン、ハトメ/アルミ ブラウン 幅(m)1.8 高さ(m)1
1ケース(16枚)
16,198 税込17,818
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日よけや目かくしにぴったりな横長のシェード。バルコニーはもちろん、フェンスやカーポートでも目かくしや遮熱のためにお使いいただけます。
用途ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし 材質ポリエチレン 紫外線遮断率(%)約85
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)ブレッツァ
エコ商品
●日本製の生地を使用したシェード。雨に当たってもくさらず、長持ちです。取付用ハトメ付き。 ●室内外どちらでもご利用いただけますが、なるべく室外でのご利用をおすすめします。
用途すだれやカーテン感覚で簡単に日よけとして使える日よけネット。ウッドデッキの囲いやパーゴラの日よけなどに。 材質(ハトメ)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)ネットとめるくん
様々なシート、シェードなどをベランダやフェンス、各種支柱などに簡単に設置できます。 周囲20cmまでのポールに巻きつけて、取付・取り外しが自由にできる面ファスナー取付。 取付ロープ最大1m、短く使う場合はストッパーにて調節可能。
用途先にヒモのリングを使ってネットのハトメにロープを通し、取り付けたい場所に面ファスナーを巻きつけてからヒモを通し、ストッパーで長さを調整します。 トラスコ品番836-4676 材質紐:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン、ストッパー:ポリアセタール ロープ長さ(m)1
1袋(4本)
799 税込879
5日以内出荷

マルチフライ・グランドシート。マルチに使える汎用性の高い耐水防風シート。グランドシート、フライタープ、テントインナーシートや防風シェード、簡易バイクカバーなどマルチに使用可能。軽量コンパクトに収納できる、ソロキャンパーにオススメのマルチシート。RR5954 ラフツーリングテント本体にジャストなサイズで6カ所にハトメループ付き。色はテント本体底部と同じグレーとし、耐水圧4,000mmを誇ります。従来のブルーシート風PE素材より軽く乾きやすいので撤収も素早く行えます。汎用性が高いためテントなしのデイキャンプなどでは防風シェードとしても活躍(ポール、ペグ、ロープは付属しません)。小さくコンパクトでありながら使い勝手が良いマルチシートは複数枚あっても困らないキャンパーの必需品です。品番: RR5958。品名: マルチフライ・グランドシート。COLOR: グレー。SIZE: 210x143cm。収納袋SIZE: 26x12.5cm。重量: 0.34kg(収納袋込み)。素材:ポリエステル210D(耐水圧4,000mm、裏面PU加工) 、金属ハトメ。[付属品]。・収納袋
用途品番: RR5958。品名: マルチフライ・グランドシート。COLOR: グレー。SIZE: 210x143cm。収納袋SIZE: 26x12.5cm。重量: 0.34kg(収納袋込み)。素材:ポリエステル210D(耐水圧4,000mm、裏面PU加工) 、金属ハトメ。[付属品]。・収納袋 質量(kg)0.34 グレー 寸法(cm)210×143、(収納袋)26×12.5
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷

遮熱材入りポリエチレンを素材に採用した飛散防止ネット。 温度上昇を和らげ、夏場の炎天下での作業時に大活躍します。 夏場の炎天下での作業が快適になります。 養生時にシェード代わりになり、室内の温度上昇を防ぎます。 交点を熱癒着した織物なので解かれにくく、且つ超軽量品。
用途夏の熱中対策/節電対策に/省エネ 材質遮熱材入ポリエチレン(交点熱融着) 形状折りたたみタイプ パールホワイト ハトメピッチ(mm)450×450 質量(g/m2)58.5 引張強度(N/50mm)縦/4370、横/5700 遮光率(%)60 特性遮熱
1枚
6,198 税込6,818
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低電流で確実な動作を約束する内部パイロット形の2ポジションのバルブ 2ポジションバルブは、単体をそのまま300シリーズ用マニホールドに混合取付けできます。 ACソレノイドには、シェーディングコイル方式を採用し、ソレノイドの焼損やうなりを解消。 専用スピードコントローラの取付けで、より歯切れよく瞬時に停止させることができます。
切換方式4方向単動 質量(g)310 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)5~50 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9 位置数2 作動方式パイロット形 使用流体空気 応答時間ON時20ms/OFF時25ms 絶縁抵抗(MΩ)10以上 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)横方向980.7(軸方向294.2) リード線長さ(mm)300 結線方式グロメット方式
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)