明るさ最大1030ルーメン、辺り一面を照らせる強力なLEDランタンです。
手のひらサイズのコンパクトボディ、ポケットや腰袋に入れて簡単に持ち運べます。
大雨の日でも、たとえ水中に落としてしまっても大丈夫です。
上部のプラスチックハンドルだけでなく、底面にもメタルフックが付属、逆さに吊るして使用も可能です。
取り出すときに引っ掛かりの無いシンプルなボディライン、ランタンらしさにもこだわったデザインです。
上部のプラスチックハンドルだけでなく、底面にもメタルフックが付属、逆さに吊るして使用も可能です。
素材はフルアルミボディ+TEIJIN製のランプシェード、ボトムに重心がありますので、安定性が抜群です。
ミニランタンでありがちな、風で倒れてしまう等もありません。
3400mAhスマホにも給電できるリチウムイオン充電池付です。
仕様TEIJIN製ランプシェード素材
付属品充電池用携帯ポーチ、パワーバンクケーブル
トラスコ品番428-2844
セット内容LEDミニランタンーボンファイア-、3400mAhスマホにも給電できるリチウムイオン充電池
材質硬質アルマイト加工アルミニウム、TAEIJIN製乳白ランプシェード
幅(mm)59
高さ(mm)115
奥行(mm)55
保護等級IPX7
充電時間4
光源色白
バッテリー容量(mAh)3400
防水仕様IPX7
明るさ(Lm)1030
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)49
充電可能本数1本
落下衝撃(m)1
最大点灯時間59(LOW)5.5(HIGH)
照射角度(°)360
1パック
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
明るさ最大1030ルーメン、辺り一面を照らせる強力なLEDランタンです。
手のひらサイズのコンパクトボディ、ポケットや腰袋に入れて簡単に持ち運べます。
大雨の日でも、たとえ水中に落としてしまっても大丈夫です。
上部のプラスチックハンドルだけでなく、底面にもメタルフックが付属、逆さに吊るして使用も可能です。
素材はフルアルミボディ+TEIJIN製のランプシェード、ボトムに重心がありますので、安定性が抜群です。
ミニランタンでありがちな、風で倒れてしまう等もありません。
取り出すときに引っ掛かりの無いシンプルなボディライン、ランタンらしさにもこだわったデザインです。
仕様TEIJIN製ランプシェード素材
付属品リチウムイオン充電池2600mAh(スマホにも給電可)、パワーバンクケーブル、充電池用携帯ポーチ
トラスコ品番428-2845
材質硬質アルマイト加工アルミニウム、TAEIJIN製乳白ランプシェード
幅(mm)59
高さ(mm)115
奥行(mm)55
保護等級IPX7
充電時間3
光源色白
バッテリー容量(mAh)2600
防水仕様IPX7
明るさ(Lm)1030
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)49
充電可能本数1本
落下衝撃(m)1
最大点灯時間46(LOW)4.5(HIGH)
照射角度(°)360
1パック
¥6,988
税込¥7,687
翌日出荷
スマホにも給電できる3400mAリチウムイオン充電池付です。強力マグネットが側面と底面に内蔵、ラックや自動車のハッチや、足場等にピタッと設置できます。IPX7の防水性能は大雨の日でも、たとえ水中に落としてしまっても大丈夫です。明るさ1750ルーメン。コンパクトながら投光器並の明るさであたり一面を照らせます。素材はフルアルミボディ+TEIJIN製のランプシェード、壊れにくく、光もムラがありません。1/4UNCネジ穴搭載(3脚やアーム等に設置できます)
用途作業灯としてどんなシーンにもマッチします。工事現場や撮影現場、倉庫等で、電源が取れない際に投光器の代わりとして、超高輝度のハンディライトとして、足場や鉄のドアに貼りつけて両手を離して作業等。
付属品LTG0001 3400mAh USB-C モバイルバッテリー機能付充電池、パワーバンクケーブル(充電/給電用)、側面メタルフック、メタルシェード(照射角を半分にできる)
トラスコ品番587-7361
材質硬質アルマイト加工アルミニウム、TEIJIN製ランプシェード
全長(mm)153
色黒
電源(V)3.6
外径(Φmm)36
光源色白、赤
充電時間(時間)4
防水仕様IPX7
明るさ(Lm)1750
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)49
最大点灯時間80時間
照射角度(°)360
落下耐久(m)1
1パック
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
関連キーワード