サッシ枠が傷つきにくい!涼風シェード用ステンレスシェードフック。
ネジ式でサッシ枠に工具なしで簡単に取付可能。
締付ネジがサッシ枠に直接触れないため、サッシ枠に傷が付きにくい。
用途シェードの取付/フック/取付金具として
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×63×47
質量(g)20
材質本体/ナイロン樹脂、取付金具/ステンレス
耐荷重(kg)3/組
取付場所アルミサッシ枠、雨戸枠、木部等
スタイルシェード本体取付部品です。
内容左右1セット
強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
シェード、すだれ兼用で工具不要。揺れを吸収。サッシ枠網戸に取付。ネジ式で簡単取付。意匠登録出願済。サッシ枠が傷つきにくい。取付方法。1.フック本体の締付ネジを緩めてください。2.最外部のサッシまたは雨戸枠を取付金具とフック本体の間に差し込み、締付ネジを締め付けて下さい。3.木片等を差し込んで締め付けるとよりしっかり固定されます。4.木部に取り付ける場合は取付金具を外しフック本体のみを直接、木ネジ、クギ等で取り付けてください※木ネジ、クギ等は別途お買い求めください。5.網戸へ取り付ける場合は、取付金具をいったん外し上下逆に取付締付ネジを締め付けて下さい。6.網戸を動かすとフック本体も一緒に移動します。シェードの取り付け方。1.フックにストッパーがかかっている状態にしてください。2.そのままの状態でフックにシェードのハトメ部分を入れます。3.この時ストッパーが外れた場合は、ストッパーを掛けて下さい。シェードの外し方。1.必ず、先にフック部のストッパーを上側に外して下さい。2.次にシェードをフックから外して下さい。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、テラス、網戸など
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付
材質本体:6ナイロン樹脂、取付金具:ステンレス
耐荷重(kg)3/組
スタイルシェード本体取付部品です。
内容左右1セット
強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
耐水性に優れたポリエチレンが使用されているので、雨をよける効果があります。
外出していても洗濯物を急な雨から守ることができ、軒下やベランダへの降り込みも防ぎます。
遮光性も兼ね備えている為、床や家具の日焼けを防止することができます。
上下部にサビに強いアルミ製ハトメがありますので、付属の取付けひもや別売のシェード取付金具などで固定することができます。
グレーとモカの2色からお選び下さい。
スタイルシェード本体取付部品です。サッシ枠にひっかけて取り付ける「アナノン」構造ならメーカーによらずドライバー1本で簡単に取付可能です。
内容左右1セット
強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
すだれや日よけシート(つりさげ)のサッシ固定部品としてご使用いただけます。窓からシートを5cm離して固定できます。
アズワン品番64-9099-04
1セット(2個)
¥569
税込¥626
当日出荷
屋外でも使える。コンクリート、スチール、木部など取付可能。シェード、すだれ兼用。取付方法。フック本体の裏面に接着剤をつけ、すぐに取り付け場所に強く押し付けてください。接着剤の開封方法。1.キャップとノズルのセットを外し、ストッパーを取り外してください。2.キャップの回転が硬くなるところまで、しっかり閉めるとチューブが開封します。3.使用するときは、キャップのみを回し、ゆっくりと外して下さい。取り外し方。壁とフックの隙間にスクレーパーなどでゆっくりと外して下さい。残った接着剤は市販のはがし剤を塗りつけ拭き取ってください。取り付けられる場所:ブロック、コンクリート、タイル、スチール、アルミ、木部等。お掛けになれない物:時計、額ぶち、ガラス製品等の貴重品や壊れやすい物は絶対に掛けないでください。取り付けられない場所、条件。土塀、クロス壁(壁紙)、塗装壁、プリント壁、もろい壁、ガラス、大理石など高級石材、極度の高温になる壁、衝撃がかかるところ、熱変形するところ等
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付
材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、チューブ:アルミ、キャップ:ポリエチレン、ノズル:ポリエチレン
取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)3/組
接着剤種類:化学反応系接着剤、成分:シアノアクリレート
スチール(鉄)の平らな箇所に取り付けできる!
涼風シェード用マグネットシェードフック。
シャッター、雨戸、ガレージなどの平らな所、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。
マグネットとすべり止めシートで強力取付。
ステンレスフックで丈夫。
フックがタテ・ヨコ自在に動く。
脱着可能。
用途シェードの取付/フック/取付具として
材質本体/ナイロン樹脂・ネオジム磁石、フック/ステンレス
質量(g)30
耐荷重(kg)3/組
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×25
取付場所シャッター、雨戸、ガレージなどの平らな所、スチール製でネジ止めが出来ない部分
ステンレスだから丈夫で長持ち。サッシにキズをつけにくい。差し込み式。ネジでサッシ枠にキズが付きにくい。
材質ステンレス、POM樹脂
質量(g)約20
タイプ窓サッシ用
耐荷重(kg)3まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×5×4
1個(2個)
¥679
税込¥747
当日出荷
掃き出し窓やウッドデッキなどで使う定番のシェード。
付属品取付けひも3m×2本(ホワイト)、自在金具2個
セット内容シェード、取付けひも3m×2本(ホワイト)、自在金具2個(※ポールは付属していません)
材質生地:ポリエチレン、取付けひも:ポリエチレン、アクリル樹脂、自在金具:アルミニウム
紫外線防御率(%)UVカット率:約85
保証期間5年保証
遮光率(%)約85~90
紫外線カット約85
熱と風を通す『シェード生地』と雨を防ぐウォーターガード『撥水タープ生地』がございます。
室内に日差しが入りにくく室温も下がるため、冷房などの消費電力を削減できます。
設置工事は不要で、ドライバーなどの工具の準備も不要です。付属のレンチで組み立てられます。
設置場所や目的に合わせて本体の高さや日さしの角度を調節できます。急な天候変化時には、ハンドルですぐに開閉ができます。
空間になじみやすいデザインです。
用途家屋や施設の軒下で日除けとして
取付け高さ(cm)約201~301
ステンレス製でサビにくい。外壁にしっかり打ち付け固定。外壁(木)に。外壁(コンクリート)に。
材質ステンレス
質量(g)約67
タイプ木・金属・コンクリート用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×7.7×3.5
1個(2個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
日よけや目かくしにぴったりな横長のシェード。バルコニーはもちろん、フェンスやカーポートでも目かくしや遮熱のためにお使いいただけます。
用途ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし
材質ポリエチレン
紫外線遮断率(%)約85
ネジ式で簡単取付。意匠登録出願済。はさんで取り付ける。可動式フックでゆれを吸収。入れやすく外れにくい形。厚み70mmまでのところに取付可能。取付方法。取り付け場所の厚みに合わせて締付板の向きを変え、ネジを回します。シェードの取り付け方。1.フックにストッパーがかかっている状態にしてください。2.そのままの状態でフックにシェードのハトメ部分を入れます。3.この時ストッパーが外れた場合は、ストッパーを掛けて下さい。シェードの外し方。1.必ず、先にフック部のストッパーを上側に外して下さい。2.次にシェードをフックから外して下さい。取り付けられる場所:軒下、窓枠、カーテンレール、カモイ、格子など
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付
材質本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス
取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)3/組
ずれ落ちにくいすべり止め付き。取付面を傷めない。シャッター雨戸に。外壁 (金属)に。マグネット+すべり止めシート。W効果で強力固定。
材質ナイロン樹脂、ネオジム磁石
質量(g)約31
耐荷重(kg)2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.4×3.5×11
1個(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。
用途破れにくい。アルミハトメ、生地折り返し加工で強くて破れにくい。豊富な取付方法。物干し竿が通せるボールポケット付き。(直径3cmまで対応)ポールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使えるボタンホール仕様。
材質ポリエチレン
紫外線遮断率(%)約85
UVカット率約80%、遮光率約80% ※第三者機関による試験結果 飛ばし編みを施した風通しのよいシェードです。風によるバタつきを軽減できるので布へのダメージが通常品より抑制されます。取付ひも3m×2本が付属しています。窓際やベランダ、バルコニーの紫外線対策や熱中症対策にはもちろん、外からの視線を遮る目隠しとしてもお使いいただけます。200×200cmと200×300cmサイズには下部に支柱が入るように袋状に縫製されています。布地をピンと張りたいときには、市販のポールなど(直径20mmまで)を入れて下さい。
用途日除けとして窓枠やサッシ枠など、シェード専用金具で幅広く取り付けが出来ます。
付属品取付けひも3m×2本(ホワイト)
材質シェード:ポリエチレン 取付けひも:ポリエステル
太陽光や温度を和らげ、簡易的にプライベートを守る定番品!車内温度上昇を抑える効果があります。【消臭&断熱+UVカット】光触媒効果でニオイを分解!!断熱素材で車内温度を抑制!!取り付け簡単!吸盤付きでワンタッチ装着!
用途その他アクセサリー
付属品取付用吸盤×2
壁面・窓周りに取付 超強力両面テープフック シェード・すだれ兼用で工具不要。取り付けられる所:ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等。取り付けられない所:土壁、布、壁紙等。屋外でも使える超強力両面テープタイプ。賃貸住宅などに最適。垂直面にも、水平面にも取り付け可能。取付方法。1.あらかじめフックを取り付ける位置を決めてください。2.本体部分の取り付け面の剥離紙を剥がし、目的の位置に取り付け面を強く押しつけてください。3.本体部分がしっかり固定されていることを確認し、24時間経過後、フック部分にシェードを掛けてください
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付
材質本体:ABS/ナイロン、フック:ナイロン、両面テープ:アクリルフォーム粘着材
取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)3/組
シェードのカラーに合わせて固定。グレーとモカの2種類です。
用途シェードの取付けヒモ。ヒモの交換・追加に。
材質ポリエチレン、アクリル樹脂
質量(g)約0.03
長さ(m)3
ダブルの効果で、雨・日差しを防ぐ雨よけシェードダブル。紫外線をしっかり防ぎ、日焼け、退色、劣化から守ることができます。また雨の降りこみを軽減でき、生地はポリエステルPAコーティング撥水加工で耐水性能が一般的な雨傘基準の2倍。
用途破れにくい。 真鍮(しんちゅう)ハトメ、 生地折り返し加工で強くて破れにくい。豊富な取付方法。物干し竿が通せるポールポケット付き (直径3cmまで対応)。ボールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。
材質ポリエチレン
シェードで省エネ・節電。ベランダ・バルコニーに。取り付けるだけでシェードの内側の床面温度を下げます。広範囲に渡って日差しを遮り、心地良い日陰を生み出します。
付属品取付けひも3m×2本(ホワイト)、自在金具2個
材質生地:ポリエチレン、取付けひも:ポリエチレン、アクリル樹脂、自在金具:アルミニウム
色チャコールグレー
遮光率(%)約85~90
紫外線遮断率(%)約85
日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。
用途豊富な取付方法。物干し竿が通せるポールポケット付き (直径3cmまで対応)。ボールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使える ボタンホール仕様。
材質ポリエチレン
紫外線遮断率(%)約86
パッと広げるだけで取り付け、収納がワンタッチでできるフロントサンシェードです。
ハンドルの日除けにも使える収納用袋付き。
色シルバー
サッシ枠、網戸に取付。シェード、すだれ兼用で工具不要。ネジ式で簡単取付。サッシ枠が傷つきにくい。取付方法。1.シェードフックに取り付けている締付ネジを緩めて下さい。2.最外部のサッシ窓枠または、雨戸の枠に取付金具を差し込み、締付ネジを締め付けて下さい。3.木片等を差し込んで締め付けるとよりしっかり固定されます。4.マンションのテラス、網戸へ取り付けた場合は、取付金具をいったん外し、上下逆に取り付け、締め付けネジを締め付けて下さい。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、テラス、網戸など
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付
材質本体:6ナイロン樹脂、取付金具:ステンレス
取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)2/組
ミッキーマウスデザイン。フロントガラスにフィットするサンシェード。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納することができます。フロントガラスに取り付けることにより日差しを反射し、室内温度の上昇を軽減します。吸盤でフロントガラスに貼り付けるだけ。脱着がとっても簡単。約130×60cm
材質エアー発泡ミラーコートシート、(裏面)PETフィルム、(吸盤)ポリ塩化ビニル
色グレー
質量(g)240
寸法(幅W×奥行D)(mm)1300×600
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
チャーリーブラウンの服がモチーフ。フロントガラスにフィットするサンシェード。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納することができます。フロントガラスに取り付けることにより日差しを反射し、室内温度の上昇を軽減します。吸盤でフロントガラスに貼り付けるだけ。脱着がとっても簡単。約130×60cm
材質エアー発泡ミラーコートシート、(裏面)PETフィルム、(吸盤)ポリ塩化ビニル
色ホワイト
質量(g)240
寸法(幅W×奥行D)(mm)1300×600
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
サーフデザインが夏にぴったり!。フロントガラスにフィットするサンシェード。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納することができます。フロントガラスに取り付けることにより日差しを反射し、室内温度の上昇を軽減します。吸盤でフロントガラスに貼り付けるだけ。脱着がとっても簡単。約130×60cm
材質エアー発泡ミラーコートシート、(裏面)PETフィルム、(吸盤)ポリ塩化ビニル
色ブルー
質量(g)240
寸法(幅W×奥行D)(mm)1300×600
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
工具不要でカンタン取り付け!。 窓のサッシ枠に差し込んで樹脂ネジを締めるだけで、すだれやシェードの設置が簡単にできます。揺れにやさしい構造。 取付け面への負担を軽減する、微細な揺れを吸収する設計です。風に強くてしっかり固定。 風によるあおりでも外れにくいO型形状採用、安心してすだれやシェードを使用できます。サッシを傷つけにくい設計。 ネジ部分には樹脂製ネジを使用しており、金属ネジに比べてサッシ枠にキズがつきにくく安心です。サビに強くて丈夫。 本体はステンレス製。屋外でもサビにくい仕様です。
用途シェードやすだれなど日よけの取り付けに。
材質ステンレス、POM樹脂、ナイロン樹脂
質量(g)30
タイプ窓サッシ用
耐荷重(kg)3まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×5×7
1セット(2個)
¥659
税込¥725
5日以内出荷
猛暑対策にぴったりな大判サイズのシェード。布地の両端はどの位置でもヒモや専用金具で固定しやすいボタンホール仕様をなっています。
ご自宅を大きくカバーするのはもちろん、熱を持ちやすいカーポートに取り付けて遮熱や車の目隠しや、隣家や施設のフェンスに張って目隠しといったように幅広くご利用いただけます。
用途ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし
材質ポリエチレン
遮光率(%)約81
紫外線遮断率(%)約85
寸法(幅W×高さH)(cm)約180×600
前カゴ用のカバーシェードです。取付けヒモを結びフックに掛けるだけで簡単に装着できます。使わないときは本体を丸めてコンパクトに収納可能。撥水・防水加工。反射帯付き。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(約)570×570×5
1枚
¥1,888
税込¥2,077
4日以内出荷
猛暑対策にぴったりな大判サイズのシェード。布地の両端はどの位置でもヒモや専用金具で固定しやすいボタンホール仕様をなっています。
生地はアッパークラスのプライムグレードを使用しており、長期利用が可能です。
ご自宅を大きくカバーするのはもちろん、熱を持ちやすいカーポートに取り付けて遮熱や車の目隠しや、隣家や施設のフェンスに張って目隠しといったように幅広くご利用いただけます。
用途ベランダ・窓際・カーポート・フェンス・休憩所・施設などの日よけ・遮熱・目かくし
サッシ枠、網戸に取付。シェード、すだれ兼用で工具不要。見た目すっきり。シェードにシワがよりにくく、隙間から日差しが入らない。意匠登録出願済。サッシ枠に傷が付かない。取付方法。1.フック本体の締付ネジを緩めてください。2.最外部のサッシを取付金具とフック本体の間に差し込み、締付ネジを締め付けて下さい。3.木片等を差し込んで締め付けるとよりしっかり固定されます。4.網戸へ取り付ける場合は取付金具を上からかぶせる向きで取付、締付ネジを締め付けて下さい。5.この場合、網戸を動かすとフック本体も一緒に移動します。6.木部に取り付ける場合は取付金具を外しフック本体のみを直接、木ネジ、クギ等で取り付けてください。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、テラス、網戸など
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付
材質本体:6ナイロン樹脂/ABS樹脂、取付金具:ステンレス
取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)3/組
取り付け、取り外しができるバンド。手すりなどに固定。ポールに。フェンスに。
材質ナイロン樹脂
質量(g)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.1×0.8×25
1本(10本)
¥399
税込¥439
6日以内出荷
断熱性に優れた、発泡ポリエチレン+アルミ蒸着フィルムのW効果で断熱効果UP。炎天下での社内温度の上昇を防ぎ、ハンドル、ダッシューボード、シート等が熱くなるのを防ぐ効果があります。紫外線による車内のシート等の色あせを防ぐ効果があります。収納に便利なマジックテープバンド付き。吸盤いらずの簡単取り付け
用途この商品はフロントガラス専用(車内側)です。車種やフロントガラスの大きさ、ドラレコの形状によって取り付けできない場合があります。車種によってはダッシュボードがキズつきやすい素材でできています。ご使用になるお車のダッシュボードに擦りキズがついた場合、メーカーではその責任、保証は一切負えません。サンシェードの表面に破損やヒビ割れが生じた場合は、使用しないでください。日よけ以外の用途には使用しないでください。サイドガラスなどの窓には使用しないでください。法規上、走行中は使用できません。運転中の取り付けや取り外しは危険ですので、おやめください。先の鋭利なもので傷を付けたり、火気などを近づけないでください。幼児の手の手の届かない所に保管し、子供がいたずらしないようににご注意ください。
関連資料チラシ(0.28MB) 目安表(0.27MB)
アクセサリーシューマウントに取り付け、不要な光を遮ることで写真の画質向上に役立つカメラ用シェードです。自由に曲げられるアームでシェードの角度と位置を調整できます。レンズシェードとしての使用のほか、液晶画面の視認性を改善するモニターシェードとしても活用いただけます。
用途カメラシェード
材質シェード:カーボン、アーム:スチール、シリコンゴム
寸法(mm)シェード:100×165
質量(g)134
アーム寸法(mm)250
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
セキスイのナノコーティング遮熱テクノロジー。masa加工を使った新世代シェード『クールアップシェード』。金属コーティングのネットが熱と紫外線をカット。さらに目隠し効果や風通しの良さで快適な環境を実現します。ベランダやお庭に簡単に取り付けて、日差しをカット。エアコンの使用も抑えられ、私たちの暮らしにも。地球環境にもやさしい遮熱シェードです。。庭やベランダに面した窓にカンタン取り付け可能。直射日光を防ぎ、室内を快適に保ちます。日光が当たる面には独自技術のmasa加工でナノ金属コーティングをしており、日光を反射します。生地はネット状なので涼しい風を通して利用することもでき、夏を快適に過ごす必需品です。。90センチから270センチまで3サイズのラインアップもうれしい。夏の超人気商品『クールアップ』や『クーリアス』と同じ原理をシェードに利用しております。
幅(cm)180
長さ(cm)180
1枚
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。
完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。
専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。
装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応)
ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。
取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
メーカーニッサン
車種セレナ
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。
完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。
専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。
装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応)
ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。
取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
型式SJ5
メーカースバル
年式H27/11~
車種フォレスター
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ