「シェーバー VIO」の検索結果
自信がもてるビキニラインに。VIO専用シェーバー。
3種類のアタッチメントが付属。
長いムダ毛を短くカットする「トリマー刃」、ツルツルの仕上げにする「ネット刃」、肌に直接触れないための「カバーコーム」。
アタッチメント部分のみ水洗いができます。
付属品USBケーブル、トリマー刃、ネット刃、カバーコーム、掃除用ブラシ、ポーチ、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)160
色ホワイト
高さ(mm)25
奥行(mm)25
定格DC IN 5V1A
本体質量(g)90
機能水洗い:アタッチメントのみ
使用電池ニッケル水素電池
入力端子USB Type C
充電時間(時間)10
アタッチメントトリマー刃、ネット刃、カバーコーム
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
デリケートなVIOゾーンのお手入れに最適。長い毛やくせ毛、濃い毛や太い毛もスムーズにカット。カミソリよりもお肌に優しく、専用アタッチメントを装着することで毛を残したい部位(Vゾーン)の毛量調節が可能。刃先がL字タイプなので、角度を気にせず使い易い設計。刃が小型の使い易いコンパクトヘッド。細部の毛もしっかりお手入れできる。アタッチメント装着で、長さを5段階(2/4/6/8/10mm)の調節ができる。毛量調節も自由自在に。生活防水仕様(IPX5)なので、使用後は水洗いができ、お手入れが簡単。清潔を保てる。シェービングの時はドライシェービングをおすすめします。6個のLEDライトでしっかり照らす、コンパクト女優ミラー付き。普通と拡大鏡も2面タイプ。乾電池式なので、コードレス。コンパクトで持ち運びに便利。
用途レディースシェーバー デリケートゾーン ボディシェーバー 電気シェーバー 水洗い可能
付属品VIOトリマー(本体付属)、トリミングコーム(2/4/6/8/10mm仕上げ)、コンパクト女優ミラー、お試し用単3形アルカリ乾電池1個、お試し用ボタン乾電池CR2032×2個
色ホワイト
質量(g)53
電源(V)単3形アルカリ乾電池1本使用(別売り)
使用時間約60分間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)シェーバー:3×3×14、女優ミラー:6.8×1.5×13.3
1個
¥2,490
税込¥2,739
6日以内出荷
デリケートゾーンのムダ毛ケアができる、VIO専用シェーバー。2種類の刃を好みに応じて使い分けできる。トリマー刃:長さ、ボリューム調整。メッシュ刃:つるつるに仕上げる。刃のアタッチメントは外して水洗いできるので清潔です。USB充電式で電池交換不要。刃が肌に直接触れないスキンガードコーム付き。
付属品メッシュ刃、スキンガードコーム、ブラシ、充電用ケーブル(USB-A-Type-C 約50cm)
電源リチウムイオン電池
本体質量(g)約72
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×37×165
使用時間(分)約60
充電時間(時間)約3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,990
税込¥4,389
4日以内出荷
ヘッドの付け替えで顔から体まで全身に使えます
用途に合わせて3種類のヘッドが選べます
ボディ用シェーバーヘッド:円を描くようにクルクルと当てるだけで細かいうぶ毛げもしっかりキャッチ
ノーズトリマーヘッド:鼻毛をすっきりカット
まゆ毛シェーバーヘッド:顔や眉毛のお手入れに
付属のまゆコームをまゆ毛シェーバーヘッドに取り付ければ眉毛カットもできます
まゆコームは向きを変えることで、3mm/6mmと長さを使い分けできます
キャップ付きで持ち運びに便利
お掃除ブラシ付き
付属品ボディーシェーバーヘッド、まゆ毛シェーバーヘッド、ノーズトリマーヘッド、まゆコーム、各ヘッド用キャップ、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書
材質ABS樹脂、ステンレス
質量(g)約60(ヘッド部と乾電池を含まず)
外形寸法(mm)本体:幅26×高さ109、ボディシェーバーヘッド:26×25、まゆ毛シェーバーヘッド:22×53、ノーズトリマーヘッド、19×30
電源DC1.5V(単3形アルカリ乾電池×1本/別売)
防水仕様IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない)
取扱説明書(1.7MB)
1個
¥1,490
税込¥1,639
3日以内出荷
肌を濡らさず、外出先でも手軽に。
服のままサッと剃れる!!
いつでもすべすべの肌でいられる!
外出先でも手軽にシェービング
肌を濡らさなくても電動刃が傷つけずにやさしく剃るので、処理後もカサつかず、すべすべ。気付いたときに、すぐその場でサッとケアできます。
バスタイムの泡剃りOK!
肌のうるおいを閉じ込めたまま、泡がクッションとなるため、やさしい剃り心地。完全防水なので、ゆったりバスタイムにお使いいただけます。
「3つのアタッチメント機能」これ1台で全身つるつる
ボディシェーバー:ムダ毛を根元でカット!電動刃がボディラインにフィット。剃り跡が目立たず、なめらかな仕上がりへ。
キワ剃りシェーバー:Vラインの処理が手軽に!内蔵のトリマー刃を使えば、Vラインをはじめ指はうなじなど細かな部位もキレイに整えられます。
ビキニコーム:ビキニの長い毛を短くカット。付属のコームを使えば、面倒な長さ揃えも簡単。長い毛スッキリで、ビキニを着る時も安心です。
電源方式:乾電池式(乾電池別)
乾電池の種類:単4形アルカリ乾電池(LR03)2本
水洗いOK
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
スキンプロテクトカバー搭載でトリマー刃の端が直接肌に触れない設計。
コンパクトで簡単にムダ毛ケア小さくて小回りが利く。
持ち運びが便利。トリマーヘッドは簡単に水洗いが可能。
お風呂場の中でも外でも使用できます
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
これ1本でVIOをトータルケア。「自然な仕上がり」「生理の不快を軽減」「安全、安心、使いやすい」デリケートゾーン用すきカミソリ。
アズワン品番65-0595-47
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
ウブ毛・マユ毛・ボディの3WAY。フェイス&ボディケアがオールインワン。眉コームは2mmと4mmで好みの長さにカット可能。アタッチメントは水洗いOK。
付属品キャップ、眉コーム
質量(g)26
電源単4型アルカリ乾電池1本(別売)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)17×22×150
アタッチメントフェイスシェーバー、マユ用シェーバー、ボディ用シェーバー
産毛を剃って、メイクのノリもぐーんとアップ。
コンパクトで使いやすい、乾電池式ペンシルタイプ。
マユ用の小さな5mm刃は細かい仕上げにとっても最適。
フェイス用の25mm刃は顔全体の産毛を手早くお手入れ。
付属品フェイス用刃・2mm/4mm用コーム・6mm/8mm用コーム、掃除ブラシ
材質本体:ABS樹脂、コーム:透明ABS樹脂、トリマー:ステンレス
色シルバー
電源(V)単4形アルカリ乾電池×1本(乾電池別売)
本体質量(g)20
使用時間週2回(1回5分)として、約1か月(アルカリ乾電池使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×15×145
保証期間6ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
お風呂でもお部屋でもやさしく、すばやく、つるすべに。充電でも、交流式でも使用できるVIO専用シェーバー。
用途■肌を守りながら、手軽にケアできるVIO専用シェーバー。3つのアタッチメントで、安全かつスピーディーにつるすべに仕上げます。 ■高速充電可能。従来機種TT450Aと比べて充電が約5倍速に!約90分の充電で約45分間使えます。 ■充電してコードレスに使用してもよし、電源につないでハイパワーに使用してもよし。電池切れの心配がありません。 ■直接可動刃が当たらない肌にやさしい設計。刃先が丸く、カミソリに比べて肌のヒリつきを軽減。肌への負担が少ないので光脱毛前の処理にもおすすめです。 ※T字カミソリと比較。メーカー調べ ■カミソリと比較してそった毛がチクチクしにくいです。 ■IPX7の防水性能。使用後はまるごと洗えていつでも清潔です。 ■小回りがきくコンパクトなトリマー刃。ゆるやかにカーブしているので、見えにくく起伏のあるエリアにも届きやすいです。 ■スリムで細部も当てやすい、ネット刃。短い毛をつるすべに仕上げます。 ■着脱簡単なトリムコーム。安全に整えられます。 ■点滅してお知らせ!充電残量お知らせランプあり。 ■国内・海外での使用が可能です。 ■※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■※USBアダプターは付属していません。 ■※TT463Aの底面には定格シールが貼られています。剥がさずに使ってください。
付属品電源ケーブル、トリムコーム、掃除用ブラシ、ネット刃用キャップ
電源充電・交流式
ケーブル長(m)1
本体質量(g)92
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×30×158(トリマー刃装着時)
使用時間(分)約45
充電時間(分)約90
防水保護等級IPX7
1個
¥3,690
税込¥4,059
4日以内出荷
乾電池式・単4×1個(別売)
種別フェイスシェーバー
電源乾電池
使用電池単4型アルカリ乾電池×1本
質量(g)32
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
VIOの長い毛やくせ毛をカットできる小型トリマー。アタッチメント付で、ボリューム調節も簡単♪。VIOゾーンの長い毛やくせ毛、濃い毛や太い毛もスムーズにカットできます。カミソリよりもお肌に優しく、光脱毛前のお手入れにもおすすめです。L字のコンパクトヘッドで届きにくいI・Oゾーンもラクラクお手入れ。アタッチメント装着で長さを調節できるので、ボリューム調節も可能。(長さは2/4/6/8/10mmの5段階仕上げが可能。)残したい部位(Vゾーン)のお手入れにも活躍します。生活防水仕様(IPX5)なので、お風呂場でも使用可能。※ドライ剃りをおすすめします。使用後は水洗いで清潔、お手入れ簡単。最後に付属のネット刃でツルツルの仕上がりへ。乾電池式で、いつでもどこでも使いたい時に使えます。
付属品アタッチメント(2/4/6/8/10mmの5段階仕上げ)、ネット刃、掃除用ブラシ
材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス
質量(g)53
電源単3形アルカリ乾電池1本使用(電池別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×140×30
使用時間週1回(1回5分)として約10回使用可能
保証期間1年
アズワン品番69-4753-38
1個
¥3,998
税込¥4,398
11日以内出荷
ブラウン シリーズ3はより多くのヒゲを取り込む3カットシステム+マイクロコーム、
それぞれの刃が独立して動く3連サスペンションヘッドシステムを搭載した電気シェーバー。
だから、肌にやさしい深剃りを達成。
ヘッド中央の内刃脇に搭載されたマイクロコームが、ヒゲを効率的に取り込むので、効率的なシェービングが可能に。肌にやさしい深剃りを実現します。
異なるカットシステムが連動することで、長く伸びたヒゲも短く残ったヒゲも効率的にカットします。
短いヒゲも根元から捕らえて究極の深剃り。さまざまなヒゲを取り込みカット。
肌にやさしくモミあげや長いヒゲを整える際に。シェーバーの背面に搭載。
ゴム製のグリップの部分はブラウンならではのドット模様。握りやすく、滑りにくいデザイン。
それぞれの刃が独立して動くサスペンション機能搭載。どんなに小さな凹凸にも対応。スムーズなシェービングを達成します。
種別シェーバー
付属品保護キャップ、ブラシ、電源コード
色ブラック
シリーズブラウン
機能網刃ロックスイッチ
連続使用時間(分)約45
使用電池ニッケル水素電池
表示機能充電バッテリー表示、替刃交換ランプ
充電時間(時間)1
充電方式交流式
適合替刃注文コード:84916825 品番:F/C32B-6
関連資料互換表
防水性IPX7認定
商品タイプ本体
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
外刃素材にステンレス刃物鋼を採用、磨耗に強く剃り味が長持ちするメンズシェーバーです。
種別シェーバー
使用電池単3アルカリ乾電池×2本
電源(V)DC 3.0
質量(g)約160
商品タイプ本体
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
腕、脚、VIO、脇、胸、顔など、全身のムダ毛ケアに。パワフルな剃り味:2種類のトリマーで毛をカットするパワフルな刃、世界初4Dブレード搭載。水平に寝た毛を持ち上げてカットするサイドトリマーと、短くなった毛や様々な方向に生えたくせ毛もしっかりキャッチするセントラルトリマーの2種類のトリマーがあらゆる毛に対応。1秒に450回動き快適なシェービングを可能に。肌へのやさしさ:内部で振動する刃をスキンシールドが覆う構造で、振動する刃が直接触れず、肌にやさしい設計。VIOゾーンのようなデリケートなエリアにも肌保護アタッチメントを装着することで安心。細かい部分もケア:最大45℃ヘッドが前後に動き、細かい凹凸にフィット。剃りにくい部位もケア。付属のアタッチメントで部位ごとの理想の長さを実現。防水設計:完全防水設計で、丸ごと水洗い、浴室での使用に対応。ゴム製のグリップは人間工学に基づいた設計で、持ちやすく濡れていても滑りにくい。
セット内容ブラウン シリーズX XT 5300/ボディ&フェイス用アタッチメント4つ (1、2、3、5mm)/ボディ用アタッチメント2つ (0、3mm)/ジッパーポーチ/充電スタンド/保護キャップ
1個
¥12,900
税込¥14,190
4日以内出荷
美容クリニックでも使用されている実績のあるレディースシェーバーです。
5種類も剃刀がついていて多種多様に使える軽量ハンドヘルドボディのレディースシェーバーです。
ボディーシェーバー、VIOシェーバー、フェイスシェーバー、眉毛カッター、鼻毛カッター多機能USB充電式の女性用シェーバーです。顔そり、脇、腕、足、ビキニライン、産毛、眉毛、鼻毛、耳毛、指の毛、髪の毛、等全身適用可能な電気シェーバーです。
カミソリで処理するより肌にやさしく、衛生的です。抗アレルギー性ステンレスブレードを採用しており、肌の凹凸に合わせて、顔やボディ各処のムダ毛をしっかりと取り込み、スキンガード付きで肌を守りながら、肌が弱い方でも安心に使用いただけます。高精度の内刃で肌を傷めずに、優しくて深く毛を剃ることができます。
全身用シェーバーとは別に、VIO専用シェーバーも用意しており、衛生的です。最適な専用刃で、VIO特有の太くて長い毛もしっかりキャッチ、チクチク剃り残しなくカットできます。シェーバー刃とスキンガードを組み合わせて、様々なアンダーヘアの形を好みにシェービングできます。
USB充電は国内と海外が通用、一回充電して約80分間持続使用が可能です。ノートパソコン、移動電源、スマホ充電器、車内電源などから手軽に充電できます。手のひらサイズで、コンパクト、いつもの通勤バックに忍ばせておけます。
ヘッド部分は防水加工されて乾湿両用で、お風呂場でも気軽に使えます。ヘッド部分は取り外しがやすいし、使用後、水洗い可能です、使用する時には完全に乾いた状態で使ってください。なお、付属の清掃用ブラシを使って、内側のムダ毛を掃き出して下さい。(製品のボデイ部分は防水ではありませんので、水で洗わないでください)
仕様●重量:90g●ブレードの素材:ステンレス鋼●電源:USB電源●電池:充電式●ブレード数:5●保証期間:6ヶ月●日本語説明書付き
アズワン品番67-8030-12
1台
¥3,168
税込¥3,485
8日以内出荷
1.ヒゲ・マユ・ボディ・VIOを1台でお手入れできる(※ワキと性器・肛門およびその周辺は必ず長さそろえアタッチメントをお使いください。アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。※)2.2種類のヘッドで理想の長さに整えられる3.はじめてでも肌にやさしく剃れる
1台
¥5,790
税込¥6,369
8日以内出荷
1.ヒゲ・マユ・ボディ・VIOを1台でお手入れできる(※ワキと性器・肛門およびその周辺は必ず長さそろえアタッチメントをお使いください。アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。※)2.2種類のヘッドで理想の長さに整えられる3.はじめてでも肌にやさしく剃れる
1台
¥5,790
税込¥6,369
8日以内出荷
日常的に使うことで、デリケートゾーンの肌を保湿し、シェービング後の乾燥によるひりつき感を減らすのを助けます。
皮膚科学、婦人科科学テスト済み天然由来成分配合本製品の箱は紙を使用しております。
1個(50mL)
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
1台で全身くまなくトータルケア。3種類のアタッチメントの使い分けで、全身つるすべシェービング
用途■フェイス、ボディ、VIOまで全身をケアできる多彩なアタッチメントが付属。1台で全身つるすべ肌に。脱毛サロン前のお手入れにもおすすめです。 ■顔周りや指・手、襟足などの細くてやわらかい毛も、根元からしっかりシェービングできます。 ■腕・ワキ・脚・VIOゾーンなど、太い毛、長さのある毛を一気にケアすることができます。トリムコームを装着して、VIOゾーンのボリュームダウンも可能です。 ■肌の上をくるくるすべらせる簡単操作で、短くそり残された毛もきれいにカット。刃が直接肌に当たらない安心設計で、つるすべに仕上げます。 ■お風呂での泡ぞりも、お部屋でのドライぞりも、好きなタイミングで使えてストレスフリー。本体・アタッチメントはまるごと水洗い可能で、清潔に使えます。※3 ※2:JISC9614 7.20 防浸性試験 ※3:アタッチメントのお湯洗いは45℃以下 ■アタッチメントと本体を一緒に収納できるポーチ付きで、旅行などの持ち運びにも便利です。 ■製品には、清潔感と透明感を感じるパールホワイトを採用。インテリアにもなじみます。
付属品ロータリー刃キャップ、フェイス刃キャップ、トリムコーム、オイル、ポーチ、掃除用ブラシ
スイッチON/OFF
電源乾電池式:単3形アルカリ乾電池×1本
本体質量(g)52
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×29×114
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,890
税込¥4,279
4日以内出荷
1.ヒゲ・マユ・ボディ・VIOを1台でお手入れできる(※ワキと性器・肛門およびその周辺は必ず長さそろえアタッチメントをお使いください。アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。※)2.2種類のヘッドで理想の長さに整えられる3.はじめてでも肌にやさしく剃れる
1台
¥5,790
税込¥6,369
翌日出荷
肌に優しいセラミック刃を採用。シェーバーとトリマーの2WAYで悩めるムダ毛をきれいに処理、持ちやすい人間工学設計。6000mmpの高速回転モーターで軽い力でもムダ毛をカット、錆びないセラミック刃が搭載されており本体は防水仕様なので使用後のお手入れは水洗いでOK、肌に優しいセラミック刃を採用したアメリカ生まれの電動式ヘアトリマー鋭いセラミック刃と高速モーターで軽く肌にあてるだけで、VIOを含む全身のムダ毛をきれいにカット。人間工学設計で扱いやすく、シェービングクリームを付けたままでもカットができる防水仕様。VIOなどの悩めるムダ毛の処理を解決する頼れる相棒。高耐久性で錆びないセラミック刃モース硬度8を誇るジルコニアを主成分とするセラミック刃を使用、軽い力でムダ毛をカット、耐摩耗性に優れ、長く切れ味を保つ、金属イオンが溶け出さない、6000rpm回転の強力モーターを内蔵、低振動モードを使って優しく剃れるもちろんカミソリ刃があたらない構造なので皮膚が柔らかく薄いVIOゾーンのムダ毛も、軽く刃を押しあてるだけでカットが可能。肌のトラブルも軽減できます。ムダ毛の処理に頭を悩まされることも無くなります。手に馴染む人間工学設計使う人の立場でデザインされた人間工学設計。手のひらの形に合わせてボディのラインを緩やかなカーブで形作っているので握りやすくピッタリと手に馴染みます。表面はブラスト加工が施され、中央部分がX型に凹んでいるため濡れた手で持っても滑りにくくしっかり握れます。ホディはアクリル樹脂の50倍もの強度を持つポリカーボネート製なので大変丈夫です。防水仕様でお手入れも簡単シェービングクリームを塗った状態でも使用できます。お風呂やシャワー中でもムダ毛の処理が可能です。さらにトリマーごと水で丸洗いできるので、使用後のお手入れも簡単です。トリマー&シェーバーの2WAY仕様ムダ毛を元からきれいに処理するシェーバーと髭やVIOラインの毛の長さを整えるトリマーの2WAY仕様で便利に使える優れもの。アタッチメントの2つのコームを駆使することで3~12mmまで5通りの長さでヘアを整えられます。トリマーで髭の長さを整えれば清潔感もUP。カミソリやハサミだと自分ではきれいに処理できないVIOゾーンのヘアも美しく仕上げられます。充電式で連続使用時間90分Meridian Trimmerは電源コードが不要の充電式。フル充電すれば連続90分も使用が可能。電池の残量も、ホディにあるインジケーターで一目瞭然。フル充電まで必要な時間はたったの2時間。USB充電式なので、ACアダプターを使用すれば旅行や出張など海外でも使用できます。
ボリュームダウンもフルメイクもこれ1本。2種のヘッドで思い通りのVIOスタイリング 。浴室でも安心の防水設計。4段階に調節可能なV.I.O用トリマー。シェービング後もうるおう快適な剃り心地。水に触れると溶け出すモイスチャー美容ジェル搭載。スキンガードで肌を守る。スキンフィット5枚刃で簡単にしっかり剃れる
成分PEG-180M、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、シリカ、水、塩化Na、ステアリン酸亜鉛、セルロース、マルトデキストリン、ヤシ油、アボカド油、海シルト、カミツレ花、チャ葉、セラミドNG、シア脂、アロエベラ液汁、ヒアルロン酸Na
刃数5枚刃
シリーズハイドロシルク
商品タイプトリムスタイルホルダー 刃付き
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
仕様JIS I 形
適合(しゃ光フード)OSC-5007
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100
動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式
定格周波数(Hz)50/60
結線方式リード線式
負荷電流(A)6
動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
水洗いで、いつでも清潔ネット刃で、お肌にやさしくツルツル仕上げにしてくれるレディシェーバーです。ビキニライン用トリミングコームで、キレイなラインを作れます。キレイに仕上がるネット刃で、お肌を傷めずなめらかに剃れます。前後2種のトリマー刃を使い分けることで、どんな部位でも寝た毛やクセ毛を残さずキャッチし、やさしくカットできます。前方の刃はストレート型で、腕や脚などの広範囲を効率よく除毛できます。後方の刃はカーブ型で、脇などの処理しにくい部位にもしっかりフィットし、剃り残すことなくケアできます。
用途ボディシェーバー、毛のお手入れに。電気シェーバー/ネット刃/トリマー刃/トリミングコーム/水洗い/小型/乾電池式
付属品掃除用ブラシ、ビキニライン用トリミングコーム、取扱説明書(保証書)
質量(g)94
使用電池単4形アルカリ乾電池2本(電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×3.1×17
定格時間週に2回、約5分使用で約1ヵ月使用可能
1個
¥1,690
税込¥1,859
6日以内出荷
肌にやさしい VIOケア誕生!。ヴィーナス史上初 肌にやさしいVIOケア、誕生シェービングによるヒリヒリ感と剃り残しを減らし、なめらかな肌へVIOゾーンの肌を守る2Stepケア。1.【ヴィーナス 2イン1 クレンザー+シェーブジェル】VIOにやさしいジェルでシェービング時に肌を保護(潤滑効果により)。2.【ヴィーナスのVIOヘア&スキン カミソリ】スキンセーフティーバー付きカミソリで肌にやさしく剃る!VIO ヘア&スキンVIOヘア&スキンシリーズのカミソリは、VIOヘア&スキンシリーズの替刃とのみ 互換性があり、他のヴィーナスシリーズとは互換性がありません。
仕様●規格:190mL●生産国:アメリカ●ブランド:Gillette(Female)●成分:水、ラウロアンホ酢酸Na、ミリストイルサルコシンNa、トリデセス硫酸Na、グリセリン、ソルビトール、アクリレーツコポリマー、クエン酸、安息香酸Na、サリチル酸Na、トリオレイン酸PEG-120メチルグルコース、EDTA-2Na、ヤシ油、オリーブ果実油、ホホバ種子油●使用方法●▼1肌をお湯で十分に濡らす。2本品を適量手に取り、肌全体に伸ばす。3シェーブジェルかクレンザーとして使用する。4シェービング、クレンジング後は洗い流す。●使用上の注意●▼1.お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。使用中、使用後、又は使用したお肌に日光があたって、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれたときは使用を中止してください。そのまま使用を続けると、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等へご相談をおすすめします。●▼ 2.傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。●▼ 3.目に入らないように注意してください。目に入った場合は水で十分洗い流し、刺激が残る場合はご使用をおやめになり、医師にご相談ください。●保管及び取扱い上の注意●▼使用後は必ずしっかり蓋を閉めてください。●▼乳幼児の手の届かない所に保管してください。●▼極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
アズワン品番65-8744-68
1ケース(12個)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
様々な方向に生える毛を捕らえる、独自のマルチパターン網刃。
より薄く、自由に浮き沈みする独立フロートヘッドが顔の輪郭にフィットし、快適な深剃りを実現します。
ブラウンモバイルシェーバーは、スライドさせて長い毛をトリムする機能を搭載。場所を問わず、口ヒゲやモミあげを形よく仕上げることができます。
ブラウンモバイルシェーバーは流水でまるごと水洗いOK。簡単にシェービングでき、お手入れが簡単です。
ブラウンモバイルシェーバーはツイスト式キャップ付き。
使用しない間に網刃を保護するだけではなく、しっかりと握る延長ハンドルとして活用でき、さらに心地良い精密な剃りを実現します。
簡単に取り替えられる電池を使ったブラウンモバイルシェーバーなら、どこにいてもシェービングができます。電池付き。約60分間作動。
種別シェーバー
色ダークブルー/ボディキャップシルバー
シリーズブラウン
連続使用時間(分)60
使用電池単3形×2
関連資料互換表
防水性水洗い可能
商品タイプ本体
1台
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
キメ細かい泡で出てきて、シェービングまで一気にできる、スキンケア発想の洗顔料です。手では作れないもちもち泡がワンプッシュでできあがり!泡が汚れ・アブラをしっかり浮かせるから、手で強くこすらなくても、やさしくさっぱり洗いあげて、肌つっぱらない。保湿成分配合。肌を清潔にして、ニキビを防ぎます。やさしいマイルドシトラスの香り。
シリーズビオレ
性別男性用
洗顔タイプ泡ポンプ
ブラウン シリーズ3はより多くのヒゲを取り込む3カットシステム+マイクロコーム、それぞれの刃が独立して動く3連サスペンションヘッドシステムを搭載した電気シェーバー。だから、肌にやさしい深剃りを達成。
ディープキャッチ網刃
900パターンの網目が、さまざまな向きに生えるヒゲをヘッド全体で根本から捕らえます。
S字形くせヒゲトリマー
さまざまなヒゲを取り込みカット。
3連サスペンションヘッドシステム
上下に浮き沈みする3つの刃がさまざまな曲面にフィットし、長いヒゲも短いヒゲも正確にカットします。
マイクロコーム
内刃脇に搭載されているマイクロコームが、さまざまな方向に生えるヒゲを効率的に捕らえる。
持ちやすいグリップ
ゴム製のグリップの部分はブラウンならではのドット模様。握りやすく、滑りにくいデザイン。
シリーズブラウン
連続使用時間(分)45
充電時間(時間)1
私の肌はムダ毛知らず。
50万回ショット
VIOもワキも全身OK!
冷却機能で痛くない。
仕様ショット数:50万回+700回(予備ショット)
セット内容遮光メガネ、電源ケーブル、シェーバー、保証書付き取扱説明書
材質本体:ABS樹脂、照射面:PC樹脂
電圧(V)AC100~240
消費電力(W)36
本体質量(g)332
機能PL光脱毛(レベル8段階)、ディスプレイ(カウントアップ式)、冷却クーリング機能(約10~16℃、レベル3段階)、自動連続照射モード
保証期間1年
電源供給方式コード式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×145×52
照射範囲4.5cm2
1個
¥17,900
税込¥19,690
5日以内出荷
シェービングまで一気にできる泡で出てくる洗顔料。薬用成分配合でしっかりニキビ予防(医薬部外品)
シリーズメンズビオレ
性別男性用
医薬品医療機器等法医薬部外品
洗顔タイプ泡タイプ
体・顔・鼻、1台で3WAYケア。VIOにも使える全身グルーミング。USB充電式。アタッチメントのみ水洗いOK。
付属品カバーコーム、シェーバーカバー、USBケーブル、掃除ブラシ、ポーチ
質量(g)90
消費電力(W)約5
電源充電式
使用時間(分)約45
充電時間(時間)約10
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)25×25×160
アタッチメントトリマー、回転式シェーバー、鼻毛カッター
1個
¥2,890
税込¥3,179
5日以内出荷
USB充電タイプのフェイスシェーバーです。
本体側はUSB Type Cに対応しています。
肌に直接触れない、やさしい回転刃式です。
肌にやさしい18金コーティング刃です。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アタッチメント部分のみ水洗いができます。
仕様水洗い構造:アタッチメントのみ可
付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ
質量(g)約55(キャップ装着時)
電源ニッケル水素電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×29×113(キャップ装着時)
連続使用時間(分)約60
入力端子USB Type C
充電時間(時間)約10
電源タイプ充電式
定格入力5V/1A
アタッチメントフェイス用アタッチメント