39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒリヒリしやすい肌に。 肌に優しいひげ剃りのための微香性、無着色のシェービングフォームです。 たっぷりの泡が肌を守り、スムーズなひげ剃りを助けます。
種別シェービングフォーム 成分水、TEA、パルミチン酸、ステアリン酸、ラウレス-23、ブタン、イソブタン、ラウリル硫酸Na、プロパン、フェノキシエタノール、アラントイン、ラベンダー油、ユーカリ油、アロエベラ液汁末、酢酸トコフェロール、メントール、メチルパラベン、イソプロピルパラベン、ブチルパラベン、イソブチルパラベン、BHT シリーズジレット
1本(245g)
649 税込714
当日出荷

肌に負担をかけず、しっかり深剃りができる爽快シェービングフォーム。
種別シェービングフォーム シリーズギャツビー
1個(190g)
399 税込439
当日出荷

天然保湿成分アロエエキス配合で肌を保護しひげそり後の肌を整えます。 きめ細かな泡が、なめらかにサッパリと剃り上げます。 レモンライムの自然な香り。
タイプデリケート肌用 配合コラーゲン 香りレモンライム
1セット(210g×2個)
799 税込879
当日出荷



ウェットシェービングの必須アイテム。植物性エキス(ハマメリス)配合。アメリカやヨーロッパに分布する樹で、ヨーロッパでは民間薬として使われています。また、微香性のグリーンフローラルの香りは爽やかなシェービングを演出します。
種別シェービングフォーム 内容量(g)260
1個
499 税込549
当日出荷

天然アロエエキス(保湿成分)と爽快メントール配合。爽快な剃り心地&しっとりした剃り上がりです。 フレッシュシトラスの香り。
種別シェービングフォーム
1本(80g)
299 税込329
当日出荷

Wヒアルロン酸(2種のヒアルロン酸)を配合し、パッケージをリニューアル。しっとりすべすべ肌に。
種別シェービングフォーム
1個(199g)
619 税込681
当日出荷

これ1本で洗顔もシェービングもできます。ジェルがヒゲを根元から柔らかくし、スムーズにシェービングできます。顔の皮脂や毛穴の汚れもキレイに洗えます。
種別シェービングジェル アズワン品番65-0423-30
1個(180g)
299 税込329
当日出荷

保湿・スキンケア効果の有効成分としてシルクプロテイン(加水分解シルク液)、アロエエキスを配合した薬用シェービングフォーム。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本
299 税込329
翌々日出荷

Wヒアルロン酸(2種のヒアルロン酸)を配合。しっとりすべすべ肌に。
1本
679 税込747
当日出荷

ハイドロシリーズのヒアルロン酸(うるおい成分)配合ジェル。シェービング後もすべすべでいきいきした肌に。
1個(200g)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素早く剃れて剃り残しなし。電気カミソリ専用爽快ローション。
種別シェービングジェル シリーズギャツビー
1個(140mL)
549 税込604
当日出荷


薬用成分配合 マリンコラーゲン配合でしっとりタイプ
種別シェービングフォーム 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(260g)
689 税込758
翌日出荷

なめらかに剃れて、ヒゲ剃り後の肌を爽快にひきしめる。
シリーズギャツビー
1個(50g)ほか
249 税込274
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーミーな泡が皮膚を保護しながら、ひげ剃り後の肌を整えます。ハーブミントの香りに加え保湿効果が高いアロエエキス、お肌を整えるアラントイン配合。
用途シェービング 香りハーブミント
1ケース(24本)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ご好評いただいているハイドロシリーズに5枚刃カミソリ用ジェルが新登場。すべり成分配合で5枚刃の刃すべりをさらになめらかに。3つのヒアルロン酸配合でしっとりすべすべ肌に。
1個(200g)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


男のヒゲをなめらかに深剃りするとともに剃った後の肌荒れ、カサつきを防ぐ。ヒゲ剃り後の乾燥、肌荒れまで防ぐヒアルロン酸配合のシェービングジェル。ヤング男性が手に取りやすい「カジュアル感」あるデザイン。さわやかで心地よいアクアシトラスの香り。
種別シェービングジェル シリーズギャツビー 容量(g)205 香りアクアシトラス
1個(205g)
379 税込417
当日出荷

Wヒアルロン酸(2種のヒアルロン酸)を配合し、パッケージをリニューアル。しっとりすべすべ肌に。
1本(199g)
579 税込637
8日以内出荷

マグネットが付く浴室や洗面所に取り付けできるシェーバーフォーム&シェーバーホルダー。単体では自立しないシェーバーを立てて浮かせて収納できるので、刃が錆びにくい。シェービングフォームも一緒に収納できるのでスッキリ見える。(直径6cm以内のボトルであれば収納可能) ホルダーは、浴室・洗面所の壁面に磁石でくっつけるだけ。 取り付け可能な壁面:マグネットのつく平らな面・スチール壁面
シリーズtower
1個
1,700 税込1,870
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剃り残しゼロでクリーンな素肌へ。Gillette PRO シェービングフォーム。深剃りしながら、洗浄・保護・保湿※。1つで3種のケア※。ヒゲを保湿し、柔らかくすることで、剃りやすくなる。微香性。アロエベラ配合。245g洗浄・保護・保湿※しながら快適な深剃りを。ジレットの進化した処方・皮脂や汚れ、バクテリアを洗い流す。ヒリヒリ感から肌をまもる。※ヒゲを保湿し、柔らかくすることで、剃りやすくなる。瞬時にふわっとした泡に変化。軽い泡立ち。ジレットのカミソリとの併用をお勧めします。ご使用方法:ヒゲをお湯で充分にに濡らした後、製品を適量手に取り、ひげ全体に良く刷り込む。シェービング後は水で洗い流す。
仕様●規格:245g●生産国:オーストラリア●ブランド:Gillette(Male)●成分:水、パルミチン酸、ステアリン酸、TEA、ラウレス-23、ブタン、イソブタン、ラウリル硫酸Na、プロパン、香料、ジメチコン、メントール、アロエベラ葉汁●使用方法:ヒゲをお湯で充分に濡らした後、製品を適量手に取り、ひげ全体に良く刷り 込む。シェービング後は 水で洗い流す。●使用上の注意:湿疹、かぶれ、ただれ等の皮膚障害のある時は、悪化させる恐れがあるので使用しないでください。お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が生じた時は使用を中止し、皮膚科専門医等へご相談ください。極端に高温または低温の場所には保管しないでください。子供の手の届かない所に保管してください。缶の錆による破裂を防ぐために、水回りや湿気の多いところにおかないでください。 アズワン品番65-8744-51
1ケース(24個)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

泡できれいに洗浄。外刃/内刃についたヒゲくず、皮脂を洗い流します。 水から生まれたアルカリイオンパワー。高機能電解アルカリ洗浄水"ハングリーウォーター"により雑菌や汚れを浮かして除去します。 除菌・消臭効果ですっきり爽快!社団法人大阪食品衛生協会、財団法人日本食品分析センターで検査を実施し効果が確認されています。 使用後は爽やかなミントの香りが拡がります。
質量(g)約120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54.5×40×156 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプクリーニングフォーム
1本(100mL)
779 税込857
8日以内出荷

剃り残しゼロでクリーンな素肌へ。Gillette PRO シェービングジェルフォーム。深剃りしながら、洗浄・保護・保湿※。1つで3種のケア※。ヒゲを保湿し、柔らかくすることで、剃りやすくなる。微香性。アロエベラ配合。195g 洗浄・保護・保湿※しながら快適な深剃りを。ジレットの進化した処方 ・皮脂や汚れ、バクテリアを洗い流す。ヒリヒリ感から肌をまもる。※ヒゲを保湿し、柔らかくすることで、剃りやすくなる。濃厚な泡に変化するジェル。 ジレットのカミソリとの併用をお勧めします。ご使用方法:ヒゲをお湯で充分に濡らした後、製品を適量手に取り、ひげ全体に良く刷り込む。シェービング後は水で洗い流す。
仕様●規格:195g●生産国:オーストラリア●ブランド:Gillette(Male)●成分:水、パルミチン酸、TEA、イソペンタン、オレイン酸グリセリル、ステアリン酸、グリセリン、イソブタン、ソルビトール、香料、ヒドロキシエチルセルロース、PEG-45M、メントール、(メチルビニルエーテル/マレイン酸)コポリマー、(アクリル酸グリセリル/アクリル酸)コポリマー、アロエベラ葉汁●使用方法:ヒゲをお湯で充分に濡らした後、製品を適量手に取り、ひげ全体に良く刷り 込む。シェービング後は 水で洗い流す。●使用上の注意:湿疹、かぶれ、ただれ等の皮膚障害のある時は、悪化させる恐れがあるので使用しないでください。 お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が生じた時は使用を中止し、皮膚科専門医等へご相談ください。 極端に高温または低温の場所には保管しないでください。 子供の手の届かない所に保管してください。 缶の錆による破裂を防ぐために、水回りや湿気の多いところにおかないでください。 アズワン品番65-8744-52
1ケース(24個)
14,980 税込16,478
8日以内出荷

ホルダー1本と替刃2個がついたハイブリット型カミソリ。シェービングフォームミニ缶12G付。
刃数5枚刃 商品タイプホルダー+替刃
1個
599 税込659
翌日出荷

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 100-J
無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。 仕様粘度温度係数0.59、体膨張率0.98×10-3L/K 比重0.968(25℃) 体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上 絶縁破壊電圧(kV)35以上 揮発分0.3 外観無色透明 熱伝導率(W/mk)1.6×10-1 流動点(℃)-50以下 比誘電率 50Hz2.74 屈折率1.403 誘電正接1×10-4以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)100(25℃) 表面張力(mN/m)20.5 比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.59(100℃)、1.72(200℃)
1箱(1kg×10缶)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。 仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.95×10-3L/K 比重0.970(25℃) 体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上 絶縁破壊電圧(kV)35以上 揮発分0.3 外観無色透明 熱伝導率(W/mk)1.6×10-1 流動点(℃)-50以下 比誘電率 50Hz2.75 屈折率1.403 誘電正接1×10-4以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)350(25℃) 表面張力(mN/m)20.9 比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
1缶(1kg)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 50-J
無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。 仕様粘度温度係数0.59、体膨張率1.05×10-3L/K 比重0.960(25℃) 体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上 絶縁破壊電圧(kV)35以上 揮発分0.3 外観無色透明 熱伝導率(W/mk)1.5×10-1 流動点(℃)-50以下 比誘電率 50Hz2.72 屈折率1.402 誘電正接1×10-4以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)50(25℃) 表面張力(mN/m)20.5 比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.55(40℃)、1.63(100℃)、1.76(200℃)
1箱(1kg×10缶)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス4枚刃と3Dヘッドで、なめらかに早剃り。優れた切れ味と耐久性のステンレス4枚刃。出張や旅行時に便利なポーチ付き。ヘッドが動き、肌に優しくフィットする3Dヘッド。 左右に8度、前後に12度、上下に2.5mm可動。水洗い可能。泡剃り対応:シェービングフォームや洗顔料を使った泡剃りが可能。 4つの刃が独自に浮き沈みし、肌への密着性をさらに高める独立フロート。持ち運び時の誤動作を防ぐスイッチロック機能搭載。
用途髭剃り、シェーバーとして。ステンレス ポーチ付 4枚刃 スイッチロック 往復式 3Dヘッド 付属品電源アダプター、掃除用ブラシ、シェーバーオイル、シェーバーポーチ ブルー 質量(g)196 消費電力(W)7(交流式動作時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.4×5.2×16.6 充電時間(時間)約5 商品タイプ本体 使用可能日数約15日(※1日に3分間使用した場合の数値です)
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。 仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.94×10-3L/K 比重0.971(25℃) 体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上 絶縁破壊電圧(kV)35以上 揮発分0.3 外観無色透明 熱伝導率(W/mk)1.6×10-1 流動点(℃)-50以下 比誘電率 50Hz2.75 屈折率1.404 誘電正接1×10-4以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)1000(25℃) 表面張力(mN/m)21.1 比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
1箱(1kg×10缶)ほか
29,980 税込32,978
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 10K-J
無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。 仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.94×10-3L/K 比重0.975(25℃) 体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上 絶縁破壊電圧(kV)35以上 揮発分0.3 外観無色透明 熱伝導率(W/mk)1.6×10-1 流動点(℃)-40以下 比誘電率 50Hz2.75 屈折率1.404 誘電正接1×10-4以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)10000(25℃) 表面張力(mN/m)21.4 比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
1箱(1kg×10缶)
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アタッチメントを付け替える事で、鼻毛・眉毛r・ヘアトリマーとして使える1台3役のエチケットトリマーです。Type-C充電式で満充電約2時間、連続使用最大60分。充電しながらの使用も可能なのでうっかり充電切れにも安心。本体はIPX5の防水仕様、アタッチメントは水洗い可能で清潔です(シェービングフォームやジェル・ソープ等はご使用いただけません)。持ち運びに便利な専用キャリーポーチ付き
付属品UAB A-Cケーブル(60cm)、清掃用ブラシ、各種アタッチメント(ノーズ、マユ、ヘアトリマー)、眉コーム2種(2/4mm)、キャリーポーチ※USB電源は付属していません。 質量(g)49(本体のみ) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)26×110.5 入力USB5V1A 連続使用時間(分)最大60 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 350mAh 充電時間(時間)2 アズワン品番69-6854-61 防水保護等級IPX5
1台
2,678 税込2,946
10日以内出荷

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 10-JC
無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。 仕様粘度温度係数0.56、体膨張率1.08×10-3L/K 比重0.935(25℃) 体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上 絶縁破壊電圧(kV)35以上 揮発分25 外観無色透明 熱伝導率(W/mk)1.3×10-1 流動点(℃)-60以下 比誘電率 50Hz2.62 屈折率1.399 誘電正接1×10-4以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)10(25℃) 表面張力(mN/m)20.1 比熱(J/g・k)1.76(25℃)、1.80(40℃)、1.89(100℃)、2.01(200℃)
1箱(1kg×10缶)
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 500-J
無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。 仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.95×10-3L/K 比重0.971(25℃) 体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上 絶縁破壊電圧(kV)35以上 揮発分0.3 外観無色透明 熱伝導率(W/mk)1.6×10-1 流動点(℃)-50以下 比誘電率 50Hz2.75 屈折率1.404 誘電正接1×10-4以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)500(25℃) 表面張力(mN/m)21.0 比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.63(200℃)
1箱(1kg×10缶)ほか
32,980 税込36,278
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーンオイル 一般用 Element14PDMS 200-J
無色透明・無臭です。 耐水性、撥水性に優れています。 離型性(非粘着性)に優れています。 ベタつきのない、さらりとした感触を肌や毛髪へ付与します。 毛髪に独特の光沢とつやを与えます。 ヘアケア用途ではコスト効率の良いコンディショング剤として使用できます。 制汗剤の白浮きを低減します。
用途ヘアケア用途:ヘアシャンプー、コンディショナー、トリートメント、スタイリング剤。 スキンケア用途:スキンクリーム、日焼け止め、ファンデーション、メーキャップ製品。 ボディケア用途:液体石鹸、シャージェル、制汗剤、シェービングローション、シェービングフォーム。 仕様粘度温度係数0.60、体膨張率0.96×10-3L/K 比重0.969(25℃) 体積抵抗率(Ωcm)1×1014以上 絶縁破壊電圧(kV)35以上 揮発分0.3 外観無色透明 熱伝導率(W/mk)1.6×10-1 流動点(℃)-50以下 比誘電率 50Hz2.74 屈折率1.403 誘電正接1×10-4以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度(mm2/s)200(25℃) 表面張力(mN/m)20.9 比熱(J/g・k)1.51(25℃)、1.51(40℃)、1.55(100℃)、1.68(200℃)
1箱(1kg×10缶)ほか
36,980 税込40,678
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

27枚のパワーカット刃で効率的にヒゲをキャッチ&カット。自動研磨システム搭載で常にシャープな切れ味が続く。360度フレックスヘッドで顔の凹凸にしっかり密着。顔の輪郭に沿って柔軟に動き、快適でしっかりとしたシェービングを約束。 ワンタッチオープンでシェーバーを簡単にお手入れ。ボタン1つでシェーバーヘッドが開き、水洗いできる。ウェット&ドライ設計なので、ドライシェービングはもちろん、ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながらのウェットシェービングも可能。 ニーズに合わせて毎日のシェービングを変えられる。LEDディスプレイには、1段階充電残量、ロック機能が表示。ニッケル水素電池搭載でコードレス。 わずか1時間で満充電状態になり、約40分間使用可能。お急ぎの時は約5分間の充電で1回分のシェービングが可能。
用途電動シェーバー、髭剃り、メンズシェーバーとして。海外旅行や出張にも。ムダ毛処理。 セット内容本体、取扱説明書、グローバル保証書、充電アダプタ、保護キャップ、クリーニングブラシ ネイビーブルー 質量(g)177 定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(海外電圧対応) 使用時間(分)約40(コードレス) 最大消費電力(W)9 電池リチウムイオン電池 ディスプレイLED表示 材質(刃)パワーカット刃 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×7×16.5 充電時間(時間)約1(5分間の急速充電モード付) 電源供給方式充電 適合替刃SH50/51(2年に1回交換)/別売 商品タイプ本体 ロック機能あり 防水本体丸洗い可(浸水不可)
1個
14,900 税込16,390
当日出荷

フィリップス製シェーバー「S9000/S7000/S5000シリーズ」洗浄器用の洗浄液です。 ダブルフィルター構造でヒゲ、フォーム、ジェルを洗浄します。 独自のダブルフィルターが、シェービングヘッドにヒゲくずが詰まるのを防ぎ、常に快適な剃り心地を保ちます。
1パック(172mL×2個)
2,390 税込2,629
当日出荷

自動研磨システム搭載のデュアルスティールプレシジョン刃。 毎分最大 150,000 回カットするデュアルスティールプレシジョン刃がしっかり深剃り。 自動研磨システム搭載だから常にシャープな切れ味が続きます。世界初過圧防止センサー搭載。 深剃りと肌へのやさしさの両方を得るためには、適切な力でシェーバーを肌に当てているかが重要です。 肌に押し当てすぎると深剃りはできてもカミソリ負けしてしまったり、反対に、押し当てが足りないと深剃りできません。 フィリップスS9000 シリーズは、世界で初めて過圧防止センサーを搭載。 シェーバーに搭載されたセンサーが、毎秒 30 回肌への圧力を感知し、リアルタイムで色が変化・お知らせするので、。 すぐに最適な圧力に調整が可能です。スキンプロテクションテクノロジー。 シェーバーヘッドに施されたマイクロビーズコーティングが肌の負担を低減。 1平方センチメートルあたり最大20万個のマイクロビーズで肌との摩擦を25%低減し、抜群のやさしさへ。シェービング動作検知センサー。 シェービング動作感知センサーが、シェービング動作を追跡し、メンズグルーミングアプリが、より効率的なテクニックをガイドします。 最小限のストローク数で剃れるように、あなたをガイドします。ヒゲ密度感知システム。 毎秒500回、ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所も難なく剃りきります。360-D フレックスヘッド。 柔軟性に優れたヘッドが 360 ° 回転し、顔の輪郭に沿って動きます。顔の凹凸にしっかり密着し、剃り残しを少なくします。アプリ連動で効率よくシェービング。 シェーバーはフィリップスメンズグルーミングアプリとペアリング可能。 シェービングするたびに、最小限のストローク数で剃れるように、あなたをガイドします。ウェット&ドライシェービング。 ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながら剃れるウエットシェービング。 なにもつけず、そのまま剃れるドライシェービング。お好みに合わせて使い分けできます。ポップアップトリマー(一体型)。 ポップアップトリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができるので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。ワンタッチオープンで簡単にお手入れ。 シェーバーを簡単にお手入れ。ボタン 1 つでシェーバーヘッドが開き、水洗いできます。1時間の充電で約60分間シェービング。 自宅でも外出先でも使えるシェーバーです。1時間の充電で約60分間のシェービングが可能です。 電池切れの際には5分の急速充電で1回分の使用ができます。
仕様お風呂シェーブ、本体丸洗い セット内容シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、グローバル保証書、充電アダプタ、収納ケース、クリーニングブラシ、延長保証リーフレット 幅(mm)65 質量(kg)0.226 電圧適合:海外対応可能(AC100-240) 高さ(mm)180 奥行(mm)70 電源充電式 連続使用時間(分)(充電1回につき)60 刃の種別デュアルスティールプレシジョン刃 72枚刃 充電時間(時間)1
1個
45,900 税込50,490
5日以内出荷