27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミス・アンド・ネフュー ウンドシカケア
外傷、熱傷、手術、ニキビ等のあとが赤くなったり盛り上がった部位、健常皮膚の外部からの物理的刺激(酸素マスク等)から適用部位を保護します。
用途皮膚をやさしく保護するシリコンジェルシート 透明 基材シリコン 粘着剤シリコン系 滅菌方法未滅菌 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
5,980 税込6,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮膚にやさしいセーフタックテクノロジーを採用。表皮剥離や皮膚損傷が起こりにくいシリコンジェルシートです。 固定力が高く、テープなどで固定する必要はありません。 薄くて柔らかく、肌色なので目立ちません。 1枚ずつ包装されていますので衛生的です。 EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10015WC0004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(5枚)
8,598 税込9,458
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

皮膚にやさしいソフトシリコンの固定用テープ。創部接触層にセーフタックテクノロジーが使われているため、しっかりと固定しながら、テープ交換時の痛みや皮膚の組織損傷を軽減します。
1巻
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクシール人肌のゲルシート
エコ商品
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など 材質ポリウレタン 乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)5 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

皮膚に被膜剤の厚みを感じさせず、つっぱり感の無い被膜を形成して排泄物の接触や粘着剤の剥離等から皮膚を守ります。 速乾性に優れ、粘着剤をすぐに貼付できます。
成分ヘキサメチルジシロキサン共重合体
1本ほか
1,970 税込2,167
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)0.5 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

交換時の痛みや組織損傷を軽減します。 水蒸気透過性・防水性・バクテリアやウィルスに対するバリア機能があります。 高齢者や小児など、脆弱皮膚の患者に使用できます。 EOG滅菌済(個包装)。
材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/シリコン系 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10015WC0007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10枚)
1,598 税込1,758
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換時の痛みや組織損傷を軽減します。 新生児・高齢者・透析患者など脆弱皮膚の患者に使用できます。
材質PU(ポリウレタン)
1巻
3,098 税込3,408
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)1 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エクシール人肌のゲルシート 片面非粘着
エコ商品
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。片面に粘着のないウレタンフィルムを貼り合わせています。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材、注射練習用ダミーシートなど 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 寸法(mm)500×400 乳白色 硬度アスカーC0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スミス・アンド・ネフュー ウンド非固着性吸収ドレッシング メロリン滅菌
軟膏処置と相性の良い高吸収性ドレッシング。 外側は水分や汚れがしみ込みにくい撥水、内側は創部に固着しにくい加工がされています。 4枚重ねのガーゼの4~5倍の吸収力があります。 オートクレープ滅菌処理されているので、包装から取り出してすぐにドレッシング交換が可能。
用途非固着性で患部に直接貼付可能な1次ドレッシングとして 吸収性に優れた補助的2次ドレッシングとして 軟膏処置のカバードレッシングとして 滅菌 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0006 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10枚)ほか
849 税込934
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2mm厚パッドが傷を守り液を吸収、最長7日間連続使用できます。 剥がす時の痛みが少なく、貼り直しができるシリコーンゲル粘着剤を使用。
用途ふんわりパッド、肌に優しいシリコーン粘着剤の絆創膏 ピンク 基材PU(ポリウレタン) 粘着剤シリコン系 滅菌方法EOG滅菌 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0016 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)3 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

傷あと・火傷あとに貼ることで外部刺激をやわらげます。 小さくカットでき、石鹸で洗うことでくり返し使えます。
寸法(縦×横)(mm)60×120 仕様未滅菌 材質高純度シリコンジェル アズワン品番8-8056-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00357100004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
3,762 税込4,138
翌々日出荷

非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。 オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。 塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品、飲料、化粧品用途に適しています。
1本
1,160 税込1,276
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

透明で内部の流体がよく見えます。厚生省告示第370号、第20号に適合。(N-ヘプタンを除く)
用途清酒、ビール、清涼飲料水等の輸送。その他食品輸送。(但し、油脂、脂肪性食品を除く) 透明
1本(1m)ほか
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明 厚さ(mm)5 材質ウレタンエラストマー
1個(4枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブランドイメージ、品質はそのままで、さらに使いやすくリニューアル!シカ&アロエが肌を潤す角質ケア化粧水。シカコンプレックスとアロエエキスが角質層までたっぷりと浸透し、毎日の保湿&角質ケアで透明感に満ちたキメが整った素肌へと導きます。拭き取り化粧水としてもお使いいただけます。
用途洗顔後、適量をコットンなどにとり、お肌のキメに沿ってやさしくふき取るようになじませます。その後、化粧水を手のひらでトントンとたたき込み、角層まで浸透させます。化粧水をたっぷり浸したコットンをパックとしても使用できます。
1本(150mL)
1,690 税込1,859
11日以内出荷

材質(マウスピース部)ポリプロピレン、(一方向弁)シリコンゴム、(シート部)ポリ塩化ビニール 寸法(mm)(マウスピース部)30×16×24 シートサイズ(mm)210×200 松吉医科器械コード01-6516-00
1式(20個)
7,998 税込8,798
当日出荷

スキントラブルをケアしながらメイクできる塗るパッチ。美容大国韓国で幅広く認知されているシカのコンセプト成分”ツボクサエキス”と日本古来の植物成分を配合したリカバーパッチが誕生しました。スキントラブルをケアしながらメイクができるパッチです。塗るタイプのジェルタイプのパッチで肌トラブルをケアしながらメイクができてシールタイプより目立ちにくいのが特徴です。日本人のお肌に合わせて作った安心の日本製です。
成分水、(VP/VA)コポリマー、エタノール、ポリビニルアルコール、BG、ポリクオタニウム -11、シリカ、ツボクサ葉 /茎エキス、ドクダミエキス、シソ葉エキス、イノシトール、ソメイヨシノ葉エキス、グリチルリチン酸2K、ハトムギ種子エキス、(アクリル酸Na/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、イソヘキサデカン、コハク酸ジエトキシエチル、シクロペンタシロキサン、ポリソルベート80、ポリメチルシルセスキオキサン、ミリスチン酸イソプロピル、フェノキシエタノール 寸法(mm)35×20×103
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

シカコンプレックス×ドクダミ×アロエエキスを配合でざらつき、肌スージングでトラブルをしっかりとケアする美容液。とろみのあるエッセンスで熱を帯びた肌の表面温度を下げて潤いを与え、ストレスで荒れたり、ひどく乾燥した肌を集中ケアし健やかに保ちます。ポンプタイプで最後まで使いきれます。
用途化粧用コットンにたっぷり浸して特に敏感になった部位にパックとしてもお使いいただけます。ケアが必要な部分にたっぷりのせて集中ケアしてください。
1個(30mL)
2,190 税込2,409
11日以内出荷

韓国で人気のシカ成分(ツボクサエキス)を配合したスキンクリーム。人の皮脂に極めて近く万能油としても知られている馬油や、アミノ酸豊富な北海道産馬プラセンタエキスも配合し肌トラブルケアも期待できます。ニキビ肌や乾燥肌などでお悩みの方におすすめです。
用途適量を手に取り、全身になじませてください。 香りレモングラスの香り
1個(200g)
900 税込990
11日以内出荷

コジットCICA method CREAM
エコ商品
美容大国 韓国で最も信頼されている”シカクリーム”が、日本独自処方の医薬部外品クリームになって登場! 韓国シカクリームのコンセプト成分「ツボクサエキス」と、日本古来の植物エキスを配合しました。 マルチな悩みをケアし、トラブルの無い肌に。 肌なじみのいいテクスチャーで使いやすく、肌に保護膜を形成し、外部刺激から肌を守ります。 また、抗炎症有効成分のグリチルレチン酸ステアリル配合により、肌荒れやニキビを防ぎます。 また、12のフリーで、敏感肌の方でも安心してお使いいただけます。 いつものお手入れの後、適量を手に取って肌の上に優しく塗り、手のひらでもむように抑えます。 顔全体でも、肌荒れが気になるところに部分的に使用するのもおすすめです。
成分精製水、1,2-ヘキサンジオール・1,2-オクタンジオール混合物、1,2-ペンタンジオール、1,3-ブチレングリコ ール、アラキルグルコシド・アラキルアルコール・ベヘニルアルコール、イノシット、カルボキシビニルポリマー、グリセリンモノ2-エチルへキシルエーテル、サクラ葉抽出液、シア脂、 自己乳化型モノステアリン酸グリセリル、シソエキス、親油型モノステアリン酸グリセリル、水酸化カリウム、ステアリン酸、ツボクサエキス、天然ビタミンE、ドクダミエキス、トリ(カプリル・カプリン酸)グリセリル、濃グリセリン、ベヘニルアルコール、メチルポリシロキサン、ヨクイニンエキス、香料 シリーズCICA method 有効成分グリチルレチン酸ステアリル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.5×5.2×3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(50g)
1,590 税込1,749
8日以内出荷

便利な小物
アイボリーニット布張 性別子供 材質帽子掛け:発泡スチロール製 アイボリーニット張 金具:スチール製 メッキ仕上 仕様Φ110 半球 SUNボディ専用
1個
2,598 税込2,858
15日以内出荷

便利な小物
アイボリー 性別紳士・婦人両用 材質帽子掛け:発泡スチロール製 アイボリーニット張 金具:スチール製 メッキ仕上 仕様Φ150 半球 SUNボディ専用
1個
2,498 税込2,748
15日以内出荷