RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

シガープラグ スイッチ付
モノタロウ
¥599
税込¥659
電源の取り出しに。ON・OFFスイッチ付。ONで点灯
使用可能電力DC12V60W以下
材質ABS
電圧(V)DC12
最大電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
シガープラグ仕様機器の電源を車両配線からダイレクトにとるときに使用します。
長さ(m)1
仕様ギボシ端子セット添付 、安全キャップ仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥809
税込¥890
当日出荷
セカンド冷凍庫/冷蔵庫としてもオススメ、20Lポータブル冷凍冷蔵庫。付属のDCアダプターをシガーソケットに接続することでアウトドアや災害時でも使用できます。ポータブル電源と組み合わせて使用することでさらに便利に。
間口(mm)586
定格電圧AC100V 50/60Hz DC12/24V
消費電力55W
本体質量(kg)約10.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)586×330×328
騒音値(dB)<45
設定可能温度(℃)‐20~20
冷却時間室温32℃で急冷モード使用時30分以内に0℃に到達
RoHS指令(10物質対応)対応
定格内容積(L)20
保温時間(h)室温32℃で-18℃から20℃へ3で回復
1台
¥31,636
税込¥34,800
9日以内出荷
関連キーワード