測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。
用途すき間の測定
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
材質SK85(炭素工具鋼)
硬度HV350以上
リーフ長さ(mm)75
リーフ幅(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
国内ゲージ専門メーカーOEM品!
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。
材質SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度HV420~520
リーフ幅(mm)12.7
用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ
材質炭素工具鋼(SK6)
硬度HV360~600
厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)2.00
幅(mm)12.7
長さ(mm)150
トラスコ品番838-0483
形状A
質量(g)28
1個
¥21,980
税込¥24,178
15日以内出荷
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。
ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
幅(mm)12.7
形状A
JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定
材質SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度HV420~520
リーフ幅(mm)12.7
厚さ(mm)0.20
幅(mm)12.7
長さ(mm)100
トラスコ品番838-0405
形状B
質量(g)1.7
1個
¥2,398
税込¥2,638
15日以内出荷
材質ステンレス(SUS304H)
寸法(mm)0.15
リーフ長さ(mm)100
アズワン品番64-2258-73
リーフ幅(mm)12.7
入数1枚
1枚
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
厚さ(mm)0.14
幅(mm)12.7
長さ(mm)150
トラスコ品番838-0469
形状A
質量(g)1.96
1個
¥3,298
税込¥3,628
15日以内出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。
仕様リーフ形状:A
材質/仕上SK焼入品
リーフ幅(mm)12.7
材質ステンレス(SUS304H)
寸法(mm)0.04
リーフ長さ(mm)150
アズワン品番64-2258-76
リーフ幅(mm)12.7
入数1枚
1枚
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
リーフを切って使用することもできます。
必要最低限のセットです。
長さ違いもあります。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)2.00
幅(mm)12.7
長さ(mm)100
トラスコ品番838-0388
形状A
質量(g)18
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
材質SUS304H
形状A
幅(mm)12.7
用途隙間の測定
材質ばね鋼
仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
材質【リーフ】ステンレス
リーフ幅(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)0.30
幅(mm)12.7
長さ(mm)75
トラスコ品番838-0642
形状A
質量(g)1.95
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
厚さ(mm)0.01
幅(mm)12.7
長さ(mm)75
トラスコ品番838-0625
形状A
質量(g)0.065
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
厚さ(mm)1.00
幅(mm)12.7
長さ(mm)75
トラスコ品番838-0651
形状A
質量(g)6.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
厚さ(mm)0.03
幅(mm)12.7
長さ(mm)100
トラスコ品番493-4385
形状A
質量(g)0.27
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
厚さ(mm)0.10
幅(mm)12.7
長さ(mm)100
トラスコ品番838-0371
形状A
質量(g)0.9
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
厚さ(mm)0.03
幅(mm)12.7
長さ(mm)75
トラスコ品番838-0627
形状A
質量(g)0.195
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
厚さ(mm)0.80
幅(mm)12.7
長さ(mm)150
トラスコ品番838-0480
形状A
質量(g)11.2
1個
¥3,998
税込¥4,398
15日以内出荷
厚さ(mm)0.80
幅(mm)12.7
長さ(mm)100
トラスコ品番838-0385
形状A
質量(g)7.2
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
厚さ(mm)0.60
幅(mm)12.7
長さ(mm)75
トラスコ品番838-0676
形状B
質量(g)3.6
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
厚さ(mm)0.60
幅(mm)12.7
長さ(mm)150
トラスコ品番838-0478
形状A
質量(g)8.4
1個
¥4,398
税込¥4,838
15日以内出荷
厚さ(mm)0.50
幅(mm)12.7
長さ(mm)100
トラスコ品番838-0382
形状A
質量(g)4.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
厚さ(mm)0.35
幅(mm)12.7
長さ(mm)75
トラスコ品番838-0643
形状A
質量(g)2.275
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
厚さ(mm)0.30
幅(mm)12.7
長さ(mm)150
トラスコ品番838-0473
形状A
質量(g)4.2
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
厚さ(mm)0.20
幅(mm)12.7
長さ(mm)150
トラスコ品番838-0500
形状B
質量(g)2.7
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
厚さ(mm)0.13
幅(mm)12.7
長さ(mm)75
トラスコ品番838-0637
形状A
質量(g)0.845
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
厚さ(mm)0.05
幅(mm)12.7
長さ(mm)150
トラスコ品番838-0460
形状A
質量(g)0.7
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
厚さ(mm)0.05
幅(mm)12.7
長さ(mm)100
トラスコ品番838-0366
形状A
質量(g)0.45
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
厚さ(mm)0.02
幅(mm)12.7
長さ(mm)75
トラスコ品番838-0655
形状B
質量(g)0.12
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
厚さ(mm)0.10
幅(mm)12.7
長さ(mm)75
トラスコ品番838-0634
形状A
質量(g)0.65
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ