テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。
ボールチェーン付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
測定範囲(mm)0.5-15.0
最小表示/目量(mm)0.1
角度(°)テーパー:7・9・10
器差(mm)±0.1
板厚(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
幅(mm)12.7
形状A
材質SUS304H
形状A
幅(mm)12.7
テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。
ボールチェーン付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
最小表示/目量(mm)0.1
角度(°)テーパー:7・9・10
器差(mm)±0.1
板厚(mm)1.2
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。
ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別テーパーゲージ
材質SC材
幅(mm)11
全長(mm)160
精度(mm)±0.04
最小読取値(mm)0.05
仕上硬質クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。
緑のカラーグリップタイプです。
反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
最小表示/目量(mm)0.1
角度(°)5・44
器差(mm)±0.05
穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。
緑のカラーケースタイプです。
ゲージ先端保護用のキャップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
最小表示/目量(mm)0.1
角度(°)5・43・29
器差(mm)±0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージと直尺の便利なセットです。
裏返して、すぐ使える直尺付です。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。
読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。
糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。
反射しにくいシルバー仕上です。
携帯に便利なクリップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
測定範囲(mm)1-15
寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1
最小表示/目量(mm)0.1
角度(°)7・9・10
器差(mm)±0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定
材質SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度HV420~520
リーフ幅(mm)12.7
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
材質炭素工具鋼(SK2~SK5)
硬度HV400以上
形状A型
JIS規格B7524
リーフ幅(mm)12.7
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
材質SK85(炭素工具鋼)
硬度HV350以上
リーフ長さ(mm)75
リーフ幅(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード