固着したネジにガツンと一撃。
ハンマーで叩くと強く締まったネジがまわりやすい。
打撃部に加え、根元六角付なのでさらにトルクをかけてネジを回すことも可能。
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。
ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。
貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種別(-)貫通・根元六角付
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
精密な作業に最適なミニドライバー。
材質(グリップ)樹脂
全長(mm)123
種類精密ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
先端形状-
差込角(DR)1/4
全長(mm)37
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。
ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。
貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種別(+)貫通・根元六角付
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル
奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)6
全長(mm)400
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
固着したネジにガツンと一撃。
ハンマーで叩くと強く締まったネジがまわりやすい。
打撃部に加え、根元六角付なのでさらにトルクをかけてネジを回すことも可能。
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
抜群の締付力を生む手によくフィットするクッショングリップです。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入れです。クロムメッキ仕上のロングタイプです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。
材質(グリップ)プラスチック
軸径(Φmm)6.3
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)32
材質(軸)クロムバナジウム鋼
グリップ長さ(mm)137
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム
六角軸のロングタイプ(軸長300mm)で、エンジン周りの奥深い場所での作業に便利。六角ボルスター付。先端マグネット付です。
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
寸法l(mm)300
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145
規格EN60900
ハンドル径(Φmm)95×18
材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900
材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。
ハンマーで叩ける星型ナットが決め手の貫通タイプ。
軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。
刃先マグネット入り。
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
アゴを拡げてもネジが出てこない優れもの。目盛付きで、ボルトサイズも一目瞭然。
最大口開き(mm)19.2
全長(mm)159
先端厚さ(mm)5.8
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
先端形状-
差込角(sq.)3/8
全長(mm)49
軸長(mm)23
外径(Φmm)18
耐久性に優れたチタンコーティングを施したビット。
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
なめたネジをまわすツールです。
ハンマーで後端部を叩くと先端がなめたネジに食いつき、溝を作ります。
通常のドライバーとしてネジ回しができます。
先端はマグネット付きでネジを落としにくくなっています。
軽度のネジ破損に対応します。
なめたネジを回す時は、ハンマーでハンドルの後端部を叩いてから、押し付けながら回します。
垂直にハンドルの後端部を叩いてください。
※本商品は消耗品です。先端が変形しはじめたら交換してください。
※正しいサイズ、用途、使い方を確認してからご使用ください。
※作業時には、保護手袋、保護メガネなど保護具を着用してください。
※ハンマーで叩く時は手や指を打たないように十分に注意してください。
※刃先を動かして叩かないでください。
※能力以上の使用は事故やケガ、本体故障の原因になります。
※本製品を改造しないでください。
※以下のネジ、箇所には叩いて使用できません。ドリルネジ、コーススレッド、タッピングネジ、熱処理したネジ(HRC40以上)、打撃を吸収する箇所のネジ、プラスチックや薄板など、打撃により破損、変形する箇所のネジ、電気が流れている箇所のネジ。
仕様●刃先幅(mm):6.0●刃先厚(mm):0.8●軸長(mm):100.0●全長(mm):210.0●軸径(Φmm):6.3●グリップ幅(mm):32.0
アズワン品番68-0850-24
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
材質クロムバナジウム
送り角度(°)5
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ねじに余裕の締付力。
クッショングリップ、(+)(-)で色分け。
刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)ソフト樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ。
豊富なサイズのラインナップも魅力です。メガネ部のオフセット角は15°。
首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能です。
ボディーサイドは滑り止め加工済み。
ラチェット機構あり
首振りあり
サビついて固着したネジの緩め・締め作業に最適です。ハンマーで叩いて衝撃を与えながら使用するショックドライバーです。よく使用する+、-ビットに加え、エキストラクターを付属しています。反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
用途ネジの緩め・締め作業、折れたネジ外し、機械修理に最適
セット内容マイクロインパクトドライバー、プラスビット:#1・#2、マイナスビット(mm):5、エキストラクター:#1・#2・#3。※対応ボルト能力:#1・M3~M6、#2・M6~M8、#3・M8~M11
材質クロームバナジウム鋼
先端サイズプラス:#1・#2、マイナス:5mm
本体質量(g)230
先端形状プラス、マイナス
商品構成セット品
付属ビット6本
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電動ドライバー用の1/4ビットアダプターが付属します。
1/4DRソケット用のアダプターが付属します。
1/4サイズのプラスビット、マイナスビット、ヘックスビットなどで、様々なボルトに対応します。
差込角(sq.)1/4
セット商品数32
アズワン品番65-0303-47
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
セット内容:ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースブルー。全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。
厚さ(mm)9.7
全長(mm)53
質量(g)20
ケース色ブルー
ヘッド幅(mm)14.9
ギア数52
1セット
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
着磁・脱磁が可能なマグネタイザーです。ビットやドライバーをプラス側に数回こすると着磁させることができ、側面のマイナス側で数回こすると磁力がなくなります。付属のビットを差込口にセットすることでスタビードライバーとしても使用できます。
用途工具の着磁、脱磁に最適
セット内容プラスビット#2・マイナスビット5mm
寸法(mm)45×45×10、縦365×横250×厚さ30
質量(g)26
1個
¥599
税込¥659
翌日出荷
ブレードは安心のロック式、簡単脱着刃先にはマグネット付ナイロンケースにはベルトを通せます(ベルト幅:約65mm)IEC60900規格適合通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900
商品構成セット品
1セット
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
DIYや自転車の車載工具に最適です。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場します。手の平に収まるコンパクトサイズです。柄部分にもビット装着可能です。極短ビット採用で狭所に簡単にアクセスできます。ソケット採用でボルト・ナットに対応できます。
セット内容ミニラチェットハンドル、プラスビット(#):1・2・3、マイナスビット(mm):6、ヘックスビット(mm):4・5・6、ソケット(mm):5.5・7・8・10・12・13、ソケットアダプター、工具ケース
質量(g)190
セット商品数15
ケース寸法(mm)Φ35×215H
寸法(mm2)ソケット全長:16、ビット全長:16、ヘッド厚さ:10、ヘッド幅:15、ミニラチェット全長:93
ギア数52
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。
用途DIYや自転車などの車載工具としても最適
セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm
全長(mm)ミニラチェット:93
ビット全長(mm)25
ヘッド幅(mm)15
ヘッド寸法(mm)厚さ:10
ギア数52
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ショートソケット31PCセット。
ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。
スピンナーハンドルに差込部あり、エクステンションバーとして使用可能。
差込角(inch)1/4
セット内容ソケット(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(100mm)、スピンナーハンドル(120mm)、ビットアダプター(1/4DR×1/4HEX)、プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4・6.5)、PZポジ形ビット(1・2)、ヘックスビット(3・4・5・6)、TXビット(10・15・20・25・27・30・40)
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)707
ケース寸法(mm)W187×D113×H42
アズワン品番65-2491-57
ソケット長さ(mm)16
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。精密ドライバー6本のセット品で収納時はロール状になります。赤色キャップがマグネットになっており、ピックツールとして使用できます。付け替え可能です。
用途DIYや自転車など車載工具としても最適
全長(mm)140
質量(g)119
先端サイズプラス#00・#0・#1、マイナス2.0・2.5・3.0
軸長(mm)50
先端形状プラス、マイナス
商品構成セット品
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
全長わずか53mmのウルトラショートラチェット、52ギアの切り替え式、柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます、別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできます、アルミニウムケース付きの9PCSセット、ウルトラショートミニラチェット:1/4"、プラスビット:#1・2、マイナスビット:6mm、HEXビット:2.5・3・4・5・6mm
フレックスラチェットタイプ。カラフルなアルミケース付き。DIYや自転車の車載工具、自動車バイクの細かいパーツの脱着に最適。首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック、最大90度。切替式レバーで正逆の切り替えが可能。カラフルなカラーのアルミニウムカラーケース。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。フレックスミニラチェット、プラスビット:#1・2・3、マイナスビット:4・6mm、HEXビット:4・5・6mm、工具ケース
セット内容:ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースレッド。全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。
厚さ(mm)9.7
全長(mm)53
質量(g)20
ケース色レッド
ヘッド幅(mm)14.9
ギア数52
1セット
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
全長わずか59.5mmのウルトラショートラチェット、1/4DRソケットやビットが装着できます、60ギアの切り替え式ラチェット、スピンナハンドルなどが取り付けできる1/4DRのスクエアホール付き、11アイテムがアルミニウムケースに入っています、ウルトラショートスクエアミニラチェット、プラスビット:#1・2、マイナスビット:6mm、ソケットサイズ:7 8 10 12 13 14mm、ソケットアダプター、※ラチェットにソケットアダプターを取り付けて、1/4DRソケットを装着します。※1/4DRスクエアホールに1/4DRのTハンドルなどが装着できます。
電動ドライバー用ビットに対応しています。疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドルです。耐薬品、耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。オリジナルソフトケース付きです。
セット内容ビットサイズ(mm):+1+2,+3-5、オリジナルソフトケース
全長(mm)74
ハンドル径(Φmm)33×33
ハンドル長さ(mm)45
商品構成セット品
グリップタイプソフト
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び
なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
差込角(inch)1/4
セット内容【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
1組
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数38
差込角(inch)1/4
セット内容[ソケット](mm)3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー(mm)100、ビットアダプター、【セット内容2】[1/4インチHEXプラスビット]#1、2、[1/4インチHEXマイナスビット](mm)4、5.5、6.5、[1/4インチHEXヘキサゴンビット](mm)3、4、5、6、8、10、[1/4インチHEXヘクスローブビット]T10、15、20、25、30、40、[1/4インチHEXポジドライブビット]PZ1、2、ケース付き。
1セット(38個)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
セット内容ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ30mm)
全長(mm)72(30mmビット装着時)
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
入組22グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格
セット内容【3/8SQ絶縁ラチェットハンドル】200mm【3/8SQ絶縁エキステンションバー】125mm【絶縁マイナスドライバー】0.6×3.5、0.8×4、1×5.5【絶縁プラスドライバー】PH1、PH2、PH3【絶縁スパナ】8、10、12、13、14、17、19mm【3/8SQ絶縁ソケット6角】8、10、12、13、14、17、19mm
入組点数22
差込角(inch)3/8
1組(22個)
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
セット内容ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ135mm)
種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー
商品構成単品
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ