131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIGNET(シグネット)ラチェットハンドル
プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ。
差込角(DR)3/8 全長(mm)196 厚さ(mm)差込部含まず13、含む25 ヘッド幅(mm)25 ギヤ歯数60
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能 ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能
ギヤ歯数100
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIYや自転車の車載工具にも最適。 ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
全長(mm)(ミニラチェット)93 厚さ(mm)(ヘッド)70 ケース寸法(mm)119×40×15 ビット全長(mm)25 ヘッド幅(mm)15 ギヤ歯数52
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


SIGNET(シグネット)ラチェットハンドル
プッシュボタン付きスタンダードタイプ。ミラー仕上げのメッキが美しいラチェットハンドル。
寸法L(mm)142 仕様ギア数:45 品番11532BISS 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法A(mm)12(ヘッド) 寸法E(mm)39 寸法B(mm)25.5 寸法C(mm)25
1丁
3,198 税込3,518
翌日出荷

エンジンルームなど狭い箇所で活躍 グリップを回転させることでヘッドも回転 差込部分を押し込むことで回転方向を切替可能
差込角(sq.)3/8 全長(mm)243 厚さ(mm)(ヘッド)19 質量(kg)0.41 ヘッド径(Φmm)36 ギヤ歯数60
1丁
5,298 税込5,828
欠品中

ブローモールドケース入り。
セット商品数33 差込角(inch)3/8 セット内容[ソケット]8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22mm、ディープソケット8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22mm、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エキステンションバー75、150mm、ユニバーサルジョイント
1セット(33個)
14,980 税込16,478
翌日出荷

SIGNET(シグネット)ラチェットハンドル
プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ。
差込角(DR)1/2 全長(mm)245 ギヤ歯数60
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数20 差込角(inch)3/8 セット内容[ソケット]3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8[ディープソケット]3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16インチ、ラチェットハンドル、エキステンションバー75、150mm
1セット(20個)
8,998 税込9,898
当日出荷

狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル。スタビータイプ。
差込角(DR)3/8 全長(mm)117 厚さ(mm)ヘッド差込部含まず15、含む31 ヘッド長(mm)52 ヘッド幅(mm)33 ギヤ歯数45
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

ブローモールドケース入り。
セット商品数24 差込角(inch)1/4 セット内容[ソケット](mm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、[ディープソケット](mm)6、7、8、9、10、11、12、13、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、[エキステンションバー](mm)75、150、ケース付き。
1セット(24個)
8,998 税込9,898
当日出荷

SIGNET(シグネット)ラチェットハンドル
プッシュボタン付きスタンダードタイプ。 ミラー仕上げのメッキが美しいラチェットハンドル。
差込角(DR)3/8 全長(mm)202 厚さ(mm)(ヘッド)差込部含まず15m、含む31 ヘッド長(mm)52 ヘッド幅(mm)33 ギヤ歯数45
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能です。 ボディーサイドは滑り止め加工済み。
ラチェット機構あり 首振りあり
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダブルラチェットレンチに切替レバーをプラス。 キャップストップリング付き。
材質クロムバナジウム鋼 ギア数72
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ダブルラチェットレンチ
スピード作業の決定版首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角(180°まで)での作業が可能です。 抜き差しせずに連続作業が可能
ラチェット機構あり 首振りあり
1丁
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ラチェットハンドル
プッシュボタン付き丸ヘッドタイプ。ギア数が72で送り角5°のため、狭い場所での作業に最適です。
差込角(DR)1/2 全長(mm)255 幅(mm)40 厚さ(mm)差込部含まず25、含む46 ヘッド長(mm)42 ギヤ歯数72
1丁
4,998 税込5,498
翌日出荷

SIGNET(シグネット)ジンバルラチェット
手の平に収まり、回しやすいサイズ。 上部のレバーでギアの回転方向切替も可能。 72ギア送り角5°で早回し可能。
用途二重構造で角度をつけての作業に。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)BOXER ラチェットハンドル
レバーはグリップを握ったまま親指での切替が可能です。ギア数:45
差込角(DR)1/2 全長(mm)270 厚さ(mm)差込部含まず19、含む38 ヘッド幅(mm)47 ギヤ歯数45
1丁
1,998 税込2,198
翌日出荷

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プッシュボタン付きフレックスヘッドタイプ。
差込角(sq.)3/8 全長(mm)275 厚さ(mm)(ヘッド)差込部含まず14.5、含む30 ギヤ歯数45
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

SIGNET(シグネット)ラチェットハンドル
グリップに滑り止めのローレットを施した頑丈なラチェットハンドル。
差込角(DR)3/4 全長(mm)510 厚さ(mm)差込部含まず30 タイプギア数24 ヘッド幅(mm)62
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷

プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ。
差込角(DR)3/8 全長(mm)117 ギヤ歯数60
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

SIGNET(シグネット)ラチェットハンドル
プッシュボタン付きスタンダードタイプ。ミラー仕上げのメッキが美しいラチェットハンドル。ギア数:45
差込角(DR)1/2 全長(mm)245 幅(mm)43 厚さ(mm)差込部含まず19、含む38 ヘッド長(mm)65
1丁
4,998 税込5,498
翌日出荷

1丁
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



SIGNET(シグネット)絶縁ラチェットハンドル
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)めがねレンチセット
ヘックス、ダブルヘックス、トルクス、スクエア、スプライン、ラウンドヘックスネジの6種X8サイズに対応。 メガネ部分の内部のみが15°まで傾くので、クリアランスを広く取って作業ができます。
形状ストレート(両頭首振り) 全長(mm)170、215 セット内容8×10・11×13mm、14×16・17×19mm対応の2本セット 対辺寸法(mm)8×10-11×13、14×16-17×19 ヘッド幅(mm)27・30、37・45
1セット
6,698 税込7,368
翌日出荷

ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチ。 コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。
形状オフセット 材質クロームバナジウム鋼
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

早回し機能が付いたビットラチェットです。 72ギアの細かさと90mmの全長で狭所に最適です。
その他差込角:【六角部】1/4"(6.35mm) 厚さ(mm)【ヘッド】6 全長(mm)90 質量(g)40 ヘッド幅(mm)18 ギア数72
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ヘッド部がコンパクトなメガネレンチ。ミラー仕上げ。 オフセット部がコンパクトで短く狭い場所でも使いやすい。
1丁ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高トルクを必要とする作業に最適な超ロングタイプのストレートメガネレンチ。 ミラー仕上げ
形状ストレート
1丁
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




圧縮空気を用いて、ボルトやナットの脱着作業を行うための工具です・本来の用途以外に使用しないでくださいインパクト機能付きのエアーラチェットです。インパクト機能でキックバック(反力)を低減します。回転速度がはやく作業が効率的にできます。
質量(g)590 最大トルク(N・m)68 無負荷回転数(min-1[r.p.m])700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×162×8 39.5 空気消費量(L/min)283 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーインレット1/4" 能力ボルト径M10 使用エアーホース内径(Φmm)10 差込角(DR)3/8inch 適合コンプレッサー3HP以上推奨
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷

SIGNET(シグネット)ラチェットドライバー
ストレート(180°)・ピストル型(45°)・T型(90°)で3方向で角度変化可能。 右回転・固定・左回転の切替が可能。 様々な使用現場で使い勝手が良く、重宝される逸品です。
種類ラチェットドライバー ハンドル長さ(mm)115 ヘッド長(mm)96 商品構成単品
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷

超小型に設計されたヘッドが狭い箇所での作業を快適にします。ハンドルはクロスハンドルを採用し、握りやすくしっかりと力を込めることができます。
ギア数72
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1/4インチHEXのビットを使用する際に。
差込角(inch)1/4 全長(mm)142 厚さ(mm)差込部含まず12 ヘッド幅(mm)25 ギヤ歯数30
1丁
3,998 税込4,398
翌日出荷

ロングタイプ。
差込角(mm)9.5 ハンドル長さ(mm)83.5 全長(mm)278 質量(g)335 ヘッド高さ(mm)15.8、(差し込み部込み)28 ヘッド幅(mm)(横)30 ギア数90
1個
4,298 税込4,728
当日出荷