27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能性を追及したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー 半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、性能を発揮します。1、7、32日の切り替えができる長期間対応型のクォーツ式です。また、記録紙にクリーンペーパーを標準装備しています。 時計/ 1 、7 、32 日切り替え
付属品単2マンガン乾電池2本、記録紙保管用バインダー、取扱説明書(保証書付)記録紙/7日間用55枚入り×1冊 種別温湿度計 質量(kg)3.1 方式クォーツ式 測定精度温度±1℃(+10~30℃)湿度±3%(+15~25℃、その他は±5%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148 温度測定範囲(℃)-15~40 湿度測定範囲(%)0~100
1台ほか
73,980 税込81,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷



55枚入り
用途シグマⅡ型気圧記録計用 7日巻記録紙
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

55枚入り
適合7230-00用 タイプ7日 コードAT1681540 使用温湿度範囲温度:-15~40℃湿度:結露なき事 紙種普通紙 記録範囲温度:-15~40℃
1箱(55枚)
4,198 税込4,618
当日出荷

シグマ温湿度記録計シグマⅡシリーズ、オーロラ90、雨量電設計数器用カートリッジペン(紫)です。12本入り。
トラスコ品番308-3578 質量(g)40 質量(g/本)3.75
1箱(12個)
23,980 税込26,378
当日出荷

用途№7008-10 シグマミニキューブ温湿度記録計用 適合シグマミニキューブ トラスコ品番308-3560 種別備品 質量(g)160 アズワン品番1-615-13
1箱(55枚)
4,398 税込4,838
当日出荷

シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。紫
トラスコ品番308-3586 質量(g)1 アズワン品番1-619-01
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

小型・計量で設置場所を選ばない温湿度計記録計。レンジは温度 -15~40℃、湿度 5~100%rh、7日用記録紙が一冊付属します。
測定範囲温度/-15~40℃、湿度/5~100%rh トラスコ品番308-3543 種別温湿度計 質量(kg)1.6 測定精度温度/±2℃(10~30℃、その他は±3℃)、湿度/±5%rh(30~90%rhat15~25℃、その他は±7%rh) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×190×97 アズワン品番1-615-03
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

佐藤計量器製作所シグマII型温度記録計
温度を記録するシンプルな機能の記録計。7日用記録紙が一冊付属します。
測定範囲-15~40℃ 質量(kg)2.9 本体寸法(mm)336(W)×295(H)×148(D)
1個ほか
59,980 税込65,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式
106,800 税込117,480
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


温湿度記録計 NS2 佐藤計量器製作所 動画あり
佐藤計量器製作所温湿度記録計 NS2
PMMA(アクリル)樹脂製の一体成形型ケースで本体をカバーし、ケースの外からでも記録紙を確認する事が可能。 ケースの開閉はキャリングハンドルの回転によるワンタッチ方式。設置、取り扱いも簡単です。 また、本器は記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。
用途半導体の生産工場や環境実験室、薬品保管庫など 測定範囲-15~+40℃/0~100%RH 寸法(mm)336×148×295 測定方式温度・バイメタル 湿度・毛髪(特殊処理済) 測定精度温度±1℃ 湿度±3%RH 最小目盛(記録紙)温度1℃ 湿度1%RH
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所記録紙専用バインダー
機器(シグマⅡシリーズ)に標準付属のバインダーです。
用途記録紙の保管に。
1台
899 税込989
当日出荷


55枚入り
用途№7006-00、№7006-10 シグマミニα温湿度記録計計用 TGK品番359-88-09-03 種別備品 アズワン品番1-5629-11
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷

J46-2306シグマⅡ型温湿度記録計 RTH-82Qの記録用紙。
仕様●数量(枚):55●品名:シグマⅡ型温湿度記録計 32日巻●適合機器のCat.No./型式:J46-2306 RTH-82Q●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-70
1セット
5,900 税込6,490
欠品中

400枚入り
用途№7210-00、№7215-00 シグマⅡ型温湿度計用1日巻記録紙(クリーンペーパー) 種別備品 タイプ1日
1箱(400枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷



No.7210-00、No.7215-00 シグマⅡ型温湿度記録計用の記録紙です。
適合使用可能な記録計:No.7210-00 シグマⅡ型温湿度記録計、No.7215-00 シグマⅡ型温湿度記録計(手巻き式) 枚数55枚 記録紙7日
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

水溶性なので取り扱いやすく安全である。防錆処理中にも洗浄効果がある。防錆処理後、乾燥しても白化しにくい。希釈して使用するため経済的である。
用途金属の加工や表面処理工程中の一時的防錆。屋内に保管される金属機器の比較的長期にわたる防錆 液性弱アルカリ性 pH 10.7(5%液) 液色淡黄色又は黄色 主成分トリエタノールアミン10% ~ 20%
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

J46-2306シグマⅡ型温湿度記録計 RTH-82Qの記録用紙。
型式適合機器のCat.No./J46-2306 RTH-82Q 品名シグマⅡ型温湿度記録計 32日巻 枚数55枚
1セット
5,500 税込6,050
8日以内出荷

佐藤計量器製作所気圧記録計 7237-00シリーズ
現在の気圧が読みとれ、記録もとれます。1日、1週間、1ヵ月巻の3種類の記録紙をご用意しております(ワンタッチで切り替え可能)。操作性に優れています。センサーは電源不要です。ドラムを回転するために電池は必要です。
測定範囲(hPa)940~1045 校正証明書一般校正
1式
129,800 税込142,780
24日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)