21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。
用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 全長(cm)37 サイズフリー 入数(双)1 関連資料耐透過性
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です
用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 サイズフリー 全長(cm)26 入数(双)1 手の平幅(cm)12
1双
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業 機能帯電防止 全長(cm)28.5 材質ニトリル、ネオプレン 質量(g)14(M)※片手 種類シリコーンフリー、左右兼用 入数(双)25 JIS規格JIS T 8116:2005 耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性 粉有無粉無
1箱(25双)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心の厚手タイプです。 柔軟性があり、快適に作業できます。 強度に優れた生地で、丈夫で摩耗から保護します。 滑り止め加工、シリコーンフリー
用途化学品取扱い作業 CBRN災害対策 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 農薬散布作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 全長(cm)33 質量(g)27(M)※片手 種類シリコーンフリー、滑り止め加工 入数(双)1 JIS規格JIS T8116適合品
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薬品取扱い作業に ニトリル二重構造の手袋。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 全長380 mmで、広範囲を保護します。 裏地がコットンなので、長時間装着しても快適です。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
用途化学品取扱い作業 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 全長(cm)38
1双ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。 独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。 薄手でインナー手袋として使用可能
用途化学品取扱い作業 多様な化学物質に オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業 全長(cm)38~41 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)30(M) 入数(双)1 JIS規格JIS T 8116:2005
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質クロロプレン+天然ゴム 厚さ(mm)0.65±0.1 入数(双)1 機能耐酸、耐アルカリ、耐溶剤 全長(cm)40 関連資料耐透過性 耐溶剤性有機溶剤 耐透過性酸・アルカリ溶剤
1双
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、柔軟性があり作業性が高い仕様です。 メタノール、n-ヘプタン、硫酸96%、水酸化ナトリウム等幅広い薬品に対応できます。EN388基準での耐摩擦強度、耐切創強度、耐引裂強度はレベル1以上クリアしています。
用途石油化学、工場のメンテナンス作業。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。 仕様EN ISO374:2016適合(A、J、K、L、N、T) 材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿 厚さ(mm)0.65 ブラック 機能耐油・耐溶剤・耐薬品 全長(cm)32 耐溶剤性有機溶剤 耐透過性酸・アルカリ類溶剤
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル 動画あり
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.11 粉有無粉無 入数(枚)100
1箱(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三興化学工業作業用手袋
弱酸・弱アルカリに優れた耐性 指先厚さ1.7mmの極厚 天然ゴム特有の柔らかさとしなやかさ 長時間の作業でも疲れにくい 作業部分は滑り止め 液体の取り扱いに効果的
材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)指部:1.7、腕部:1.5
1双
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 厚手 モノタロウ 動画あり
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。 材質(裏)綿(メリヤス) 材質(表)ニトリルゴム
1双
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三興化学工業天然ゴム製作業用手袋 370
エコ商品
弱酸・弱アルカリに優れた耐性を持ち、様々な用途で使用いただける作業用手袋です。 指先の厚さは1.70mm(基準値)と極厚タイプですが、天然ゴム特有の柔らかさとしなやかさ を保持しており、長時間の作業でも疲れを感じさせません。 作業部分の滑り止め加工により、液体の取り扱いにも効果的であり、パウダーフリー処理 も施しており、スムーズな脱着が可能です。
サイズフリー 全長(cm)37 種別厚手 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.7 入数(双)1 機能耐弱酸・弱アルカリ性 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)25.4 手の平幅(cm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
3,398 税込3,738
当日出荷

弱酸・弱アルカリに優れた耐性を持ち、様々な用途で使用いただける作業用手袋です。 指先の厚さは1.70mm(基準値)と極厚タイプですが、天然ゴム特有の柔らかさとしなやかさ を保持しており、長時間の作業でも疲れを感じさせません。 作業部分の滑り止め加工により、液体の取り扱いにも効果的であり、パウダーフリー処理 も施しており、スムーズな脱着が可能です。
サイズフリー 全長(cm)25 種別厚手 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.7 入数(双)1 機能耐弱酸・弱アルカリ性 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)25.4 手の平幅(cm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,798 税込3,078
当日出荷

ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。 見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
1双ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

災害活動用防護マスクセットです。
セット内容面体:RM185×1個、吸収缶:CA-M60×6個、フィルタ:L4N×4個、マイクロケム×1着、化学防護手袋GL-11-37×1双、シューズカバーSC4000L×1足 質量(kg)2
1個
87,980 税込96,778
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ウレタン製。 耐溶剤性に優れています。 ゴム、ビニル手袋に比べて1/2の軽さ。
用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 溶剤取扱作業
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ダース(12双)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス アンセル 動画あり
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。 全長(cm)28.5 材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム グリーン 厚さ(mm)0.19 機能耐薬品性 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)50 適合規格●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

肌触りの良い日本製綿100%軍手で軽作業にピッタリな薄手手袋です。 汗を吸いやすい天然繊維でプロの作業や園芸、アウトドア、バーベキューなど幅広くお使いいただけます。
材質綿100% キナリ 入数(双)12 全長(cm)約23 糸本数(本)4 中指長(cm)約9 手のひらまわり(cm)約24 RoHS指令(10物質対応)対応
1ダース(12双)
999 税込1,099
当日出荷

ニトリル100% 特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。 幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。 表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。 滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。 エルゴノミックデザイン
仕様裏地なし
1個
410 税込451
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側に綿加工がなく、糸くず等の発生リスクを抑制します。
用途設備の修理や保守、ツールやロボットの塗装、洗浄。化学薬品取り扱い。ツールや金型の交換。原材料の充填、混合、注入。液体や固体の移し替えなどに。 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.28 グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKNOPT)
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)