資材の運搬・ストックヤード・物流など、アイデア次第で使い方無限大。
仕様連結棒:足場単管48.6mm配管用鋼管40A使用可能
材質(フレーム)角鋼管、溶融亜鉛めっき仕上、(車輪)ウレタン<口径150mm>
長さ(mm)300~4000
組立方法17mmスパナで、台車を編成するフレームと単管パイプが接続できます。積載重量にあわせたフレーム数で組立願います。
ストッパー付き
質量(kg)12(1フレーム)
積載荷重(kg)800/2フレーム、1200/3フレーム、1600/4フレーム
関連資料(0.24MB)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
ストッパー付き
質量(kg)14(1フレーム)
積載荷重(kg)800/2フレーム、1200/3フレーム、1600/4フレーム
関連資料(0.24MB)
1セット
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
質量(kg)13
キャスター100Φゴム車(ストッパー付2個)
色(本体)アイボリー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×550×48
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
ワークコンテナケース2個をジャストサイズ積載できる台車です。
仕様組立式
トラスコ品番420-3569
質量(kg)9
高さ(mm)650
キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
均等荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×450×717
作業面サイズ(mm)600×450
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能)
コーナー部に保護用パッド付き。
ロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用。
キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。
段重ねが可能です。
大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ウレタン
ブレーキ有無あり
材質(荷台)アルミ
スタッキング可否可
手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪)ゴム
タイプサイド付
材質(キャスター)ゴム
キャスター種類固定車2個,自在車2個
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
オートブレーキシステム採用です。ハンドル部レバーを握り、ブレーキを解除しないと走行できない構造のため安全です。
トラスコ品番161-1508
高さ(mm)251
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1230×800×1700
キャスター金具スチール
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1030×745×1449
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
最大積載荷重1200kgのスチール製平床台車です。積み重ね保管が可能です。
トラスコ品番855-0505
材質本体:スチール 天板:ベニヤ 車輪:ウレタン
長さ(mm)1200
質量(kg)55
高さ(mm)311
材質(車輪)ウレタン
均等荷重(kg)1200
荷台寸法(幅)(mm)800
キャスター径(Φmm)200
材質(天板)ベニヤ
材質(荷台)スチール
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。
トラスコ品番336-5417
材質/仕上スチール/粉体塗装(ハンドル)
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(完成品/平台車)
均等荷重(kg)250
荷台寸法(幅)(mm)602
ハンドル高さ(mm)-
材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)
ブレーキ種類ストッパー
特性耐赤錆性(耐久性)
適合ストッパー-
荷台寸法(奥行)(mm)1300
材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥70,980
税込¥78,078
9日以内出荷
旋回部はパッキング構造のため、防水・防塵・防錆効果抜群です。
車輪はフェノール樹脂を主原料にした特殊合成樹脂製で、耐摩耗性・耐衝撃性・耐荷重性に優れています。
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)フェノール樹脂
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に!
材質アルミ
ブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ
質量(kg)(約)16.5
キャスター6輪
荷台寸法(高さ)(mm)179
荷台寸法(幅)(mm)(約)400
最大積載荷重(kg)(約)300
キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に!
材質アルミ
ブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ
質量(kg)(約)18.5
取付高(mm)4段階/地面からの高さ:(約)683×963×1333×1493
キャスター6輪
荷台寸法(高さ)(mm)(約)179
荷台寸法(幅)(mm)(約)400
最大積載荷重(kg)(約)300、中間棚:約40
キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×1500
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
2フレーム仕様で積載荷重800Kgまでです。
フレームを増やせば耐積載荷重は増加も可能となります。
パイプの長さを換えれば急な長尺物運搬時も使用できます。
パイプの組み合わせで2段棚、3段棚とキャスター付き棚としても使用可能です。
使用しないときは簡単に分解でき少ないスペースで保管可能です。
ワイドタイプは(980、1130、1280mm)3段階で幅が変更可能です。
使う状況に合わせる事ができます。
全輪が自在キャスターなので連結使用時の方向転換もしやすいです。
運ぶ荷物に合わせて形を変えられ、「長尺モノ」「重量モノ」の対応可能です。
資材の運搬に。
材料倉庫。
物流倉庫。
増改築。
仕様●均等荷重(kg):800●幅(mm):980・1130・1280●高さ(mm):260●キャスター径(mm):150●均等荷重(Kg):800色:シルバー(亜鉛メッキ色)長さ(mm):120高さ(mm):260幅(mm):980~1280キャスター径(mm):150●車幅伸縮型●完成品(キャスターフレームのみ)●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個●2フレームで積載荷重は800kgまで(フレーム追加で増加可能)●幅は980mm 1130mm 1280mmと3段階で調整可能●車輪 口径150mm●ウレタングレータイヤ●材質/仕上:フレーム部:角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上げ、車輪:ウレタン●停車時は必ずブレーキをかけてください。●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●原産国:日本●コード番号:134-7229
アズワン品番67-5676-55
1セット(2組)
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
2フレーム仕様で積載荷重800Kgまでです。
フレームを増やせば耐積載荷重は増加も可能となります。
パイプの長さを換えれば急な長尺物運搬時も使用できます。
パイプの組み合わせで2段棚、3段棚とキャスター付き棚としても使用可能です。
使用しないときは簡単に分解でき少ないスペースで保管可能です。
標準タイプは(700、850、1000mm)3段階で幅が変更可能です。
使う状況に合わせる事ができます。
全輪が自在キャスターなので連結使用時の方向転換もしやすいです。
運ぶ荷物に合わせて形を変えられ、「長尺モノ」「重量モノ」の対応可能です。
資材の運搬に。
材料倉庫。
物流倉庫。
増改築。
仕様●均等荷重(kg):800●幅(mm):700・850・1000●高さ(mm):260●キャスター径(mm):150●均等荷重(Kg):800色:シルバー(亜鉛メッキ色)長さ(mm):120高さ(mm):260幅(mm):700~1000キャスター径(mm):150●車幅伸縮型●完成品(キャスターフレームのみ)●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個●2フレームで積載荷重は800kgまで(フレーム追加で増加可能)●幅は700mm 850mm 1000mmと3段階で調整可能●車輪 口径150mm●ウレタングレータイヤ●材質/仕上:フレーム部:角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上げ、車輪:ウレタン●停車時は必ずブレーキをかけてください。●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●原産国:日本●コード番号:134-7228
アズワン品番67-5676-56
1セット(2組)
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
軽量設計の為スチール材なのに29kg
段積み可能でコンパクトに収納
積載荷重は800kgまでOK
車輪はウレタン素材でタイヤ痕少
4輪(オプション5輪)が自在式の為小回り◎
溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い
管パイプをまとめて収納
仕様(中央取り付け板)Φ100車輪取付用
材質樹脂(コーナーカバー)
材質/仕上SUS/ドブメッキ(ボルト)
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ウレタン
表面処理溶離亜鉛メッキ
荷台寸法(幅)(mm)780
ストッパー付
材質(車輪・金具)スチール
特性スタッキング可、軽量、ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)1130
材質(荷台)スチール
1台
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
タジマセフシステム対応品。セフツールボックスと連結出来る折りたたみ台車。収納時に邪魔にならないハンドルとタイヤが折りたためる省スペース設計の台車。ハンドル背面部にセフホルダー(6 個)機能を搭載。セフツールボックスシリーズなら置くだけでしっかり連結。荷締めロープが不要の荷崩れ防止設計。キャスターがしっかり停まるストッパー付。荷物を高積みしても手を挟まないガード型ハンドル
用途セフツールボックスシリーズと連結可能な折りたたみ式台車
仕様ハンドルとタイヤが同時に折りたためる省スペース設計
付属品ネームシール2枚
材質セフプレート:ナイロン樹脂、タイヤ:エラストマ樹脂
色黒
材質(本体)PP樹脂
質量(g)11800
最大積載量(kg)100
機能セフホルダー:6個、フットストッパー付
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:510×980×804、保管時:510×108×913
材質(ハンドル)アルミ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
2フレーム仕様で積載荷重800Kgまでです。
フレームを増やせば耐積載荷重は増加も可能となります。
パイプの長さを換えれば急な長尺物運搬時も使用できます。
パイプの組み合わせで2段棚、3段棚とキャスター付き棚としても使用可能です。
使用しないときは簡単に分解でき少ないスペースで保管可能です。
ワイドタイプは(980、1130、1280mm)3段階で幅が変更可能です。
使う状況に合わせる事ができます。
資材の運搬に。
材料倉庫。
物流倉庫。
増改築。
仕様●車幅伸縮型●完成品(キャスターフレームのみ)●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●全輪 旋回固定自在兼用キャスター仕様●2フレームで積載荷重は800kgまで(フレーム追加で増加可能)●幅は980mm 1130mm 1280mmと3段階で調整可能●車輪 口径150mm●材質/仕上:フレーム部:角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上げ、タイヤ材質:ウレタン●停車時は必ずブレーキをかけてください。●原産国:日本●コード番号:350-7519
アズワン品番67-5676-57
1台(2組)
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
2フレーム仕様で積載荷重800Kgまでです。
フレームを増やせば耐積載荷重は増加も可能となります。
パイプの長さを換えれば急な長尺物運搬時も使用できます。
パイプの組み合わせで2段棚、3段棚とキャスター付き棚としても使用可能です。
使用しないときは簡単に分解でき少ないスペースで保管可能です。
標準タイプは(700、850、1000mm)3段階で幅が変更可能です。
使う状況に合わせる事ができます。
資材の運搬に。
材料倉庫。
物流倉庫。
増改築。
仕様●車幅伸縮型●完成品(キャスターフレームのみ)●パイプ(連結用・荷崩れ留め用)は含まれておりません。●全輪 旋回固定自在兼用キャスター仕様●2フレームで積載荷重は800kgまで(フレーム追加で増加可能)●幅は700mm 850mm 1000mmと3段階で調整可能●車輪 口径150mm●材質/仕上:フレーム部:角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上げ、タイヤ材質:ウレタン●停車時は必ずブレーキをかけてください。●原産国:日本●コード番号:350-8989
アズワン品番67-5676-58
1台(2組)
¥70,980
税込¥78,078
4日以内出荷
タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。折りたたんだ台車のハンドルをロックする交換用パーツ
用途セフ台車(CT-DHTOR)交換用ハンドルロックパーツ
付属品ネジ2本・ナット2個
色黒
材質(本体)ナイロン樹脂
質量(g)55
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:71×114×46
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
運搬作業を安全にサポート。知識がなくてもカンタン・安全。TugRos導入で運搬作業を省力化。操作はテザー1本のみ。前方のテザーだけの操作で、設定されたテザー長さよりも長く引き出されると前進、短くなる(巻き戻される)と停止します。導入時の設定、専用の設備やシステムなどは一切不要。ハンドルを持って歩くだけなのでカンタンに導入できます。100kg載せても制動距離なく、ひとりでラクラク運搬。TugRos同士をテザーで繋げば大量運搬も可能です。
仕様安全対策:テザーマグネットリリース機能/リアLEDランプ、最大積載質量(kg):100、最大許容段差(cm):2、登坂能力:3°
質量(kg)50
バッテリー24V(鉛畜電池)
奥行D×幅W×高さH(mm)902×640×264
充電方式直接充電
最高速度(km/h)6
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(4.09MB)
1台
¥427,980
税込¥470,778
7日以内出荷
ピン式のブレーキシステムにより完全ロックタイプです。ワンペダル方式で操作性もとても軽い操作です。ブレーキ調整が不要です。自在キャスターをロックするタイプです。平台車にも装着可能です。アイケーキャリー(400、SP、SUSタイプ)以外の台車に取付できます。倉庫。工場。路面に凹凸がある所
材質ブレーキ:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。台車のベース部分を作るのに使用します。
材質プラスチック
連結したエルボックスシステムの工具箱を連結し、楽に持ち運ぶことが可能です。キャスターロックが付いています。
用途現場、工場内の移動等に便利。
トラスコ品番137-8221
色ホワイト
耐荷重(kg)100
特性スタッキング可
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。工具や電動工具、脚立、ビニール袋など幅広く使える折りたたみ式
用途セフツールボックスシリーズ用アクセサリー
仕様保管時外寸本体サイズ(mm):H92×W200×D13
付属品ネジ2種×2本・ナット2個・ネームシール2枚
色メタル
材質(本体)ステン
質量(g)385
耐荷重(kg)合計15(片側7.5)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:92×200×88
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。セフ引出しボックス用パーツ。ボックス外側にセフホルダー機能を搭載
用途セフツールボックスシリーズ用アクセサリー
色黒
材質(本体)PP樹脂
タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。「着脱セフ」商品がつけられる簡易ロック機能付プレート
用途セフシステム商品を取り付け可能な専用プレート
色黒
材質(本体)ナイロン樹脂
台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に!
材質アルミ
ブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ
質量(kg)(約)14.5
キャスター6輪
荷台寸法(高さ)(mm)179
荷台寸法(幅)(mm)(約)400
最大積載荷重(kg)(約)300
キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。ネームシールが貼り付け可能なプレート
用途セフツールボックスシリーズ用アクセサリー
付属品ネジ2種×2本・ナット2個・ネームシール2枚
色黒
材質(本体)ABS
質量(g)40
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×188×9
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
タジマセフシステム対応品。現場の耐久性を兼ね備えた、荷崩れしないセフ付ツールボックス。内側・外側にセフホルダー機能を搭載。重ねて置くだけでしっかり連結する荷崩れ防止仕様。台車(CT-DHTOR)と組み合わせることで砂利道や段差・デコボコ道等の悪路でもロープ掛け不要。台車が斜めになっても荷崩れしません。
用途工具・資材収納用ツールボックス
タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。様々な用途に使えるセフ引出しボックス用のフリートレイ
用途セフツールボックスシリーズ用アクセサリー
色黒
材質(本体)PP樹脂
最大積載量(kg)10
機能ロックスイッチ付
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)93×397×311
適合ボックスTB-HBOXU、TB-HBOXL
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
旧品番CR-45(CR-65)の最新モデル。RB-BB seriesは一つで様々な間口に対応可能なベルト固定型カゴ車向け荷崩れ防止バンド。
耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。
梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。
未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。
「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。
ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。
用途輸送・倉庫内移動・保管・荷崩れ防止のバンド、ストレッチフィルムの代用、カゴ車(カゴ台車)に
その他面ファスナー
規格カゴ車用
材質(ベルト)ポリプロピレン
芯材グラスファイバー
生地ポリエステル
対応外周(cm)80~110
旧品番CT-KA45FB(CT-KA65FB)の最新モデル。RB-FB seriesは簡単に装着が出来、様々な間口に対応可能なベルト&フック固定型カゴ車向け荷崩れ防止バンド。
耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。
未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。
ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。
用途輸送・倉庫内移動・保管・荷崩れ防止のバンド、ストレッチフィルムの代用、カゴ車(カゴ台車)に
その他面ファスナー
規格カゴ車用
材質(ベルト)ポリプロピレン
芯材グラスファイバー
材質(フック)プラスチック
生地ポリエステル、(伸縮部)ゴム生地
対応外周(cm)80~110
荷物をしっかり固定する台車。 ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。ハンドルがないため大型の荷物にも対応。中心のセントラルハンドルを握ってどこでも楽に持ち運び可能。ホールディングシステム付き(台車専用ゴム紐1本付き)。
用途複数ある段ボールなどの配達に。オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに。ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に。各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに。枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に。複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに
種別ハンドル無し
車輪径(Φmm)100
材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂
材質(車輪)ゴム(グレー)
タイプフラット式
キャスター自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)465
材質(車輪・金具)スチール
キャスター金具スチール
特性サイレント仕様
荷台寸法(奥行)(mm)740
騒音対策サイレント仕様
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。材料を種類別に仕分けるのに最適。セフ着脱とクリップの2way仕様
用途材料を種類別に仕分け可能なパーツケース
仕様セフホルダー対応、クリップ機能の2Way
色クリア
材質(本体)PP樹脂
最大積載荷重(g)800
タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。セフツールボックス、セフキャリーボックス用のインナートレイ
用途セフツールボックスシリーズ用アクセサリー
仕様セフホルダー対応
色黒
材質(本体)PP樹脂
最大積載量(kg)3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×476×128
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ