54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シクネスゲージ SK(新潟精機) 動画あり
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
1セット(9枚組)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


テーパーゲージ SK(新潟精機) 動画あり
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別テーパーゲージ 材質SC材 幅(mm)11 全長(mm)160 精度(mm)±0.04 最小読取値(mm)0.05 仕上硬質クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパーゲージ SK(新潟精機) 動画あり
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.05 板厚(mm)1.2 硬度HV480 テーパー7°9′10″ 種別テーパーゲージ
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定 材質SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度HV420~520 リーフ幅(mm)12.7
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

テーパーゲージ SK(新潟精機) 動画あり
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。 細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テーパーゲージ 直尺付 SK(新潟精機) 動画あり
テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定 測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺) 種別テーパーゲージ 材質ステンレス焼入鋼 精度(mm)±0.05 最小読取値(mm)0.1 仕上硬質クロームメッキ 全長×厚さ(スケ-ル)(mm)155×0.5 全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)148.5×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径や隙間の寸法の測定に便利です。 円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。
測定範囲(mm)1~15 材質ステンレス 厚さ(mm)1.2 硬度Hv400以上 精度(mm)±0.05 全長×幅W(mm)148×17
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ 材質ステンレス 目盛精度(mm)測定範囲に対し±0.05
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ
エコ商品
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に 材質●リーフ:ステンレス 厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035 リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB)
1セット(10枚)ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属ケースで先端を保護。
用途内径測定・孔径測定・隙間測定 長さ(mm)155 測定範囲(mm)1~15 硬度Hv360~495 精度(mm)±0.05(測定範囲に対して) 材質ステンレス 質量(g)25 仕様ポケットクリップ・ストラップ穴付 寸法(mm)155×20×6(収納時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
材質炭素工具鋼(SK2~SK5) 硬度HV400以上 形状A型 JIS規格B7524 リーフ幅(mm)12.7
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

一定のスキマを連続で検査・測定するのに便利です
用途機械の高さ調整、スキマ測定等 長さ(m)3 テープ幅(mm)12.7 材質SK焼入鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SK(新潟精機)シクネスゲージ リーフ
エコ商品
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に 材質SK85(炭素工具鋼) 硬度HV350以上 リーフ長さ(mm)75 リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。 円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。 クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺) 材質ステンレス 長さ(mm)160 厚さ(mm)1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺) 質量(g)20 硬度Hv360~495 精度(mm)±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺) 仕上硬質クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
1セットほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

TSKシクネスゲージ
エコ商品
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 材質リーフの材質:SK焼入または同等品 形状リーフ:A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SK(新潟精機)フィラゲージ
エコ商品
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

シム&ゲージ細幅(5巾)シクネスゲージ
エコ商品
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,198 税込2,418
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 緑のカラーグリップタイプです。 反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)5・44 器差(mm)±0.05
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 長さ(m)1 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シム&ゲージSKライナー 厚み公差(mm) ±0.05
エコ商品
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 長さ(m)1 幅(mm)100 材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シム&ゲージ銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.05
エコ商品
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整 長さ(m)1.2 幅(mm)365 材質銅(CU) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

SK(新潟精機)ステンレスフィラゲージ
エコ商品
錆びにくいステンレス製です。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

シム&ゲージ真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.05
エコ商品
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整 長さ(m)1.2 幅(mm)365 材質真鍮(BS) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シム&ゲージB型シクネスゲージ
エコ商品
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整 長さ(m)1.2 幅(mm)180 材質燐青銅(PB) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
999 税込1,099
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.01~0.10 リーフ枚数10 リーフ組合せ(mm)0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10 材質炭素工具鋼(SK2~SK5) 硬度HV400以上
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーゲージ 267M SK(新潟精機) 動画あり
用途本品は巾のテーパーを利用して、隙間やパイプの内径又は、各種孔径等の測定に 測定範囲(mm)1~27 種別テーパーゲージ 材質ステンレス焼入鋼 精度(mm)±0.05 最小読取値(mm)0.1 仕上硬質クロームメッキ 全長×板厚(mm)144×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シム&ゲージ細幅(6巾)シクネスゲージ
エコ商品
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TSKシクネスゲージ
エコ商品
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 セット内容13枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00 材質リーフの材質:SK焼入または同等品、2.00/3.00はシクネス材(焼ナシ) リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 緑のカラーケースタイプです。 ゲージ先端保護用のキャップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)5・43・29 器差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーゲージと直尺の便利なセットです。 裏返して、すぐ使える直尺付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。 糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。 反射しにくいシルバー仕上です。 携帯に便利なクリップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 測定範囲(mm)1-15 寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)7・9・10 器差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)