厚さ(mm)0.15
幅(mm)12.7
長さ(mm)100
トラスコ品番838-0376
形状A
質量(g)1.35
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
国内ゲージ専門メーカーOEM品!
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。
材質SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度HV420~520
リーフ幅(mm)12.7
用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ
材質炭素工具鋼(SK6)
硬度HV360~600
厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
厚さ(mm)0.15
幅(mm)12.7
長さ(mm)200
トラスコ品番838-0568
形状A
質量(g)2.85
1個
¥4,398
税込¥4,838
15日以内出荷
エスコ品番EA725RG-15
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H)
寸法(mm)0.15
リーフ長さ(mm)150
アズワン品番64-2258-82
リーフ幅(mm)12.7
入数1枚
1枚
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
厚さ(mm)0.15
幅(mm)12.7
長さ(mm)75
トラスコ品番838-0639
形状A
質量(g)0.975
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
幅(mm)12.7
形状A
厚さ(mm)0.15
幅(mm)12.7
長さ(mm)150
トラスコ品番838-0470
形状A
質量(g)2.1
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。
用途すき間の測定
厚さ(mm)0.15
幅(mm)12.7
長さ(mm)100
トラスコ品番838-0404
形状B
質量(g)1.275
1個
¥2,398
税込¥2,638
15日以内出荷
厚さ(mm)0.15
長さ(mm)300
エスコ品番EA725RE-7
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定
材質SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度HV420~520
リーフ幅(mm)12.7
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。
ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。
仕様リーフ形状:A
材質/仕上SK焼入品
リーフ幅(mm)12.7
材質SUS304H
形状A
幅(mm)12.7
用途隙間の測定
材質ばね鋼
仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。
長さ(m)1
幅(mm)12.7
材質ステンレス(SUS304H)
寸法(mm)0.15
リーフ長さ(mm)100
アズワン品番64-2258-73
リーフ幅(mm)12.7
入数1枚
1枚
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
組付けられた部分の当たりや面等の隙間(ギャップ、遊び)を計るゲージです。
材質スチール
測定範囲(mm)0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.13、0.15、0.18、0.20、0.23、0.25、0.28、0.30、0.33、0.38、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.63、0.65、0.70、0.75、0.80、0.85、0.90、1.00
枚数32枚
寸法(幅W×長さL)(mm)13×88
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整
厚さ(mm)0.15
トラスコ品番838-0758
材質炭素工具鋼
質量(g)74.772
寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
1個
¥6,998
税込¥7,698
15日以内出荷
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整
厚さ(mm)0.15
トラスコ品番838-0757
材質炭素工具鋼
質量(g)44.863
寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×3
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
1個
¥6,990
税込¥7,689
翌日出荷
材質ステンレス鋼 SUS304H
寸法(mm)0.15
リーフ長さ(mm)1
ケース寸法(mm)77×77×22
アズワン品番64-7913-04
リーフ幅(mm)12.7
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
厚さ(mm)0.15
幅(mm)12.7
長さ(mm)300
トラスコ品番838-0604
形状A
質量(g)4.35
1個
¥6,598
税込¥7,258
15日以内出荷
こんなお得な商品も!

スキマゲージ
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.03~1.0
リーフ枚数19
リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00
材質炭素工具鋼(SK2~SK5)
硬度HV400以上
厚さ(mm)0.15
幅(mm)12.7
長さ(mm)75
トラスコ品番838-0668
形状B
質量(g)0.9
1個
¥2,198
税込¥2,418
15日以内出荷
厚さ(mm)0.15
幅(mm)12.7
長さ(mm)200
トラスコ品番838-0578
形状B
質量(g)2.775
1個
¥4,998
税込¥5,498
15日以内出荷
厚さ(mm)0.15
幅(mm)12.7
長さ(mm)150
トラスコ品番838-0499
形状B
質量(g)2.025
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
材質炭素工具鋼(SK2~SK5)
硬度HV400以上
形状A型
JIS規格B7524
リーフ幅(mm)12.7
厚さ(mm)0.15
幅(mm)12.7
長さ(mm)300
トラスコ品番838-0614
形状B
質量(g)4.275
1個
¥8,798
税込¥9,678
15日以内出荷
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
材質●リーフ:ステンレス
厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035
リーフ幅(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.05MB)
2枚を合わせた厚みにより、測定基準面に対してブレずに安定した垂直差込が可能になりました。
隙間の片面に沿わせるだけで簡単に読み取れる隙間測定目盛を採用しました。
穴径測定目盛は、板厚分の誤差をあらかじめ補正した目盛です。もう面倒な換算は不要です。
隙間測定、穴径測定、長さ測定に使用できます。
測定範囲(mm)(隙間)1~15、(穴径)Φ2~15、(長さ)0~120
材質ステンレス
質量(g)25
本体寸法(mm)144×16.3×5.5
精度(mm)(隙間)±0.05、(穴径)±0.05、(長さ)±0.15
一定のスキマを連続で検査・測定するのに便利です
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)3
テープ幅(mm)12.7
材質SK焼入鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
材質SK85(炭素工具鋼)
硬度HV350以上
リーフ長さ(mm)75
リーフ幅(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトに収納できるシクネスゲージ。
全長L(mm)100
関連キーワード
1
2
3
4
次へ