497件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
番線を使って、色々なものの締め付けに使用できる。先端が細く、尖っているので締め付けやすく、抜きやすい。
用途建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り、その他の物を固定する場合の締め付け
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シノが太くて使いやすい
寸法L(mm)310 寸法D(mm)41 寸法T(mm)18 寸法l1(mm)16 寸法l2(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 シノの有無あり
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仮設足場、住宅施工等に最適な両口ラチェットレンチ。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使える。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さ。切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。おしゃれなゴールド仕様。
用途ラチェットレンチ、ラチェットハンドル、工具、常備工具、DIY、日曜大工として。 質量(kg)0.39 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×50
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


曲りしの付は、H鋼等の結合穴あわせ又は穴の一時固定、鉄骨結合の番線締めつけ等の作業向きに設計。ショートタイプ。
タイプスタンダード 全長(mm)240 ソケット種別両口ソケット シノの有無あり
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。 グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに 寸法L(mm)240 シノの有無あり 質量(g)380 寸法t(mm)18 寸法D(mm)41 表面処理ニッケルクロムめっき 寸法l(mm)16 寸法d1(mm)16
1本
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ モノタロウ 動画あり
仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。
用途仮設足場・住宅施工等に 全長(mm)180 シノの有無あり 材質炭素鋼 質量(g)320 寸法t(mm)16 寸法D(mm)35 寸法l(mm)17 寸法d1(mm)6
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショートタイプ、曲りシノ付き。狭所でのネジ締め、番線締めもラクラク。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)シノ付ショートラチェット
エコ商品
トラスコ品番811-7510 差込角(mm[inch])12.7[1/2] RoHS指令(10物質対応)対応 シノの有無あり
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

シノ付きメガネレンチ SK11 動画あり
トルシアボルト用として高さと角度設計されたシノ付きメガネレンチです。落下防止コードを取り付け可能なスライド穴付きです。滑り止めの溝付きハンドルです。
用途トルシアボルトの仮締め・鉄骨ノボルト穴合わせや仮固定。 角度(°)約70
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土牛のシノ付カッターは独自の技術によるすぐれた切れ味と耐久力を発揮します。 また刃先の調整はハンドル部のボルトで調整できます。
用途バンセン作業に 穴あわせに 全長(mm)225 質量(g)330 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 鉄線4 材質(刃)JIS.SK5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。 材質ステンレススチール 幅(mm)25 適合ベルト幅(mm)60 耐荷重(kg)1以内 寸法(Φ×mm)円筒:約25×55 リング内径(Φmm)約48
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。 シノの有無あり
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。
用途ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します「シノ」とも呼ばれます 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 仕上バレル研磨 寸法h(mm)5.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適しています シノの有無あり
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

鳶達だけのオリジナル八角型リングシリーズ。職人の手仕事による漆調塗装仕上げ。
用途ハンマー・シノ等の引っ掛けに 全長(mm)90 ピンク 質量(g)110
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

両方のソケット部が長いタイプです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります 表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ
用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています 仕様両ロングソケットタイプです シノの有無あり
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
899 税込989
欠品中

トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

02885 シノ付カッター 長シノ型曲がり 土牛 動画あり
シノが長く先曲がりのため、作業効率アップ!。切れ味の良さと長切れが特徴です。
用途番線の切断、締め付けに。 全長(mm)約265 切断能力(mm)軟鋼線:4 全質量(g)約320
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

オールステンレスでサビにも強くなっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。
用途番線の切断作業に使えます。 トラスコ品番215-2870 全長(mm)260 材質/仕上ステンレス製 質量(g)290 取付穴あり 切断能力(Φmm) 軟線4.0 材質(刃)オールステンレス製
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷

クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。 材質ステンレススチール 幅(mm)25 適合ベルト幅(mm)60 耐荷重(kg)1以内 寸法(Φ×mm)円筒:約25×55
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質PVC生地 形状モンキー・シノ2段差し トラスコ品番859-4152 幅(mm)70 高さ(mm)260 質量(g)100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

番線の締めこみ作業に便利なシノ付きとなっています。
用途番線の切断作業に使えます。 トラスコ品番215-4391 全長(mm)225 材質/仕上スチール製、刃:工具鋼 質量(g)330 取付穴あり ハンドルシノ付きストロングハンドル 切断能力(Φmm) 軟線4.0
1丁
1,788 税込1,967
当日出荷

シノ付の頑強なモンキーレンチです。先端シノ付ですので、番線の結束やねじり作業が可能です。 ヘッド部で簡単な釘打ち作業も可能です。
用途ボルト・ナットの締め付け作業に最適。 最大口開き(mm)44 全長(mm)400 トラスコ品番798-5185 質量(kg)1 材質(本体)クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷

グリーンクロスシノ付カッター
番線カットと締めが1本で完結します。シノが長く先曲がりのため、作業効率が向上します。切れ味の良さと長切れが特徴です。
用途土木工事、園芸や農業に。 全長(mm)265 質量(g)320 切断能力(mm)(軟鋼線)4
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷

クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。 材質ステンレススチール 幅(mm)25 適合ベルト幅(mm)60 耐荷重(kg)1以内 リング内径(Φmm)約48/25/25
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。 全長(mm)315 質量(g)469 使用範囲(mm)17・21
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷

オールステンレスでサビにも強くなっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。
用途番線の切断作業に使えます。 トラスコ品番215-2867 全長(mm)260 材質/仕上ステンレス製 質量(g)290 取付穴あり 切断能力(Φmm) 軟線4.0 材質(刃)オールステンレス製
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷

シノ付ラチェットハンドルは左右切替式。 プッシュ式で簡単にソケットの取り外しができます。 ディープソケット用収納ポーチ付。
セット内容〈セット内容〉:ソケット、シノ付きラチェット、バッグ(1/2”)ラチェットハンドル:380mm(シノ付) 全長(mm)77 質量(g)1200 対辺(mm)14・17・19・21 外径(Φmm)ソケット:20.3・24・26.5・29 送り角度(°)ラチェット:15 差込角(sq.)1/2"(12.7mm) アズワン品番64-7891-64
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)シノ付ラチェットハンドル
エコ商品
全長(mm)380 トラスコ品番811-7509 差込角(mm[inch])12.7[1/2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

正逆は切り替え爪式です。番線締め付けに最適な曲りシノ付ラチェットレンチです。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。ニッケルクロムメッキ仕上げです。
厚さ(mm)50 全長(mm)310 質量(g)400 シノの有無あり
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。 金属部には小さな部品に至るまですべてステンレスを使用しており、サビにくく長寿命です。 刃先の調整はハンドル部のボルトで簡単に調整できます。
全長(mm)225 質量(g)260 切断能力(Φmm)(鉄線)4
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ソケットは一箇所2サイズの2重構造。シノ部分は帯電性向上のため被覆してますが、用途にお応じて切り離して利用できます。
付属品安全ロープ(400mm/最長1200mm) タイプ4サイズタイプ シノの有無あり
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)