「シフトワイヤー 自転車」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パフォーマンスアウターケーブルセット FOGLIAパフォーマンスアウターケーブルセットFOGLIA
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ALLIGATOR製 Sleek Glideブレーキ・シフトケーブルセット
付属品アウターキャップ8個寸法(mm)ブレーキアウター:2000、シフトアウター:2000
カラーシフトアウター2M FOGLIAカラーシフトアウター2MFOGLIA(1件のレビュー)
799税込879
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
カラーコーディネートに最適なカラーシフトアウター自転車1台分として切断して使います。
仕様ナイロンライナー入り付属品真鍮製アウターキャップ8個付全長×太さ(mm)2000×Φ4(自転車1台分)
テフロンインナー SSTPT20 シフト用 FOGLIAテフロンインナー SSTPT20 シフト用FOGLIA
699税込769
1個
5日以内出荷
2種類のタイコタイプ兼用。摩擦によるフリクションを大幅軽減。
用途シフトインナーケーブル仕様テフロン加工寸法(mm)太さΦ1.2×2000
シフトアウターキャップ FOGLIAシフトアウターキャップFOGLIA
219税込241
1個
5日以内出荷
シフトアウター用キャップ
用途シフトワイヤー用キャップ材質真鍮寸法(mm)4.1×12シルバー入数(個)5
ステンレスインナーケーブル シフトヨウ Ruler(ルーラー)ステンレスインナーケーブル シフトヨウRuler(ルーラー)
499税込549
1個
5日以内出荷
シフトケーブルセット Ruler(ルーラー)シフトケーブルセットRuler(ルーラー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ブラック
テフロンインナーケーブル シフトヨウ Ruler(ルーラー)テフロンインナーケーブル シフトヨウRuler(ルーラー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
26インチ折りたたみシティサイクル サビに強い シマノ6段変速 肉厚チューブ LEDオートライト・リング錠・バスケット付き MC550シリーズ MYPALLAS26インチ折りたたみシティサイクル サビに強い シマノ6段変速 肉厚チューブ LEDオートライト・リング錠・バスケット付き MC550シリーズMYPALLAS
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
【シティサイクル 26インチ MC550のおすすめポイント】 サビに強いパーツ使用で寿命が長い! 振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 暗くなると自動で点灯! 便利なLEDオートライト装備! 通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。 V型フレームで女性でも乗り降りしやすい。 シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途自転車 折りたたみ自転車 シティサイクル 26インチ LEDオートライト ワイヤーロック フロントバスケット シマノ 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 ママチャリ 婦人用自転車仕様JIS耐振動試験合格品 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ 前輪ブレーキ/BAA対応キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/BAA対応フィン付きバンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式備考/LEDオートライト・ハーフカバーチェーンケース・ステンレスワイヤーバスケット・リング錠・折畳部二重ロック・肉厚チューブ・ディレイラーガード付属品取扱説明書 簡易工具長さ(mm)1730幅(mm)560質量(kg)17.5高さ(mm)980~1000材質(フレーム)スチールタイヤサイズ26インチ適応身長(cm)150~適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)740~850寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】780×360×900変速段数6
YHS-1205 シフトインナー YPKYHS-1205 シフトインナーYPK
549税込604
1個
12日以内出荷
テフロンサイズ(mm)2000
YHS-1204 シフトインナー YPKYHS-1204 シフトインナーYPK
419税込461
1個
12日以内出荷
ステンレスサイズ(mm)2000
シフトインナーワイヤー  ステン アサヒサイクルシフトインナーワイヤー ステンアサヒサイクル
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
寸法(mm)1.2×2200
外装アウターワイヤー アサヒサイクル外装アウターワイヤーアサヒサイクル
779税込857
1本(2050mm)ほか
4日以内出荷
内装3段互換ワイヤー アサヒサイクル内装3段互換ワイヤーアサヒサイクル
879税込967
1巻(1750mm)ほか
4日以内出荷
ENE ステムマウントシフター DIA-COMPEENE ステムマウントシフターDIA-COMPE
15,980税込17,578
1セット
6日以内出荷
ステムコラムマウントシフターパワーラチェットNon Indexタイプシマノ製10段まで対応シフトワイヤー角度調節可能クランプサイズ:Φ22.2mm ヒンジタイプCNCレバー内部にラチェット機能を働かせる小さなカムが内蔵されています。このカムがラチェット側に一段ずつかみ合います。レバーを引くときには抵抗が少なく軽く引ける。戻す方向には抵抗があるため、レバーを止めることができ変速機の位置決めになります。
質量(g)110
インターナルケーブルルーティングキット ParkTool(パークツール)インターナルケーブルルーティングキットParkTool(パークツール)
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
フレーム内装式のブレーキワイヤー、油圧ブレーキ、シフター、電動シフターのケーブルなどをガイドする画期的なツールです。 ルーティングツールの片側に取り付けられた強力なマグネットとマグネットツールを引き合わせることで、フレーム内部にケーブルを通す作業を簡単に行うことができます。 各ルーティングツールは樹脂でコーティングされており、フレームを傷つけにくい優しい設計になっています。 また、さまざまなケーブルに対応するため、5種類のルーティングツールとねじ付きバーブを入組みしました。
仕様●セット内容:ルーティングツール5種類、マグネットツール、ダブルスレッドバーブ●【ツールの使用方法】●▼マグネットツール:フレーム内部にケーブルを通す作業に使用●▼ダブルスレッドバーブ:新しいハウジングまたは油圧ホースと古いハウジングまたは油圧ホースにしっかりとつなぎ合わせることで、ルーティングを一からやり直すことなく簡単に交換できます。●▼ケーブル(+)マグネット&ゴムアダプター:Shimano(R)Di2、SRAM(R)RED(R)eTAP(R)、FSA(R)K-Force(R)WE(R)、Campagnolo(R)EPS などの電動シフトワイヤーをしっかりと保持します。●▼ケーブル(+)マグネット & バーブ付きアダプター:ブレーキやシフトケーブルハウジングおよび油圧ブレーキホースの端にねじ込んで固定します。●▼ケーブル(-)マグネット & ストレートチップ:(-)極の磁石がついたケーブルを反対側から送り込み、中央でほかのルーティングツールとくっつけて引っ張ることで、内部形状が複雑なフレームでも簡単にルーティングすることができます。●▼ケーブル(+)マグネット & Di2アダプタータイプ:Shimano(R)E-tube(R)Di2(R)シフトワイヤーの先端にクリップする特殊設計。わずか 6 mm のフレーム穴にもぴったり収まるサイズです。●▼ ケーブル(+)マグネット & Di2(R)EW-SD300アダプタータイプ:Shimano(R)E-tube(R)Di2(R)EW-SD300のシフトワイヤー先端にクリップする専用設計。●付属品:ケースアズワン品番67-5204-10
Jキット 左/リア用 ST-R9180-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)Jキット 左/リア用 ST-R9180-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACESHIMANO(シマノ)
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
・安定したフードポジションで伝達される最適なパワーエアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます・直感的なシフティングが可能シフト時もグリップをしっかり握ったままSHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載E-TUBE PROJECT・シンプルでクリーンなコックピットE-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9180 Jキットダイレクト 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
Jキット 右/フロント用 ST-R9180-R/BR-R9270-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)Jキット 右/フロント用 ST-R9180-R/BR-R9270-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACESHIMANO(シマノ)
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
・安定したフードポジションで伝達される最適なパワーエアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます・直感的なシフティングが可能シフト時もグリップをしっかり握ったままSHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載E-TUBE PROJECT・シンプルでクリーンなコックピットE-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9180 Jキットダイレクト 右/フロントアダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
チューブトップス AVEDIOロゴ入リ AVEDIO(エヴァディオ)チューブトップス AVEDIOロゴ入リAVEDIO(エヴァディオ)
119税込131
1本
23日以内出荷
フレームとブレーキ、シフトアウターワイヤーの擦れキズを防止するためのパーツです。 ただのゴムではなく、弾力性のある素材を使用。
AVEDIOロゴ入リ
アリゲーター シフト スーパーライトアウター&31ワイヤー ブラック AVEDIO(エヴァディオ)アリゲーター シフト スーパーライトアウター&31ワイヤー ブラックAVEDIO(エヴァディオ)
3,798税込4,178
1セット
23日以内出荷
アウターファイバーはグラスファイバー製で、通常のシフターケーブルハウジングより、60%軽量化されています。インナーワイヤーは、31本の素線で縒られた、柔らかく滑らかなステンレス製です。通常の19本から31本にすることで、引張強度は10%アップ。さらにインナー表面に特殊な加工が施されているのため、滑らかで、耐久性も通常の3倍の長寿命です。
用途アウターハウジングの重量は、4mm × 2m で17g。インナーケーブル フロント 1.5m リア 2m付属品 Rubber shield x 2 End Cap x 2 Frame Stopper x 8 Lever connector x 3ブラック
アリゲーター シフト スーパーライトアウター&31ワイヤー イエロー AVEDIO(エヴァディオ)アリゲーター シフト スーパーライトアウター&31ワイヤー イエローAVEDIO(エヴァディオ)
3,798税込4,178
1セット
23日以内出荷
アウターファイバーはグラスファイバー製で、通常のシフターケーブルハウジングより、60%軽量化されています。インナーワイヤーは、31本の素線で縒られた、柔らかく滑らかなステンレス製です。通常の19本から31本にすることで、引張強度は10%アップ。さらにインナー表面に特殊な加工が施されているのため、滑らかで、耐久性も通常の3倍の長寿命です。
用途アウターハウジングの重量は、4mm × 2m で17g。インナーケーブル フロント 1.5m リア 2m付属品 Rubber shield x 2 End Cap x 2 Frame Stopper x 8 Lever connector x 3イエロー
アリゲーター シフト スーパーライトアウター&31ワイヤー ピンク AVEDIO(エヴァディオ)アリゲーター シフト スーパーライトアウター&31ワイヤー ピンクAVEDIO(エヴァディオ)
3,798税込4,178
1セット
23日以内出荷
アウターファイバーはグラスファイバー製で、通常のシフターケーブルハウジングより、60%軽量化されています。インナーワイヤーは、31本の素線で縒られた、柔らかく滑らかなステンレス製です。通常の19本から31本にすることで、引張強度は10%アップ。さらにインナー表面に特殊な加工が施されているのため、滑らかで、耐久性も通常の3倍の長寿命です。
用途アウターハウジングの重量は、4mm × 2m で17g。インナーケーブル フロント 1.5m リア 2m付属品 Rubber shield x 2 End Cap x 2 Frame Stopper x 8 Lever connector x 3ピンク
31SUPERIOR SHINEインナーワイヤー ロード用シフト2000mm 100本/箱 AVEDIO(エヴァディオ)31SUPERIOR SHINEインナーワイヤー ロード用シフト2000mm 100本/箱AVEDIO(エヴァディオ)
69,980税込76,978
1箱(100本)
23日以内出荷
31本の細いワイヤーを束ねてあるインナーワイヤーにさらにスムーズになるようにスペリアルシャイン加工を施したワイヤー。触ると滑りの良さがわかるほど、抵抗がなくタッチがよい。
用途シマノ用。長さ(mm)2000
ST-R9180-L 2S TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)ST-R9180-L 2S TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO DURA-ACESHIMANO(シマノ)
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
SHIMANO DURA-ACE シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R9180-L TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー・安定したフードポジションで伝達される最適なパワーエアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます・直感的なシフティングが可能シフト時もグリップをしっかり握ったままSHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載E-TUBE PROJECT・シンプルでクリーンなコックピットE-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)
シリーズカラー速度フロント 2スピード
ST-R9180-R TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)ST-R9180-R TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー 油圧ディスクブレーキ用 SHIMANO DURA-ACESHIMANO(シマノ)
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
SHIMANO DURA-ACE シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー、油圧ディスクブレーキ用) ST-R9180-R TT/トライアスロン用デュアルコントロールレバー・安定したフードポジションで伝達される最適なパワーエアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます・直感的なシフティングが可能シフト時もグリップをしっかり握ったままSHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載E-TUBE PROJECT・シンプルでクリーンなコックピットE-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)
シリーズカラー速度リア 11スピード
ケーブル ParkTool(パークツール)ケーブルParkTool(パークツール)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
カラーシフトアウター2M FOGLIAカラーシフトアウター2MFOGLIA
799税込879
1個
7日以内出荷
カラーコーディネートに最適なカラーシフトアウター自転車1台分として切断して使います。
仕様ナイロンライナー入り付属品真鍮製アウターキャップ8個付グリーン長さ(m)2太さ(Φmm)4(自転車1台分)
avantriggerインナーワイヤーシフト用1.2×2000ST アサヒサイクルavantriggerインナーワイヤーシフト用1.2×2000STアサヒサイクル
489税込538
1本
4日以内出荷
ステンレス インナーワイヤー 。シフト用
用途変速ワイヤーステンレス質量(g)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×190×43
シフト用インナーワイヤーインナーキャップ付1.2×2200 アサヒサイクルシフト用インナーワイヤーインナーキャップ付1.2×2200アサヒサイクル
329税込362
1本
4日以内出荷
シフト用インナーワイヤー(両タイコ仕様)
用途変速ワイヤーグレー質量(g)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
ライナー入リカラーアウターワイヤー ブレーキ用 grunge(グランジ)ライナー入リカラーアウターワイヤー ブレーキ用grunge(グランジ)
699税込769
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。 自転車のコーディネイトを楽しめる。ブレーキ用
付属品アウターキャップ6個寸法(mm)Φ5×2500
ライナー入リカラーアウターワイヤー  シフト用 grunge(グランジ)ライナー入リカラーアウターワイヤー シフト用grunge(グランジ)
799税込879
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。 自転車のコーディネイトを楽しめる。シフト用
付属品アウターキャップ6個寸法(mm)Φ4×2500
エレクトリックワイヤーツール ParkTool(パークツール)エレクトリックワイヤーツールParkTool(パークツール)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
電動シフトワイヤーとバッテリーの着脱をすばやく簡単に行えるツールです。 パーツを傷つけにくい耐久性のある合成樹脂製。 2種類のエンド形状により、スペースの狭いShimano(R) Di2(R) E-TUBE(R)EW-SD50の着脱が可能です。 ユニバーサルコインセルツールは、SRAM(R) eTap(R)のバッテリーカバーなどの開閉に便利です。
アズワン品番64-8086-21
シフトレバー 左(3段) SHIMANO(シマノ)シフトレバー 左(3段)SHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
手の小さいサイクリストを考慮したエルゴノミックグリップ(約25%軽いシフト操作:SL-RS35と比較) ケーブル交換が簡単 見やすいギアポジションインジケーター
SPARES CG-FRD700/シフトケーブルセット ブラック Campagnolo(カンパニョーロ)SPARES CG-FRD700/シフトケーブルセット ブラックCampagnolo(カンパニョーロ)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
12speed用シフトケーブルセット 1台分 ブレーキケーブルセットは従来のCG-BR201をご使用ください。
ブラック
SPARES CG-CB101 ケーブルテンションアジャスター(5pcs) Campagnolo(カンパニョーロ)SPARES CG-CB101 ケーブルテンションアジャスター(5pcs)Campagnolo(カンパニョーロ)
9,498税込10,448
1セット
7日以内出荷
CG-CB101 ケーブルテンションアジャスター 5個入り
ブラック
EPS フレームマウントケーブルforインターナル インターフェイス Campagnolo(カンパニョーロ)EPS フレームマウントケーブルforインターナル インターフェイスCampagnolo(カンパニョーロ)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
EPS V4用フレームマウント用ケーブル
ブラック
EPS EPS パワーユニット STDホルダー Campagnolo(カンパニョーロ)EPS EPS パワーユニット STDホルダーCampagnolo(カンパニョーロ)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ボトル ケージの穴に2つの専用ねじで取り付ける、スタンダード ホルダー
EPS EPS ケーブルパワーキット(コンセント先端) Campagnolo(カンパニョーロ)EPS EPS ケーブルパワーキット(コンセント先端)Campagnolo(カンパニョーロ)
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
電子制御システム(EPS)専用ケーブルパワーキットです。RECORD共用。
ブラック
EPS EPS V4 パワーユニット Campagnolo(カンパニョーロ)EPS EPS V4 パワーユニットCampagnolo(カンパニョーロ)
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
12speed用EPSパワーユニット
ブラック
EPS EPS V4 インターフェイス 12s Campagnolo(カンパニョーロ)EPS EPS V4 インターフェイス 12sCampagnolo(カンパニョーロ)
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
12speed用EPSインターフェイス
ブラック
EPS EPS V4 インターナル インターフェイス 12s Campagnolo(カンパニョーロ)EPS EPS V4 インターナル インターフェイス 12sCampagnolo(カンパニョーロ)
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
内蔵用V4インターフェイス
ブラック
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら