近くに水道のない現場での穴あけに使用します。
加圧式です。
用途ダイモドリル給水用
仕様5mホース付
トラスコ品番852-2680
材質ボディ部:ステンレス
質量(kg)3.5
タンク容量(L)14
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
用途柄杓型噴霧器用
幅(mm)25
高さ(mm)10
質量(g)5
奥行(mm)25
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
適合ガソリントーチランプ JA-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
4面スパナ掛りです。
鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット、磁器タイル用ダイヤモンドホールソーを使用する際の水の供給用です。
手動で加圧後、自動的に冷却水を供給します。
用途磁器タイル穴あけ時の水の供給
付属品1.8mホース
トラスコ品番378-4096
タンク容量(L)0.9
アズワン品番65-1946-08
高さ(m)最大1.5(給水)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
加圧式スプレー。
噴霧・噴射調整可能。
手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)11.4
エスコ品番EA115MK-2
材質タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム
質量(kg)4.6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×460
ノズル長(mm)457
ホース長さ(mm)1600
最大圧力(MPa)0.27~0.31
危険物の類別非危険物
1個
¥62,400
税込¥68,640
翌日出荷
注入ガンから材料を押し出すパッキンです。
劣化すると材料が漏れ出してしまうため、交換が必要になります。
サイズ45Φ
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード