21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気室が取り外し可能で、洗濯可能。 型式承認品ですので、遊漁船でご利用出来ます。 磯などの渡船時においては型式承認品を着用する必要はありません。(詳細はライフジャケットに関する情報をご確認ください) 国土交通省型式承認品(船検対応) 装置のセット状態を視認できるインジケーター付ガス充填装置を搭載 落水センサーは水分に反応して自動で膨張 手動で膨張できる引手(手動で膨張させる際は、引き手を強く引いてください) 外カバーは面ファスナーで着脱可能なウォッシャブルタイプ ボートのエンジン停止用キルスイッチを接続できるD環付 補助送気装置、ホイッスル付 内側は涼しくクッション性のあるダブルラッセルメッシュ アフター交換パーツ(BP-100A) 立体裁断により首から肩にかけて体になじむフィット感。動作時もズレにくく快適 サイズ調整可能なウエストベルトと背面ベルトで、さまざまな体型の方に対応 首まわりは肌触りの良い速乾メッシュ素材 左胸にファスナーポケット ウエストは一部テンションゴム構造で安定したフィット感
サイズFREE 浮力(N)膨張時:74(24時間以上) 関連資料(6.38MB)
1着
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要十分な機能を搭載した、コスパの良いライトベスト。軽量なのに大容量でブライヤーホルダーやロッドホルダーも付属。平場での使いやすさを第一に、釣りに求められる必要十分条件を満たす機能的なベストです。
材質浮力:独立発泡材(NBR、PVC) サイズFREE 肩幅(cm)36.5 着丈(cm)42.5 材質(裏)ナイロン100% 材質(表)ナイロン100% 裾廻り(cm)145 裾幅(cm)47 身幅(cm)76.5
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国土交通省の新型式承認適合品。インジケーター機能付ガス充填装置。洗濯できる取外し可能な保護カバー。調節可能な背面ベルトでズリ上がりを予防。左右に調整環のある腰ベルト。TYPE-A
浮力(kg)約10 仕様膨張式:水感知機能・手動 付属品炭酸ガスボンベ・カートリッジ 材質(保護カバー)ナイロン、(気室)ナイロン 片面ポリウレタン引布、(ベルト)ポリプロピレン 質量(g)約640 型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5336号 適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ RoHS指令(10物質対応)対応
1着
25,980 税込28,578
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライフジャケット オーシャンライフ 動画あり
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所 胴囲(cm)75~120 型式承認番号第4792号 浮力(kg)10 適応体重(kg)100まで 装着方式ウエスト
1着ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動膨張式ウエストタイプ オーシャンライフ 動画あり
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用) 胴囲(cm)75~120 型式承認番号第4791号 浮力(kg)19.6 適応体重(kg)200まで 各種認証桜マーク 装着方式ウエスト
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動膨張式ショルダータイプ オーシャンライフ 動画あり
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用) 各種認証桜マーク 装着方式ショルダー
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型船舶用救命胴衣(多機能) オーシャンライフ 動画あり
用途作業性が良く防災・アウトドアにも 仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式 胴囲(cm)130まで 型式承認番号第4587号 浮力(kg)8 適応体重(kg)80まで 各種認証桜マーク
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ムレのこない「背抜きタイプ」で快適な作業
浮力(kg)7.5以上 オレンジ 材質(本体布)ナイロンアクリルコーティング布、(浮力材)ポリエチレン独立発泡体、(反射材)再帰反射テープ 質量(g)約440 型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5359号 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
9,698 税込10,668
欠品中

小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ 動画あり
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ 胴囲(cm)120まで 型式承認番号第3670号 適応体重(kg)90まで 各種認証桜マーク
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品バディーライン、リフティングループ、呼笛、整備手順書、ジッパーワックス 性能保温:断熱型 身長(cm)185 ウエスト(cm)115 型式承認番号4722号 浮力(kg)有する
1着
77,980 税込85,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライフジャケット オーシャンライフ 動画あり
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所 胴囲(cm)120まで 型式承認番号第4672号 浮力(kg)10.6 適応体重(kg)100まで 装着方式ショルダー
1着ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業用救命衣(小型船舶兼用) オーシャンライフ 動画あり
港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
胴囲(cm)120まで 各種認証桜マーク
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

股下あたりまで水に浸かれる便利な胴付長靴です。 長靴本体部と胴付部の繋ぎ目は熱溶着加工しており防水性を高めております。 サスペンダーはワンタッチバックル仕様なので、脱ぎ履きが簡単です。 サスペンダーの背中側に伸縮性を持たせているので、伸び縮みして動きやすくなっています。
用途水産加工や土木作業など ネイビー×ライトネイビー 材質(本体)PVC、(サスペンダー部)ポリエステル、ポリプロピレン 足幅3E
1着
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レールシステムを搭載し、よりコンパクトに、より軽量に。 国土交通省型式承認品(小型船舶用救命胴衣TYPE-A) 収納時は軽量かつコンパクトでありながら、落水の際にはベルトに沿ってしっかりと気室が膨脹する"レールシステム"を搭載。
サイズフリー 混率(%)表地:ナイロン100、気室:ナイロン100 浮力(kg)膨脹時7.5/24時間以上 有効ウエストサイズ(cm)70~100
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)手ぶらベルト
肩のアーチに合わせて湾曲したパッド部分が肩にぴったりとフィットするから、肩への負担が軽減します。
全長(mm)790~1050 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×長さL)(mm)【パッド】80×290、【ベルト(片側)】40×250~380
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着心地を追求した超コンパクトモデル。 従来品より大幅に丈を短くし、動きやすさを追求。 丈が短くなったことにより、座った時やかがんだ時のたるみを大幅に軽減。 腰回りにぶら下げる工具などのジャマにならずに作業可能。 外側からボンベの状態が見えるよう、保護カバーに窓を付けボンベ・カートリッジの装着有無が判別可能。使用済み部品の誤使用の防止。 背面部のベルトが調整可能であるため、ズレ上りを防止。 通気性が良いメッシュ生地使用。クッション性もあるので長時間の作業も快適。 保護カバーを外すことが可能なため、汚れた場合は洗濯する事も可能。汚れが付きやすい現場でも常に清潔に保てます。 腰ベルトを引っ張るだけで簡単にサイズ調整可能。体にフィットし、作業のしやすさが向上。
浮力(kg)7.5以上 使用方法水感知機能・手動 材質(保護カバー)ナイロン、(ベルト)ポリプロピレン、(気質)ナイロン片面ポリウレタン引布 質量(g)600 適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ RoHS指令(10物質対応)対応
1着
27,980 税込30,778
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基本機能を網羅し軽量を追及したNEW モデルゲームベスト。 チェストアジャスター機能を追加し、ベストを中心に寄せショルダーベルトのずり落ちを軽減。フロントファスナーポケットを追加し、よりマルチに進化。ルアーやシンカーチェンジの際に便利な内ポケットを左ポケットに搭載。軽量設計&立ちこみ時に水が浸かりにくい超ショート丈仕様。 超ショート丈仕様 フロントポケット追加:ワームなどの薄型ルアーの収納に便利なファスナーポケットを追加。ルアーケースが落ちにくいようにファスナー下を端まで切らないノウハウが詰まったファスナー仕様。 内ポケット追加:ルアーやシンカーチェンジの際に便利な内ポケットを追加。 チェストアジャスター機能:チェストアジャスター機能を追加し、キャスティングの際のショルダーベルトのずり落ちを軽減。 ミリタリーベージュカラーのみ:内側背面にメッシュ仕様を採用。ベストまで浸かった際にも渇きが早い。
サイズフリー 混率(%)表地:ポリエステル100(撥水加工)、浮力材:ポリエチレン独立発泡材 着丈(cm)41 浮力(kg)7.5/24時間以上
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型船舶用救命胴衣 PWC用 オーシャンライフ 動画あり
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。
仕様4点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、布地端部バイアス加工 胴囲(cm)115まで 型式承認番号第3395号 適応体重(kg)95まで 各種認証桜マーク
1個
7,998 税込8,798
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)VF-024U ゲームベスト
便利な機能を凝縮したハイコスパ・ベスト
材質メッシュ部:ポリエステル100%、浮力:独立発泡材(NBR、PVC) サイズFREE 材質(裏)ナイロン100% 材質(表)ナイロン100% 裾廻り(cm)145
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前開きはトリプルバックル仕様。一体型プライヤーケース。メインのフロントポケットにはルアーケース(VS3010)が2個ずつ入る設計。システムボトルホルダー、背面ポケット内のインナーリンクポーチ、股ベルトを標準装備。
用途コンプリートシリーズからフィードバックした機能を配したコストパフォーマンスモデル。シンプルかつベーシックな作りでエントリーモデル、セカンドモデルとしてもオススメ。 付属品ボトルホルダー、股ベルト標準装備 材質浮力体:PEフォーム 混率(%)ポリエステル100
1着
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新定番のレインスーツ。シマノの防水透湿基準「ドライシールド」をクリアした、メンテナンスしやすい化繊インサレーションレインスーツ。ライフジャケットを着用した際のポケットの位置や釣りの動きにあわせた中綿の配置など、釣り場で考えぬいて形にしたコストパフォーマンスに優れるレインスーツです。従来品RB-017Tと比較してメインのインサレーション(中綿)を150%へ増量し、保温性能も充分確保しました。
種別ジャケット・パンツ(上下セット) 機能防水
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)