材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースは古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています。
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。
保管に便利な紙製ケース入りです。
材質ステンレス(SUS304)
長さL(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)8
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H)
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
端面のみを貼り合わせたラミネートタイプです。
簡単に剥離ができ、思い通りの板厚に調整が可能です。
板厚(mm)(総板厚)1.0
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)10
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)0.2
材質ステンレス(SUS302)
エスコ品番EA440EB-0.2
質量(g)360
寸法150mm×1.25m
許容差±0.024
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
材質ステンレス(SUS304)
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
材質ステンレス(SUS304)
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)8
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301
種別ロール
RoHS指令(10物質対応)対応
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート
材質SUS301
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)0.3
材質ステンレス(SUS302)
エスコ品番EA440EB-0.3
質量(g)558
寸法150mm×1.25m
許容差±0.060
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)16
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
このプリジョンブランドのステンレス鋼シムは冷間圧延された302タイプのステンレス鋼です。
長さ(m)1.25
硬度HRC40-45
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)4
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スロット付きシムは、モーター・ポンプ・発電機などのガタつきの調整に最適です。ステンレス製なので錆・腐食に強く、経済的・安全・正確にお使いいただけます。
厚さ(mm)0.5
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YA-0.5
幅(mm)20
溝幅(mm)9
溝深さ(mm)10
1個
¥450
税込¥495
欠品中
厚さ(mm)0.1
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YA-0.1
幅(mm)20
溝幅(mm)9
溝深さ(mm)10
1個
¥315
税込¥347
欠品中
厚さ(mm)0.2
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YA-0.2
幅(mm)20
溝幅(mm)9
溝深さ(mm)10
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
厚さ(mm)1
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YA-1
幅(mm)20
溝幅(mm)9
溝深さ(mm)10
1個
¥585
税込¥644
当日出荷
厚さ(mm)0.5
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YD-0.5
幅(mm)48
溝幅(mm)14
溝深さ(mm)24
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
厚さ(mm)0.1
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YD-0.1
幅(mm)48
溝幅(mm)14
溝深さ(mm)24
1個
¥435
税込¥479
当日出荷
厚さ(mm)0.1
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YB-0.1
幅(mm)30
溝幅(mm)13
溝深さ(mm)15
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
厚さ(mm)0.1
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YF-0.1
幅(mm)68
溝幅(mm)16
溝深さ(mm)34
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
厚さ(mm)1
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YB-1
幅(mm)30
溝幅(mm)13
溝深さ(mm)15
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
厚さ(mm)0.5
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YB-0.5
幅(mm)30
溝幅(mm)13
溝深さ(mm)15
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
厚さ(mm)0.5
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YF-0.5
幅(mm)68
溝幅(mm)16
溝深さ(mm)34
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
厚さ(mm)1
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YD-1
幅(mm)48
溝幅(mm)14
溝深さ(mm)24
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
厚さ(mm)0.05
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YC-0.05
幅(mm)43
溝幅(mm)12
溝深さ(mm)22
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
厚さ(mm)0.05
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YB-0.05
幅(mm)30
溝幅(mm)13
溝深さ(mm)15
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
厚さ(mm)0.05
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YA-0.05
幅(mm)20
溝幅(mm)9
溝深さ(mm)10
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
厚さ(mm)0.05
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YE-0.05
幅(mm)53
溝幅(mm)14
溝深さ(mm)27
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
厚さ(mm)0.05
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YD-0.05
幅(mm)48
溝幅(mm)14
溝深さ(mm)24
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
厚さ(mm)1
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YF-1
幅(mm)68
溝幅(mm)16
溝深さ(mm)34
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
厚さ(mm)0.2
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YF-0.2
幅(mm)68
溝幅(mm)16
溝深さ(mm)34
1個
¥585
税込¥644
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ