カテゴリ

  • 機構部品(233)
  • 測定用品(42)
  • トラック純正部品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)

「シム 0.05」の検索結果

306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベース用シム(モーターベースシム) シム&ゲージベース用シム(モーターベースシム)シム&ゲージ
629税込692
1個
4日以内出荷
材質SUS304
調整ステンシムセット ハンドルノブ・ラインローラー等 MTCW調整ステンシムセット ハンドルノブ・ラインローラー等MTCW
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
BBより少し小さく出来ているため、締め付けの際BBの回転の邪魔になりません。精度やバリを出さないためにレーザーでカットしたシムになります。最近のアングラーはかなりリールに対しシビアになっており多少のガタ付きでも気になることがあります。そのため、0.05mm までのシムをご用意してあります。MTCW メンテナンスサービスで培った経験をもとに、使用されることの多い、メインギア系・ハンドルノブ・ベアリング側シムの 3 種類の調整シムセットをご用意いたしました。あらゆるリールシーンに対応しております。
材質ステンレス製内径×外径×厚さ(mm)4×6×0.05 4×6×0.1 4×6×0.2 4×6×0.3 ※4枚セット
調整ステンシムセット M MTCW調整ステンシムセット MMTCW
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
BBより少し小さく出来ているため、締め付けの際BBの回転の邪魔になりません。最近のアングラーはかなりリールに対しシビアになっており、多少のガタ付きでも気になることがあります。そのため、0.05mm までのシムをご用意してあります。MTCW メンテナンスサービスで培った経験をもとに、使用されることの多い、メインギア系・ハンドルノブ・ベアリング側シムの 3 種類の調整シムセットをご用意いたしました。あらゆるリールシーンに対応しております。
材質銅製内径×外径×厚さ(mm)12.5×14×0.05 12.5×14×0.1 12.5×14×0.2 12.5×14×0.3 ※4枚セット
調整ステンシムセット G MTCW調整ステンシムセット GMTCW
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
BBより少し小さく出来ているため、締め付けの際BBの回転の邪魔になりません。最近のアングラーはかなりリールに対しシビアになっており、多少のガタ付きでも気になることがあります。そのため、0.05mm までのシムをご用意してあります。MTCW メンテナンスサービスで培った経験をもとに、使用されることの多い、メインギア系・ハンドルノブ・ベアリング側シムの 3 種類の調整シムセットをご用意いたしました。あらゆるリールシーンに対応しております。
材質銅製内径×外径×厚さ(mm)7×10×0.05 7×10×0.1 7×10×0.2 7×10×0.3 ※4枚セット
エアロスタット XC2 シムコ(SIMCO)エアロスタット XC2シムコ(SIMCO)
71,980税込79,178
1台
当日出荷
イオンバランス振幅が少ない安定したイオンバランスを実現しました。
用途液晶パネルの製造、組み立て、検査工程。電子部品の製造、組み立て、検査工程。光学部品、医療用樹脂パーツの組み立て、梱包工程。樹脂成型品の静電気除去。ライフサイエンスアッセンブリトラスコ品番697-6108幅(mm)360高さ(mm)180奥行(mm)190電源(V)100-240VACオゾン発生量0.05ppm以下(距離150mm)最大風量(m3/min)4.25イオンバランス±10V除電方式交流コロナ放電式
エアロスタット PC2 シムコ(SIMCO)エアロスタット PC2シムコ(SIMCO)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
イオンバランス振幅が少ない安定したイオンバランスを実現しました。
用途液晶パネルの製造、組み立て、検査工程。電子部品の製造、組み立て、検査工程。光学部品、医療用樹脂パーツの組み立て、梱包工程。樹脂成型品の静電気除去。トラスコ品番697-6106幅(mm)173高さ(mm)231奥行(mm)84電源(V)100-240VACオゾン発生量0.05ppm以下(距離150mm)最大風量(m3/min)3.65イオンバランス±10V除電方式交流コロナ放電方式
刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drill用シムセット タンガロイ刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drill用シムセットタンガロイ
26,980税込29,678
1箱
3日以内出荷
その他0.01 - 0.05W3.5L11.4RoHS指令(10物質対応)対応ガイドパッドSGP03...
B型シクネスゲージ シム&ゲージB型シクネスゲージシム&ゲージ
1,298税込1,428
1セット
3日以内出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
細幅(6巾)シクネスゲージ シム&ゲージ細幅(6巾)シクネスゲージシム&ゲージ
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
細幅(5巾)シクネスゲージ シム&ゲージ細幅(5巾)シクネスゲージシム&ゲージ
2,198税込2,418
1セット
当日出荷から11日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS シムワッシャ(T=0.05 大阪魂SUS シムワッシャ(T=0.05大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
長さ(mm)22呼び径M15寸法t(mm)0.05
カクシムセット SUS TSKカクシムセット SUSTSK
899税込989
1式
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングCUZN (10枚入)T0.05 岩田製作所シムリングCUZN (10枚入)T0.05岩田製作所
898税込988
1袋(10枚)
翌々日出荷
・機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質真鍮
シムリングCUZN (1枚入)T0.05 岩田製作所シムリングCUZN (1枚入)T0.05岩田製作所
109税込120
1枚
翌々日出荷
・機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質真鍮
シムリングSUS (1枚入)T0.05 岩田製作所シムリングSUS (1枚入)T0.05岩田製作所
118税込130
1枚
翌々日出荷
・機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SUS304
シムリングSUS (10枚入)T0.05 岩田製作所シムリングSUS (10枚入)T0.05岩田製作所
958税込1,054
1袋(10枚)
翌々日出荷
・機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SUS304
部品 ダイグラインダー SI-SG40E-6L-1/4 SHINANO(信濃機販)部品 ダイグラインダー SI-SG40E-6L-1/4SHINANO(信濃機販)
459税込505
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
関連資料部品図(0.49MB)
モーター用ギャップゲージ シム&ゲージモーター用ギャップゲージシム&ゲージ
1,698税込1,868
1セットほか
9日以内出荷から15日以内出荷
シクネスゲージの長いもので、主として電動機、発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定する時に使用されるものです。
リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30リーフ幅(mm)12.7
シクネスゲージ シム&ゲージシクネスゲージシム&ゲージ
9,498税込10,448
1セット
9日以内出荷から15日以内出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
焼入れリボン鋼 シム&ゲージ焼入れリボン鋼シム&ゲージ
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から10日以内出荷
焼入れリボン鋼とは、ばね用炭素鋼帯の一種であり、一般に焼入鋼帯と呼ばています。ばね用炭素鋼帯とは、冷間圧延して製造される炭素鋼帯であり、一般に板金加工の分野において薄板ばねやゼンマイを中心に、幅広い用途で使用されています。
長さ(m)1
焼入れフィラー シム&ゲージ焼入れフィラーシム&ゲージ
7,490税込8,239
1枚
3日以内出荷から9日以内出荷
フィラーテープ(シクネステープ)は自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、ならびに調整用として使用されるもので、所要寸法に切って使用します。
長さ(m)1
ステンレス(SUS)製シクネスゲージ シム&ゲージステンレス(SUS)製シクネスゲージシム&ゲージ
4,598税込5,058
1セット
当日出荷から20日以内出荷
リーフ幅(mm)12.7
ブルーテンパー・ロール巻シム(スチール) プレシジョンブランドブルーテンパー・ロール巻シム(スチール)プレシジョンブランド
8,698税込9,568
1巻
当日出荷
靱性が高く、疲労強度に優れた材質です。工具、金型メーカーで重宝されます。
用途鋳型の作成や機械などのすきま調整に。電子機器の組み立てなどに使用するコイルばねや板ばねの製作に。材質焼入れ・焼き戻しされた高炭素の1095バネ鋼
ステンレス・ロール巻シム(SUS302) プレシジョンブランドステンレス・ロール巻シム(SUS302)プレシジョンブランド
7,598税込8,358
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐腐食性に優れ、発電所や石油・ガス精製所など幅広い分野に用いられる材質です。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。材質ステンレス(SUS302)寸法(mm×m)幅150×巻長さ1.25
真鍮・ロール巻シム プレシジョンブランド真鍮・ロール巻シムプレシジョンブランド
5,798税込6,378
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐腐食性に優れ、成形しやすく簡単に加工することが可能です。
用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。材質冷間圧延されたCDA260合金寸法(mm×m)幅150×巻長さ2.5
シムプレート 真鍮 TRUSCOシムプレート 真鍮TRUSCO
629税込692
1枚
当日出荷から翌々日出荷
精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。
用途すき間調整用として、水平維持などに。材質真鍮
シムプレート ステンレス TRUSCOシムプレート ステンレスTRUSCO
529税込582
1枚
当日出荷から9日以内出荷
精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。
用途すき間調整用として、水平維持などに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレスカクシム シム&ゲージステンレスカクシムシム&ゲージ
1,298税込1,428
1箱(2枚)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
規格寸法(mm)外周:100×100材質SUS304H硬度HV370~420程度
特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ特殊巾ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ
999税込1,099
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
厚さ公差(mm)±0.005
B型高精度シクネスゲージ バラ シム&ゲージB型高精度シクネスゲージ バラシム&ゲージ
729税込802
1枚ほか
当日出荷から12日以内出荷
幅(mm)12.7
A型高精度シクネスゲージ バラ シム&ゲージA型高精度シクネスゲージ バラシム&ゲージ
489税込538
1枚ほか
当日出荷から12日以内出荷
幅(mm)12.7
B型シクネスゲージ バラ シム&ゲージB型シクネスゲージ バラシム&ゲージ
569税込626
1枚ほか
当日出荷から8日以内出荷
幅(mm)12.7形状B
SKライナー 焼入 TSKSKライナー 焼入TSK
9,898税込10,888
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。 ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。 主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置に使用されます。
長さ(m)1材質SK焼入
SKライナー 焼無 TSKSKライナー 焼無TSK
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。 ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。 主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置に使用されます。
長さ(m)1幅(mm)100材質炭素工具鋼(SK焼ナシ)
シムリングCUZN (1枚入)T0.05 岩田製作所シムリングCUZN (1枚入)T0.05岩田製作所
119税込131
1枚
翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.05材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングCUZN (10枚入)T0.05 岩田製作所シムリングCUZN (10枚入)T0.05岩田製作所
959税込1,055
1袋(10枚)
翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.05材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングSUS (1枚入)T0.05 岩田製作所シムリングSUS (1枚入)T0.05岩田製作所
109税込120
1枚
翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.05材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
Lightningオーディオ変換アダプタ カシムラLightningオーディオ変換アダプタカシムラ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
AppleMFiライセンス認証品。 LightningポートからΦ3.5mmステレオミニジャックに変換。 ステレオ再生可能。 イヤホンにリモコン機能があれば操作に対応。 イヤホンにマイク機能があれば通話可能。 AUXケーブルと接続することでカーオーディオやアンプのAUX端子に対応。
ケーブル長(cm)5オス形状Lightningメス形状Φ3.5mmステレオミニジャックケーブル長(m)0.05
125x125mm スロッテッドシムセット(100枚入) エスコ125x125mm スロッテッドシムセット(100枚入)エスコ
117,500税込129,250
1セット(100個)
翌日出荷
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス幅(mm)125厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00幅W×深さ(mm)41×63.5アズワン品番64-2209-28
100x100mm スロッテッドシムセット(100枚入) エスコ100x100mm スロッテッドシムセット(100枚入)エスコ
71,000税込78,100
1セット(100個)
翌日出荷
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス幅(mm)100厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00幅W×深さ(mm)32×57アズワン品番64-2209-27
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら