厚さ(mm)0.05
材質ステンレス(SUS302)
エスコ品番EA440EB-0.0A
質量(g)112
寸法150mm×1.25m
許容差±0.006
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
幅(mm)100
材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)
用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。)
厚さ(mm)0.05
材質カーボンスチール
エスコ品番EA440E-0.0A
質量(g)189
寸法150mm×2.5m
許容差±0.006
1個
¥5,130
税込¥5,643
当日出荷
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)1
テープ幅(mm)12.7
材質SK焼入鋼
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
材質ステンレス(SUS304)
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.05
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301
種別ロール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
材質真鍮(BS)
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.05
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)0.05
材質真鍮
エスコ品番EA440EC-0.0A
質量(g)207
寸法150mm×2.5m
許容差±0.006
1個
¥8,550
税込¥9,405
翌日出荷
厚さ(mm)0.05
材質真鍮
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440ZE-0.05
幅(mm)53
溝幅(mm)14
溝深さ(mm)27
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
長さ(m)1.2
幅(mm)365
材質銅(CU)
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
長さ(m)1
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
長さ(m)1
幅(mm)100
材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
長さ(m)1.2
幅(mm)365
材質真鍮(BS)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
長さ(m)1.2
幅(mm)180
材質燐青銅(PB)
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.05
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)0.05
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YC-0.05
幅(mm)43
溝幅(mm)12
溝深さ(mm)22
1個
¥530
税込¥583
欠品中
厚さ(mm)0.05
材質真鍮
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440ZF-0.05
幅(mm)68
溝幅(mm)16
溝深さ(mm)34
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
厚さ(mm)0.05
材質真鍮
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440ZB-0.05
幅(mm)30
溝幅(mm)13
溝深さ(mm)15
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
厚さ(mm)0.05
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YF-0.05
幅(mm)68
溝幅(mm)16
溝深さ(mm)34
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
厚さ(mm)0.05
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YB-0.05
幅(mm)30
溝幅(mm)13
溝深さ(mm)15
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
厚さ(mm)0.05
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YA-0.05
幅(mm)20
溝幅(mm)9
溝深さ(mm)10
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
厚さ(mm)0.05
材質真鍮
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440ZD-0.05
幅(mm)48
溝幅(mm)14
溝深さ(mm)24
1個
¥585
税込¥644
翌日出荷
厚さ(mm)0.05
材質真鍮
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440ZC-0.05
幅(mm)43
溝幅(mm)12
溝深さ(mm)22
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
厚さ(mm)0.05
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YE-0.05
幅(mm)53
溝幅(mm)14
溝深さ(mm)27
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
厚さ(mm)0.05
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YD-0.05
幅(mm)48
溝幅(mm)14
溝深さ(mm)24
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
厚さ(mm)0.05
材質真鍮
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440ZA-0.05
幅(mm)20
溝幅(mm)9
溝深さ(mm)10
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
材質カーボンスチール(カーボンスチールの種類は、AISI(アメリカ規格)1008/1010です。)
エスコ品番EA440E-100
セット内容0.05、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40、0.50、0.65、0.80mm(各1枚)
寸法(mm)150×300
幅(mm)12.7
形状A
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ