20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィラーテープ モノタロウ 動画あり
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等 長さ(m)1 テープ幅(mm)12.7 材質SK焼入鋼
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


フィラーゲージ(シクネステープ)は、主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7 材質SK材(炭素工具鋼)焼入れ
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。 長さ(m)1 幅(mm)12.7
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301 種別ロール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。) 厚さ(mm)0.25 材質カーボンスチール エスコ品番EA440E-0.2A 質量(g)823 寸法150mm×2.5m 許容差±0.024
1個
5,260 税込5,786
翌日出荷

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート 材質SUS301 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
698 税込768
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

一定のスキマを連続で検査・測定するのに便利です
用途機械の高さ調整、スキマ測定等 長さ(m)3 テープ幅(mm)12.7 材質SK焼入鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スキマゲージ モノタロウ 動画あり
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。 材質SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度HV420~520 リーフ幅(mm)12.7
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

ケースは古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています。 用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。
材質ステンレス(SUS304) 長さL(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1枚
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ 材質炭素工具鋼(SK6) 硬度HV360~600 厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
1個ほか
679 税込747
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整。 長さ(m)1 テープ幅(mm)12.7 材質ゲージ鋼(SK)焼入品 硬さ(Hv)400以上
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
1個ほか
特価
46 税込51
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定 材質SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度HV420~520 リーフ幅(mm)12.7
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。) 厚さ(mm)0.2 材質カーボンスチール エスコ品番EA440E-0.2 質量(g)684 寸法150mm×2.5m 許容差±0.023
1個
4,820 税込5,302
翌日出荷