35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質アルミ(AI1050P) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

岩田製作所シムプレート(定尺)
RoHS
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301 種別ロール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1枚
特価
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート 材質SUS301 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
698 税込768
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に! タイプ平板 調質H24
1枚ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
1個
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1枚
特価
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

厚さ(mm)0.102 材質アルミニウム エスコ品番EA440EG-0.1 質量(g)162 寸法150mm×2.5m 許容差±5%
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷


1枚
特価
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1パック(1枚)ほか
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ(mm)0.025 材質アルミニウム エスコ品番EA440EG-0.0A 質量(g)81 寸法150mm×2.5m 許容差±5%
1個
9,910 税込10,901
翌日出荷

精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。
用途すき間調整用として、水平維持などに。 材質真鍮
1枚
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

厚さ(mm)0.051 材質アルミニウム エスコ品番EA440EG-0.0B 質量(g)108 寸法150mm×2.5m 許容差±5%
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

厚さ(mm)0.127 材質アルミニウム エスコ品番EA440EG-0.1A 質量(g)211 寸法150mm×2.5m 許容差±5%
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

厚さ(mm)0.178 材質アルミニウム エスコ品番EA440EG-0.2 質量(g)292 寸法150mm×2.5m 許容差±5%
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

厚さ(mm)0.076 材質アルミニウム エスコ品番EA440EG-0.0C 質量(g)135 寸法150mm×2.5m 許容差±5%
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

厚さ(mm)0.203 材質アルミニウム エスコ品番EA440EG-0.2A 質量(g)346 寸法150mm×2.5m 許容差±5%
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

厚さ(mm)0.152 材質アルミニウム エスコ品番EA440EG-0.1B 質量(g)238 寸法150mm×2.5m 許容差±5%
1個
11,200 税込12,320
8日以内出荷

あらゆる位置に後付け可能なスリムホルダー。左右どちらの手でも操作しやすいセンターレバー。金属同等の強度で軽量な特殊樹脂採用。脱落防止ロックレバー付。ベルトとの固定具合を調節できるシムプレート付。
用途胴ベルト用のコンベックスホルダーとして。 仕様落下防止ロックレバー・シムプレート付・スリムボディ・センターレバー・安全ロープ取付部 適合機種取付可能機種:グランツ(全種)・剛立厚爪(全種)・ダブルジーアール厚爪(19巾以上)・ダブルジー(全種)・ダブルジーEVO(全種)・ネオロックGT(全種)・ネオロックGTZ(全種)・ネオロックDXS(全種)・両面ネオロック(19巾以上)・耐久ネオロック(19巾以上)・ネオロック角型(19巾以上)・両面ステンレスネオロック(全種)・両面ステンレスフリー(全種)・両面コンパクトフリー(19巾以上)・パネル2×4ネオロック(全種)・プロネクスト※PXL(プロネクストライト)には取付けできません。・ダブルジーV(全種)・ゼットヴイ(全種)・Gネクスト(全種) セット内容アダプター・取付ネジ(1本) 材質本体:PA樹脂・アルミ●レバー材質:PA樹脂 幅(mm)●取付可能:GZ25巾・GTR25巾、27巾・GGR25巾・GG19巾、25巾・GGEVO19巾、25巾・GT27巾・GTZ27巾・DXS19巾、25巾・ZS19巾、25巾・XS19巾、25巾・KS19巾、25巾・SS19巾、25巾・SF19巾、22巾・CF19巾、22巾、25巾・PS25巾・PX19巾、22巾、25巾※PXL(プロネクストライト)には取付けできません。・GGV25巾・ZV25巾・GXL22巾、25巾 ブラック 質量(g)53 取付可能ベルトサイズ(mm)巾:53以内●厚さ:3以内 サイズ(mm)87×51×18
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。モノコックカーボン。アルミ製フェースプレート。チタン製金具。アルミ製フェースプレート。チタン製金具。クランプ部分の高さ40mm。1-1/4”ステムを1-1/8”のステアリングコラムに取り付けるためのシムが付属。194 grams (100mm)
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。モノコックカーボン。アルミ製フェースプレート。チタン製金具。アルミ製フェースプレート。チタン製金具。クランプ部分の高さ40mm。1-1/4”ステムを1-1/8”のステアリングコラムに取り付けるためのシムが付属。194 grams (100mm)
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。モノコックカーボン。アルミ製フェースプレート。チタン製金具。アルミ製フェースプレート。チタン製金具。クランプ部分の高さ40mm。1-1/4”ステムを1-1/8”のステアリングコラムに取り付けるためのシムが付属。194 grams (100mm)
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。モノコックカーボン。アルミ製フェースプレート。チタン製金具。アルミ製フェースプレート。チタン製金具。クランプ部分の高さ40mm。1-1/4”ステムを1-1/8”のステアリングコラムに取り付けるためのシムが付属。194 grams (100mm)
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

改良型SL-K stem (2019グラフィック)は最軽量でー100ミリ長モデルでわずか141グラムです。ハイストレングスの2014アルミに最先端の鍛造と切削を行ない、素材の無駄を完全に省きました。3D鍛造、CNC加工 AL2014。CSIフェイスプレート。クロモリ製。1-1/4インチ ステムを1-1/8インチステアリングコラム装着するためのシム付き
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

最新SL-Kステム(2019グラフィック)は最軽量ですー100ミリ長でわずかに141グラムです。高強度の2014アルミ素材に先端の鍛造、切削加工をし、無駄な素材を極力省きました。3D鍛造、CNC加工 AL2014。CSI フェイスプレート。クロモリ。1-1/4インチステムを1-1/8インチステアリングコラムに装着するためのシム付き
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

改良型SL-K stem (2019グラフィック)は最軽量でー100ミリ長モデルでわずか141グラムです。ハイストレングスの2014アルミに最先端の鍛造と切削を行ない、素材の無駄を完全に省きました。3D鍛造、CNC加工 AL2014。CSIフェイスプレート。クロモリ製。1-1/4インチ ステムを1-1/8インチステアリングコラム装着するためのシム付き
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

HARAX(ハラックス)フラッティ用ハンドル
「フラッティ」を両側ハンドル仕様にすることでスムーズに移動できます。
用途「フラッティ」の専用部品 トラスコ品番357-6247 セット内容ハンドル1個、ハンドルバンド2個、シムプレート2個 材質アルミ合金 寸法(mm)850×702×150 タイプフラッティ用ハンドル
1セット
14,980 税込16,478
8日以内出荷

「フラッティ」を支柱パイプ4本接続した仕様にすれば長尺物もスムーズに移動できます。
用途「フラッティ」の専用部品 トラスコ品番357-6246 セット内容ガードバー1個、ガードバーバンド1個、シムプレート1個 材質アルミ合金 寸法(mm)50×612 タイプフラッティ用支柱パイプ
1セット
7,698 税込8,468
8日以内出荷