58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301 種別ロール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1枚
特価
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

1枚
特価
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート 材質SUS301 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
698 税込768
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)


自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。 長さ(m)1 幅(mm)12.7
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

厚さ(mm)0.203 材質 エスコ品番EA440EF-0.2 質量(g)720 寸法150mm×2.5m 許容差±0.013
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。) 厚さ(mm)0.2 材質カーボンスチール エスコ品番EA440E-0.2 質量(g)684 寸法150mm×2.5m 許容差±0.023
1個
4,820 税込5,302
翌日出荷

厚さ(mm)0.2 材質真鍮 エスコ品番EA440EC-0.2 質量(g)706 寸法150mm×2.5m 許容差±0.019
1個
10,900 税込11,990
8日以内出荷

1枚
特価
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H) 長さL(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

1枚
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。
用途すき間調整用として、水平維持などに。 材質ステンレス(SUS304)
1枚
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

厚さ(mm)0.3 材質ステンレス(SUS302) エスコ品番EA440EB-0.3 質量(g)558 寸法150mm×1.25m 許容差±0.060
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップを揃えています。
用途すき間調整用として、水平維持などに。 材質
1枚
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フィラーテープ モノタロウ 動画あり
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等 長さ(m)1 テープ幅(mm)12.7 材質SK焼入鋼
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質アルミ(AI1050P) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.17 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質焼入鋼 幅公差(mm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
298 税込328
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。
用途すき間調整用として、水平維持などに。 材質真鍮
1枚
469 税込516
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

岩田製作所シムプレート(定尺)
RoHS
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
幅W(mm)150 長さL(mm)500 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

岩田製作所シムプレート 鉄
RoHS
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
幅W(mm)150 長さL(mm)500 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
5,398 税込5,938
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

岩田製作所シムプレート 真鍮
RoHS
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
幅W(mm)150 長さL(mm)500 材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


厚さ(mm)0.25 材質真鍮 エスコ品番EA440EC-0.2A 質量(g)882 寸法150mm×2.5m 許容差±0.025
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

厚さ(mm)0.254 材質 エスコ品番EA440EF-0.2A 質量(g)886 寸法150mm×2.5m 許容差±0.013
1個
21,900 税込24,090
翌日出荷

厚さ(mm)0.178 材質アルミニウム エスコ品番EA440EG-0.2 質量(g)292 寸法150mm×2.5m 許容差±5%
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。) 厚さ(mm)0.25 材質カーボンスチール エスコ品番EA440E-0.2A 質量(g)823 寸法150mm×2.5m 許容差±0.024
1個
5,260 税込5,786
翌日出荷

材質真鍮 厚さ(mm)0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.65, 0.80 各1枚 寸法(mm)150×300 アズワン品番64-2208-79
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

厚さ(mm)0.25 材質ステンレス(SUS302) エスコ品番EA440EB-0.2A 質量(g)441 寸法150mm×1.25m 許容差±0.030
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

厚さ(mm)0.203 材質アルミニウム エスコ品番EA440EG-0.2A 質量(g)346 寸法150mm×2.5m 許容差±5%
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. <ul> <li>精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています </li> <li>ロックウェル硬さ: C40-45 </li> <li>SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています </li> <li>究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 </li> </ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 <ul> <li> 機械の精密調整及び位置合わせ </li> <li> 金型及びダイのセットアップ </li> <li>機械の修理とメンテナンス </li> <li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け </li> <li> プロトタイプ作業。 </li> </ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 <ul> <li>平らな面を提供します </li> <li>ギャップを埋めるために使用します </li> <li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします </li> <li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 </li> </ul> ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.5mm長さ = 1.25m幅 = 150mm
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 <ul> <li> ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm </li> <li> ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm </li> <li> ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm </li> <li> ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm </li> <li> ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) </li> <li> ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm </li> <li> ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm </li> <li> ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm </li> <li> ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm </li> <li> ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース </li> </ul>. 特長と利点:. <ul> <li>精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です </li> <li>ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 </li> <li> AISI-1008/AISI-1010 に適合しています </li> </ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 <ul> <li> 機械の精密調整及び位置合わせ </li> <li> 金型及びダイのセットアップ </li> <li>機械の修理とメンテナンス </li> <li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け </li> <li> プロトタイプ作業。 </li> </ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 <ul> <li>平らな面を提供します </li> <li>ギャップを埋めるために使用します </li> <li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします </li> <li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 </li> </ul>
仕様材料 = スチール厚さ = 0.1mm長さ = 2.5m幅 = 150mm
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 <ul> <li> ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm </li> <li> ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm </li> <li> ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm </li> <li> ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm </li> <li> ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) </li> <li> ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm </li> <li> ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm </li> <li> ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm </li> <li> ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm </li> <li> ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース </li> </ul>. 特長と利点:. <ul> <li>精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です </li> <li>ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 </li> <li> AISI-1008/AISI-1010 に適合しています </li> </ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 <ul> <li> 機械の精密調整及び位置合わせ </li> <li> 金型及びダイのセットアップ </li> <li>機械の修理とメンテナンス </li> <li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け </li> <li> プロトタイプ作業。 </li> </ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 <ul> <li>平らな面を提供します </li> <li>ギャップを埋めるために使用します </li> <li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします </li> <li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 </li> </ul>
仕様材料 = スチール厚さ = 0.787mm長さ = 100インチ幅 = 6インチ
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

RS Pro スチール. RS Pro のスチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。これらのスチールシムは、材料の種類、サイズ、厚さ、及び識別しやすいように表面に正しく印刷されたならいロット番号を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 <ul> <li> ; 519-034 519-034 - 100 インチ x 6 インチ x 0.025 mm </li> <li> ; 518-756-100 インチ 518-756-100 インチ x 6 インチ x 0.203 mm </li> <li> ; 518-750-100 インチ 518-750-100 インチ x 6 インチ x 0.254 mm </li> <li> ; 518-902-100 インチ 518-902-100 インチ x 6 インチ x 0.787 mm </li> <li> ; 518-891 518-891 シムキット、スチール、 0.001 → 0.015 インチ( 12 個) </li> <li> ; 518-918 518-918 - 2.5 m x 15 0 mm x 0.1 mm </li> <li> ; 518 → 879 518 → 879 - 2.5 m x 150 mm x 0.2 mm </li> <li> ; 518-841 518-841 - 2.5 m x 150 mm x 0.25 mm </li> <li> ; 518-863-2.5 518-863-2.5 m x 150 mm x 0.5 mm </li> <li> ; 518-867 518-867 - シムキット、スチール、 0.05 → 0.80 mm x 10 ピース </li> </ul>. 特長と利点:. <ul> <li>精密ブランドのスチールシムストックは、全面冷間圧延炭素 1008-1010 です </li> <li>ロックウェル硬度: ; 0.69 インチ厚 RB90 分 >0.070 インチ厚の RB84 最小。 </li> <li> AISI-1008/AISI-1010 に適合しています </li> </ul>. 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 <ul> <li> 機械の精密調整及び位置合わせ </li> <li> 金型及びダイのセットアップ </li> <li>機械の修理とメンテナンス </li> <li> モータポンプ及びその他の機械の取り付け </li> <li> プロトタイプ作業。 </li> </ul>. よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 <ul> <li>平らな面を提供します </li> <li>ギャップを埋めるために使用します </li> <li>2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします </li> <li>ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 </li> </ul>
仕様材料 = スチール厚さ = 0.001 → 0.015インチ長さ = 12インチ幅 = 6インチ枚数 = 12カラー = 緑
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷