園芸、建築用シメールセット
セット内容Z4N シメール4型 1台 CC4N Pクランパー 2台
張線能力(kg)1000
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。
ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。
フェンス張り、電線針金の引っ張りに。
トラックの荷締めに。
種別手動
ワイヤー径(Φmm)5.0
フック口開き(mm)15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
用途電設用。
トラスコ品番403-0294
ロープ径(Φmm)6
張線能力(kg)1000
ロープ長さ(m)1
掴線能力Φ5.0~20/14~250sq(mm)
破断荷重(kN)ロープ:12
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
自動車用シメールセット
セット内容Z3N シメール3型 1台 FK34N バネ付きフック 2台
張線能力(kg)500
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
果樹園の棚張りに最適です。
用途果樹園用。
付属品シャックル、ユニバーサルジョイント
トラスコ品番403-0260
ロープ径(Φmm)6
張線能力(kg)500
ロープ長さ(m)1
掴線能力Φ3~10mm
破断荷重(kN)【ロープ】6
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
エスコ品番EA988DJ-1
質量(g)420
使用ロープ径(mm)1.6~6.5
引張強度(kN)5.9(590kg)
1個
¥9,030
税込¥9,933
当日出荷
質量(kg)2.6
タイプ3型
最大使用荷重4.9kN(500kgf)
掴線能力1.0~9.5mm
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
ワイヤーやビニール、ナイロンロープを掴んでもすべりにくい作りになっています。
用途シメール用。
トラスコ品番403-0285
材質SS400、SWICF、S45C、SWP、FCD600、SCM415
張線能力(kg)500
掴線能力Φ1.5~10(mm)
破断荷重(kN)ロープ:6
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ハンドル操作が非常に軽く、効率の良い荷締作業ができます。安全設計で使いやすい箱型タイプ。いつまでも美しい特殊静電焼付塗装です
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。クランプの取り付けからワイヤーの巻き取りまで17mmのレンチ1本で作業ができます。ターンバックルより調整巾が広いので強く張線でき、ゆるんでも更に張線できます。太さ5mmまでのワイヤー・番線が巻き取り可能です。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様小型張線器付クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
トラスコ品番859-6215
長さ(mm)56
寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ
質量(g)760
タイプ小型張線器付クランプ
奥行(mm)160
2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。
ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。
独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。
安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
用途荷物の引き寄せ作業
山林での原木搬出作業
抜根作業
機械の引き寄せ作業など
ポリエステル樹脂を使用し、強度は従来の鉄線の2倍。伸びや温度変化によるゆるみがありません。針金の1/6の軽さで作業性に優れます。
長さ(m)1000
工場・・・機械移動に
フェンス・・・電線引っ張り
レジャー・・・ボート陸あげ・車の牽引き
山野・・・木材・石移動
荷締め・・・トラック
ワイヤー長さ(m)3
ワイヤー太さ(mm)6
こんなお得な商品も!
パワーウィンチ
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
用途電設用。
付属品シャックル、ユニバーサルジョイント
トラスコ品番403-0329
材質SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCH
ロープ径(Φmm)5
張線能力(kg)500
ロープ長さ(m)1
掴線能力Φ1.2~15/2~125sq
破断荷重(kN)【ロープ】6
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
用途電設用。
材質SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCH
ロープ長さ(m)1
被覆線の被覆が破れにくい作りになっています。
用途シメール用。
トラスコ品番403-0312
張線能力(kg)1500
掴線能力Φ4~22mm
破断荷重(kN)【ロープ】18
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
強度・耐摩耗性に優れたフックです。ハズレ止め金具付で安全です。
用途シメール用。
セット内容張線器部品
番線、鋼撚線、鉄線、ロープ、ワイヤー等で使用できます。シューの交換ができ経済的なクランバーです。
用途シメール用。
付属品シャックル
トラスコ品番402-8733
張線能力(kg)500
掴線能力Φ3~10mm
破断荷重(kN)【ロープ】6
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
1mの尻手ワイヤーで本体と電柱や柱を簡単に固定できます。
用途シメール用。
セット内容張線器部品
ロープ長さ(m)1
木造建築の家起し・芯出し作業が簡単にできます。
用途家起用。
付属品シャックル
トラスコ品番402-8766
ロープ径(Φmm)8
張線能力(kg)1000
ロープ長さ(m)1
掴線能力120mm(4寸)
破断荷重(kN)12
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
梁に簡単に掛けられます。全長10mで大型入母屋も悠々と届きます。
用途シメール用。
トラスコ品番402-8773
セット内容張線器部品
ロープ径(Φmm)6
張線能力(kg)1000
ロープ長さ(m)10
破断荷重(kN)13
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
ワンタッチで土台柱にクランプできます。荷重をかけるほど締まりますので、安全・確実に作業を行えます。
用途シメール用。
付属品シャックル
トラスコ品番403-0272
張線能力(kg)1000
掴線能力120mm(4寸)
破断荷重(kN)12
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
住所をミスなくはやくきれいにポンっと押せる一行印
書類への住所記入はこれ1つでOK!
住所が長い、画数が多い、書類が多いなんて事がひと押しで記入完了
インボイス登録番号の押印に
質量(g)12.8
エコマーク認定認定
インク色6色より選択可能
書体楷書体、行書体、隷書体、古印体、明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体 、てん書体より選択可能
印面サイズ(mm)5×60
表示文字数35文字以内(文字内容によってはつぶれる可能性あります)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号15 112 029
繰り返し・詰め替え対応
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。
緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。
抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。
虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。
用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
網戸のすき間をふさぎ、虫の侵入を防ぐ!
復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途網戸の室内側の両端に貼ることですき間を無くし、虫の侵入をふさぎます。
主な用途隙間用
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
大きなすき間をふさぐ毛足20mmのロングタイプ。
ソフトな毛足が、バランス良くすき間をフィットします。
水やカビに強く、いつまでも長持ちします。
復元力に優れ摩擦に強く、型くずれがしません。
用途大きなすき間があるドアや引き戸、窓などに!
店舗の引き戸、窓用エアコンの窓に!
主な用途隙間用
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。
毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。
材質モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン
主な用途隙間用
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)。本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)。荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)
用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。
トラスコ品番119-5343
セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様
材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)
全長(mm)80
ねじ長さ(mm)40
ドリル径(Φmm)12
埋め込み深さ(mm)有効45
最大取付物厚さ(mm)7
最大引張荷重(kN)19
剪断最大荷重(kN)23.4
ねじの呼びM12
施工トルク(N・m)標準45
1箱(25本)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ