こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力
材質(本体)特殊鋼
早締め用のハンドル付。
ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力
材質(本体)特殊合金鋼
簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途簡単な保持作業に。
材質鋼板
こんなお得な商品も!

プレスクランプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
種類シャコ万力
材質(本体)鋼板製
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力
材質(本体)炭素鋼(S55C)
仕様JIS表示認定工場製
アルミを使用しているので、軽くてさびにくいです。
用途簡単な保持作業に。
苛酷な使用に耐える
種類シャコ万力
材質(本体)S55C
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力
材質(本体)冷間圧延鋼材
表面処理クロムメッキ
アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。
用途奥行を深く締め付ける際に
種類シャコ万力
材質(本体)炭素鋼
こんなお得な商品も!

C型シャコ万力
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
種類シャコ万力
材質(本体)炭素鋼(S45C)
塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。
用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。
種類シャコ万力
材質(本体)SUS329J1
材質(ねじ部)SUS304
皿振り角度(°)20
こんなお得な商品も!

プレスクランプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
本体は、スチールのプレス材にスポット溶接を施し強度を上げています。
用途固定・接着作業に
種類シャコ万力
材質(本体)スチール
こんなお得な商品も!

C型シャコ万力
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
早締め用のハンドル付。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後の一締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。
種類シャコ万力
材質(本体)特殊合金鋼
あごの深さが大きい為、奥行を深く締めつけ可。
頭部は六角になっている為、レンチ類で最後のひと締めが可能。
アダプター(ねじ先端部の受皿)は交換可。
おねじ六角対辺:17mm
種類シャコ万力
材質(本体)特殊合金鋼
種別強力ワイドタイプ
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
大幅なコストダウン実現。
早締め用のハンドル付。
ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力
材質(本体)特殊合金鋼
仕上メタリックグレー焼付塗装
こんなお得な商品も!

C型シャコ万力
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
強力型で重量物の締付に最適です。
アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。
種類シャコ万力
材質(本体)特殊鋼
こんなお得な商品も!

クランプ アルミ製
モノタロウ
¥188~
税込¥207~
溶接、穴あけ作業等14mmのスパナ等で強力に締め付けができます。強度に優れた鍛造品です。
用途溶接、穴あけ作業等。
最大口開き(mm)50
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。
用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。
種類シャコ万力
材質(本体)SUS304
溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。
用途対象物の固定に。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)50
アゴの深さ(mm)35
全長(mm)208
材質(本体)ナイロン
エスコ品番EA526BD-2
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)50
アゴの深さ(mm)32
材質(本体)鍛造焼入鋼
荷重(kg)390
特性鍛造フレームスーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
エスコ品番EA526WE-50
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)50
アゴの深さ(mm)100
材質(本体)炭素鋼
エスコ品番EA526TN-2
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)50
アゴの深さ(mm)65
材質(本体)炭素鋼
エスコ品番EA526TS-2
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)50
アゴの深さ(mm)50
材質(本体)鍛造焼入鋼
エスコ品番EA526ST-2A
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
奥行のある材料の保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途奥行のある材料の保持作業に。
材質鋼板
こんなお得な商品も!

クランプ アルミ製
モノタロウ
¥188~
税込¥207~
接着・溶接・工作の固定作業に!
丈夫な鋳鉄製クランプ
強度に優れたクランプです。仮止めに最適です。
用途木工作業などの仮止め。
こんなお得な商品も!

プレスクランプ 深型
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
通常タイプより深型なので奥行きのある材料の固定に便利です。
用途固定・接着作業に
種類シャコ万力
材質(本体)スチール
肉厚ボディーで対象物をしっかり固定するC型シャコ万力
用途溶接、穴あけ、接着等の固定作業に
材質スチール
ラチェット式なので簡単に素早い作業ができます!
ハンドルを折り曲げて切り替える事によりパワーハンドルになります!
材質本体:ナイロン
クイックジョー
ツマミを両側から押す事により主軸ネジが上下に可動します
2wayハンドル
ハンドルをL型にして使用するとスピーディーに締めつけできます
材質ナイロン樹脂
挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。
色シルバー
タイプC型クランプ
こんなお得な商品も!

プレスクランプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
普及タイプのクランプのセットです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)25/50
材質(本体)鋼板
1セット
¥749
税込¥824
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ