31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。 2018年トラスコ掲載ページ4 1767
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)




用途トグルクランプ用部品 仕様スイベル部の首振角度は7°です。 材質構造用圧延鋼 傾斜角度(°)7
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
579 税込637
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力 材質(本体)特殊鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。 種類シャコ万力 材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質S45C 表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき 熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 仕様パーカー仕上げ、鍛造品
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。
用途ホビーや細かい作業時の固定。 種類精密クランプ 材質(本体)アルミ 塗装色
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密な鍛造と相まって長期間のご使用に耐えます。 ネジは精密な角ネジでガタが少なく、しかもスムーズに開閉し、使用中に弛む心配がありませんので、安心してご使用いただけます。 完全な熱処理により特殊鋼のもつ特性である強靭さが充分発揮されています。
種類シャコ万力 材質(本体)特殊鋼
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。
用途ホビーや細かい作業時の固定。 種類精密クランプ 材質(本体)アルミ 仕様ストッパー付 塗装色
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷

用途模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに!。模型・工作などの接着・固定作業に! 種類シャコ万力 最大口開き(mm)10 アゴの深さ(mm)10 材質(本体)鋼板 材質鋼板製
1セット(4個)
999 税込1,099
当日出荷

1個
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナベヤスラストパッド(STP)
エコ商品
グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。 ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 5°まで傾きます。
材質SUM22L 熱処理浸炭焼入HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。
用途ホビーや細かい作業時の固定。 仕様ストッパー付 セット内容4977292231527×4 材質アルミ 黒色塗装 最大口開き(mm)22 入数4個セット
1セット(4個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

材料や部品を強力に締め付ける。工作物の加工組立作業に。鉄工用から木工用まで。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
材質アルミダイキャスト
1個
279 税込307
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに! 模型・工作などの接着・固定作業に! 種類シャコ万力 材質(本体)鋼板 材質(フレーム)鋼板製
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材料や部品を強力に締め付ける! 工作物の加工組立作業に 鉄工用から木工用まで 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
1個
479 税込527
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力 材質(本体)特殊合金鋼
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


パンチングパネルに取り付けて、各種工具を整理・整頓するのに最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。小さなシャコマンなどを掛けるのに便利です。
トラスコ品番689-2322 材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)58 奥行(mm)52.6 間口(mm)199 最大積載量(kg)3
1個
2,091 税込2,300
翌日出荷

パンチングパネルに取り付けて、各種工具を整理・整頓するのに最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。小さなシャコマンなどを掛けるのに便利です。
トラスコ品番667-0855 材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 高さ(mm)58 奥行(mm)52.6 間口(mm)199 最大積載量(kg)5
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷