商品豆知識
簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途簡単な保持作業に。
材質鋼板
こんなお得な商品も!

プレスクランプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
種類シャコ万力
材質(本体)鋼板製
こんなお得な商品も!

プレスクランプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
本体は、スチールのプレス材にスポット溶接を施し強度を上げています。
用途固定・接着作業に
種類シャコ万力
材質(本体)スチール
こんなお得な商品も!

C型シャコ万力
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
種類シャコ万力
材質(本体)炭素鋼(S45C)
強力締付に威力を発揮する鍛造品です。サイズバリエーションがあります。
用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)75
アゴの深さ(mm)50
材質(本体)炭素鋼
エスコ品番EA526TP-3
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)50
アゴの深さ(mm)50
材質(本体)鍛造焼入鋼
エスコ品番EA526ST-2A
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ アルミ製
モノタロウ
¥188~
税込¥207~
接着・溶接・工作の固定作業に!
丈夫な鋳鉄製クランプ
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)60
アゴの深さ(mm)50
全長(mm)200
材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。
トラスコ品番818-8509
質量(kg)0.3
2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種類シャコ万力
材質(本体)鋳鉄
材質フレーム:鋳鉄製、ネジ:スチール、口金部:PVC+Rubber
ナイロンファイバー樹脂製で軽量・強靭です。
手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。
クイックボタンで素早い口幅調整が可能です。
用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。
材質本体:ナイロンファイバー
最大口開き(mm)75
フトコロの深さ(mm)50
最大締付力(kg)50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)75
アゴの深さ(mm)50
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)11
荷重(kg)643
寸法H(mm)83
寸法L(mm)135
寸法L1(mm)130
エスコ品番EA526WB-75
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
関連キーワード