こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力
材質(本体)特殊鋼
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類シャコ万力
材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
早締め用のハンドル付。
ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力
材質(本体)特殊合金鋼
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
精密な鍛造と相まって長期間のご使用に耐えます。
ネジは精密な角ネジでガタが少なく、しかもスムーズに開閉し、使用中に弛む心配がありませんので、安心してご使用いただけます。
完全な熱処理により特殊鋼のもつ特性である強靭さが充分発揮されています。
種類シャコ万力
材質(本体)特殊鋼
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力
材質(本体)炭素鋼(S55C)
仕様JIS表示認定工場製
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
大幅なコストダウン実現。
早締め用のハンドル付。
ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力
材質(本体)特殊合金鋼
仕上メタリックグレー焼付塗装
塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。
用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。
種類シャコ万力
材質(本体)SUS329J1
材質(ねじ部)SUS304
皿振り角度(°)20
溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。
用途対象物の固定に。
関連キーワード