加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類シャコ万力
材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
早締め用のハンドル付。
ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力
材質(本体)特殊合金鋼
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力
材質(本体)炭素鋼(S55C)
仕様JIS表示認定工場製
苛酷な使用に耐える
種類シャコ万力
材質(本体)S55C
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
大幅なコストダウン実現。
早締め用のハンドル付。
ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力
材質(本体)特殊合金鋼
仕上メタリックグレー焼付塗装
溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。
用途対象物の固定に。
材質スチール
口深(mm)76
アズワン品番64-7865-14
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
材質スチール
質量(g)680
口深(mm)76
アズワン品番64-7865-13
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
種類シャコ万力
最大口開き(mm)25
アゴの深さ(mm)76
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
荷重(kg)150
質量(g)140
寸法A(mm)53
寸法B(mm)105
寸法C(mm)65
寸法D(mm)76
寸法E(mm)32
寸法F(mm)40
寸法G(mm)38
エスコ品番EA526WD-25
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
用途ホビー用。
深さ(mm)(ジョー)76
開口寸法(mm)(ジョー開口)101
クランプ力(N)3550
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)85
アゴの深さ(mm)76
全長(mm)280
材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。
トラスコ品番818-8508
質量(kg)0.41
先端にV字型のスイベルパッドが付属しており、直径63mm程度の丸管も安定して保持することができるC型クランプです。
用途各種溶接作業に。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)63.5
アゴの深さ(mm)76
全長(mm)250
材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)
仕様溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番818-8528
質量(g)450
2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
関連キーワード