カテゴリ

  • 機構部品(19)
  • オフィス家具(5)
  • 医療(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
さらに商品を絞り込む

「シャッター 引手」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロックライトグレー色ジョー・プリンス竹下
1,489税込1,638
1個
当日出荷
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット付属品鍵×2本材質AES樹脂(AES)仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.2鍵違い数約1000通りRoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロックライトグレー色ジョー・プリンス竹下
1,489税込1,638
1個
6日以内出荷
引手付きのロッカー錠です。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 本体は耐候性に優れたAES 樹脂製です。 専用止金が付属しています。 L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット材質AES 樹脂(AES)仕上ライトグレー色RoHS指令(10物質対応)対応
引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロックライトグレー色ジョー・プリンス竹下
1,489税込1,638
1個
当日出荷
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット付属品鍵×2本材質AES樹脂(AES)仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.2RoHS指令(10物質対応)対応同一No.V1000です。分野設備・機械
引手付4桁式コンビネーションロック ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック鍵違いタイプ 黒色ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
当日出荷
引手付きのダイヤル錠です。暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。 暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。 防塵シャッター付きです。 シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス仕様【補足説明】初期設定番号は0000です。付属品鍵×2本材質ASA樹脂(ASA)タイプ鍵違い仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.2RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。分野設備・機械
引手付シリンダー交換カムロック 黒色 ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック 黒色ライトグレー色ジョー・プリンス竹下
3,798税込4,178
1個
102日以内出荷
扉を閉め、ツマミを回すと自動施錠されます。 鍵を右に約20°回すと解錠します。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。 施錠状態 でも裏側からワンタッチで開くことができます。 扉を開閉しやすい引手付きです。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付け できます。 付属 鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-305、L-336、L-346とパネルカットに 互換性があります。
用途宅配ボックス材質AES 樹脂(AES)仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.V1000です。鍵は2本付属しています。
引手付4桁式コンビネーションロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 同一鍵ライトグレー色ジョー・プリンス竹下
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。<br />・暗証番号は変更可能です。<br />・非常解錠キーで解錠できます。<br />・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)<br />・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。<br />・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。<br />・防塵シャッター付きです。<br />・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックスその他【初期設定番号】0付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。材質ASA樹脂(ASA)仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1RoHS指令(10物質対応)対応【同一鍵番号】No.S1000
引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違いライトグレー色ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
引手付きのダイヤル錠です。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。 用途に合わせてご使用下さい。 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。 防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス材質ASA樹脂(ASA)仕上ライトグレー色RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 鍵違いライトグレー色ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
引手付きのダイヤル錠です。暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。 暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。 非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。 防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス材質ASA樹脂(ASA)質量(g)107仕上ライトグレー色コード(ナンバー)1063362600取付板厚(mm)0.8~1.2鍵違い数最大10000通り(在庫している鍵違い数は100通り)RoHS指令(10物質対応)対応(初期設定番号)0000/L-336Aのみ鍵は2本付属分野設備・機械
引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 同一 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 同一ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。<br />・暗証番号は変更可能です。<br />・シリンダー交換が可能です。<br />・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。<br />・暗証番号検索機能付きです。<br />・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。<br />・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。<br />・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫仕様同一鍵番号:No.S1000付属品鍵2本、専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)仕上黒色取付板厚(mm)~0.8
引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違い ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違いジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。<br />・暗証番号は変更可能です。<br />・シリンダー交換が可能です。<br />・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。<br />・暗証番号検索機能付きです。<br />・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。<br />・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。<br />・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫付属品鍵2本、専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)仕上黒色取付板厚(mm)~0.8鍵違い数100通り
引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 同一鍵 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 同一鍵 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 同一鍵 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 同一鍵ジョー・プリンス竹下
5,589税込6,148
1個
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。<br />・表側から暗証番号が変更可能です。<br />・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。<br />・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。<br />・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。<br />・防塵シャッター付きです。<br />・非常解錠キーで解錠できます。<br />・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)<br />・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。<br />・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製番号【同一鍵】No.S1000仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1RoHS指令(10物質対応)対応
引手付4桁式コンビネーションロック 木製用 同一鍵 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 木製用 同一鍵ライトグレー色ジョー・プリンス竹下
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。<br />・暗証番号は変更可能です。<br />・非常解錠キーで解錠できます。<br />・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)<br />・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。<br />・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。<br />・防塵シャッター付きです。<br />・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックスその他【初期設定番号】0付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。材質ASA樹脂(ASA)仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応【同一鍵番号】No.S1000
引手付4桁式コンビネーションロック 同一鍵 黒色 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 同一鍵 黒色ジョー・プリンス竹下
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。<br />・暗証番号は変更可能です。<br />・非常解錠キーで解錠できます。<br />・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)<br />・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。<br />・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。<br />・防塵シャッター付きです。<br />・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックスその他【初期設定番号】0付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。材質ASA樹脂(ASA)仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1RoHS指令(10物質対応)対応【同一鍵番号】No.S1000
引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 木製 同一鍵 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 同一鍵 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 木製 同一鍵 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 同一鍵ジョー・プリンス竹下
5,589税込6,148
1個
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。<br />・表側から暗証番号が変更可能です。<br />・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。<br />・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。<br />・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。<br />・防塵シャッター付きです。<br />・非常解錠キーで解錠できます。<br />・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)<br />・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。<br />・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。<br />・木製扉対応です。(裏板必須)
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製番号【同一鍵】No.S1000仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 鍵違い ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 鍵違いライトグレー色ジョー・プリンス竹下
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 シリンダーは防塵シャッター付きです。 本体は耐候性に優れたASA 樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。) 付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス材質ASA 樹脂(ASA)仕上ライトグレー色RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は0000 です。鍵違い数は最大1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 鍵違い ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 鍵違いライトグレー色ジョー・プリンス竹下
5,498税込6,048
1個
当日出荷
引手付きのダイヤル錠です。施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。 暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 施錠状態を確認できる開閉マーク窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 暗証番号を忘れた場合は付属キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。 暗証番号検索機能がなしの仕様(番号検索ナシ)もあります。シリンダーは防塵シャッター付きです。 本体は耐候性に優れたASA樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。) 付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス材質ASA樹脂(ASA)質量(g)121仕上ライトグレー色コード(ナンバー)1063461600取付板厚(mm)0.8~1.2鍵違い数最大1000通り(在庫している鍵違い数は100通り)RoHS指令(10物質対応)対応(初期設定番号)0000/鍵2本付属分野設備・機械
引手付4桁式コンビネーションロック 木製用 同一鍵 黒色 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 木製用 同一鍵 黒色ジョー・プリンス竹下
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。<br />・暗証番号は変更可能です。<br />・非常解錠キーで解錠できます。<br />・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)<br />・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。<br />・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。<br />・防塵シャッター付きです。<br />・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックスその他【初期設定番号】0付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。材質ASA樹脂(ASA)仕上黒色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応【同一鍵番号】No.S1000
引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色ライトグレー色ジョー・プリンス竹下
3,798税込4,178
1個
当日出荷
扉を閉め、ツマミを回すと自動施錠されます。 鍵を右に約20°回すと解錠します。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。 施錠状態 でも裏側からワンタッチで開くことができます。 扉を開閉しやすい引手付きです。 施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。 防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。 パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付け できます。 付属 鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 L-304、L-305、L-336、L-346とパネルカットに 互換性があります。
用途宅配ボックス材質AES 樹脂(AES)仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0鍵違い数約1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵は2本付属しています。
引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 黒色 違い 左勝手 ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 黒色 違い 左勝手ジョー・プリンス竹下
3,798税込4,178
1個
12日以内出荷
つまみを回すと自動的に施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。 閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 扉を開閉しやすい引手付きです。 操作性の良いリバーシブルキーです。 耐候性に優れたAES 樹脂製です。 防塵シャッター付きです。 シリンダー交換が可能です。 鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。 色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
用途宅配ボックス付属品鍵2本、専用止金1個材質AES樹脂(AES)仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1鍵違い数在庫は100通りRoHS指令(10物質対応)対応
システム収納 エディア シャッター扉(ベース付)組立・設置サービス付き コクヨシステム収納 エディア シャッター扉(ベース付)組立・設置サービス付きW900×D450タイプコクヨ
149,800税込164,780
1台
21日以内出荷
エディア シャッター扉 開口寸法/732mm 棚板2枚 鍵付き ホワイト W900D450 下置き ベース付
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS) ベース/スチール(焼付塗装)幅(mm)900質量(kg)38.3高さ(mm)975タイプW900×D450奥行(mm)450色(本体)ホワイト棚板適合:BWUA-TSH9SAWグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
システム収納 エディア シャッター扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨシステム収納 エディア シャッター扉 ベース付きセット(配送・組立サービス付き)コクヨ
159,800税込175,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
メディカルモジュールPRO ケルンメディカルモジュールPROケルン
22,980税込25,278
1台
7日以内出荷
コストダウンと機能性向上を両立しました。 取っ手が動線の障害にならない様にフラット式の引き手ハンドルを採用しました。 シャッターの鍵位置も使いやすい上部へ変更しました。
システム収納 エディア トレーユニット(ベース付)組立・設置サービス付き コクヨシステム収納 エディア トレーユニット(ベース付)組立・設置サービス付き10段 W900×D450タイプ 引出し型コクヨ
259,800税込285,780
1台
21日以内出荷
エディア シャッター付きトレーユニット A4深型 3列10段 錠付き W900D450 下置き ベース付
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)、トレー/樹脂成型品(スチロール) ベース/スチール(焼付塗装)幅(mm)900質量(kg)78サイズA4高さ(mm)1110タイプW900×D450種類引出し奥行(mm)450段数10棚段数10色(本体)ホワイトグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1110サービス分類組立・設置・取付
システム収納 エディア トレーユニット(ベース付)組立・設置サービス付き コクヨシステム収納 エディア トレーユニット(ベース付)組立・設置サービス付き20段 W900×D450タイプ 引出し型コクヨ
319,800税込351,780
1台
21日以内出荷
エディア シャッター付きトレーユニット A4浅型 3列20段 錠付き W900D450 下置き ベース付
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)、トレー/樹脂成型品(スチロール) ベース/スチール(焼付塗装)幅(mm)900質量(kg)83.5サイズA4高さ(mm)1110タイプW900×D450種類引出し奥行(mm)450段数20棚段数20色(本体)ホワイトグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1110サービス分類組立・設置・取付
システム収納 エディア トレーユニット(ベース付)組立・設置サービス付き コクヨシステム収納 エディア トレーユニット(ベース付)組立・設置サービス付きW900×D450タイプ 引出し型コクヨ
279,800税込307,780
1台
21日以内出荷
エディア シャッター付きトレーユニット A4浅・深コンビ A4浅3列10段A4深3列5段 錠付き W900D450 下置き ベース付
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)、トレー/樹脂成型品(スチロール) ベース/スチール(焼付塗装)幅(mm)900質量(kg)81サイズA4高さ(mm)1110タイプW900×D450種類引出し奥行(mm)450段数A4浅:10/A4深:5色(本体)ホワイトグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1110サービス分類組立・設置・取付
ミキシングカート(20床用)鍵付 ケルンミキシングカート(20床用)鍵付ケルン
569,800税込626,780
1台
22日以内出荷
注射薬の搬送で普及しているミキシングトレー専用カート。衛生面とセキュリティ面を両立したシャッター鍵付きタイプ。1患者1トレーというスタイルで注射薬を管理できます。
キャスター径(Φmm)125(双輪・前面ロック付)材質スチール(粉体塗装)、シャッター/PVC、引手/アルミタイプ20床用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)866×600×1702付属トレー数20トレー外寸(mm)W300×D400×H112
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら