23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下シャッター付コンパクトカムロック 同一鍵
エコ商品
防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 止金はE 形止め輪で固定しています。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)33 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.610 です。鍵は2 本付属しています。
1個
539 税込593
当日出荷

ジョー・プリンス竹下シャッター付コンパクトカムロック 鍵違い
エコ商品
防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 止金はE形止め輪で固定しています。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様鍵違い 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)1.2~2 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は最大100通りです。鍵は2本付属しています。
1個
539 税込593
当日出荷

鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐蝕に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)74 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付板厚(mm)~7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.4323 です。鍵は2 本付属しています。
1個
629 税込692
当日出荷

リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号035 仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスカバー付カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 動画あり
腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵、1点抜け 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下シャッター付カムロック 違い
エコ商品
鍵はリバーシブルキーです。防塵シャッター付きです。 腐蝕に強いステンレスカバーです。2点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 付属品鍵×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付板厚(mm)(最大)7.5 鍵違い数約100通り RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違いNo.1060171300
1個
699 税込769
当日出荷

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g)81 適合板厚(mm)9.5(最大) 材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐食に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。 L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)59 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
849 税込934
当日出荷

マスター装置・グランドマスター装置ができます。 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー D600 付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)54 推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86 材質(キー)黄銅板 鍵違い数(最大)800通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック(表示付) 鍵違い
エコ商品
表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。腐食に強いステンレスカバーです。2点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様鍵違い 付属品鍵×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)(最大)5.5 鍵違い数最大100通り RoHS指令(10物質対応)対応 No.1061704302
1個
949 税込1,044
当日出荷

キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等 材質/処理(ロック)C3604/Cr (取付ナット)ZDC/Zn (回転規制カム)SPCC/Zn (歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn (キー)C3713/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスカバー付カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
腐食に強いステンレスカバー付きです。鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様鍵違い、1点抜け 付属品鍵×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 鍵違い数最大100通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)シャッターセーフボックス
シャッター扉で施錠、ファイリングした書類を手軽に保管。カギ2本付。仕切板2枚付。A4が縦に入るサイズ。
用途デスク周りの収納に。ファイル、はんこ、朱肉、筆記用具、事務用品の整理に。ステーショナリー/収納/事務/経理/文具/ドキュメント/仕事/デスクワーク/オフィスワーク/オフィス/会社/鍵/カギ付き 材質本体:スチール製、シャッター扉:再生ABS樹脂製
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途計測機器・分配盤・各種ボックス 付属品キー2本・止め金 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)62 締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)25 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
409 税込450
当日出荷

錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時に抜差しできます。
付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ステンレス 材質(キー)黄銅板(C3713P)
1個
868 税込955
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が、使用できます。シャッター付なので、異物の進入を防ぐ構造です。 キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点、B点共に可能です(2点抜き)。
用途配電盤・分電盤・受電設備内の蓋や扉の施錠用 材質SUS304/ZDC、ZDC、SPCC、S、SPHC、C3713P 質量(g)74 部品名称ロック、ケース、取付ナット、回転規制カム、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー 表面処理3価クロメート、Cr、Ni キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。 鍵はリバーシブルキーです。 ポジションストップ機能付きです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ダストボックス、収納扉 仕様同一鍵 その他止金は付属していません。 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパンセーフティボックスカギ番兵
キーボックスのツルをワイヤーにしたことで取付箇所が大幅に広がりました。 ダイヤルを覆い隠すシャッター付可変式ダイヤル
用途賃貸マンション・店舗などの鍵管理・受け渡しにカギの保管・受け渡しに 材質本体:アルミダイカスト、ワイヤー:スチール、PVCラバー、:エラストマー 収納サイズ67.5×28×44mm ロックダイヤル式
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様鍵ナシ 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)55 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

建築現場や工場内に設置する防災用具保管箱。屋外での使用も可能です。保安用品を入れて、建築現場の安全保安ボックスとしてご使用いただけます。シャッター付ステンレスロック採用。ほこり・雨水の侵入を防ぎ、耐久性に優れます。軽荷重用。完成品。鍵2本、棚板3枚付。
材質ポリプロピレン 質量(kg)9.4 クリーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:510×470×1,015 内寸:405×375×915
1個
82,400 税込90,640
翌日出荷