49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付 質量(kg)1.08 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9 換気風量(m3/h)103/103(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 開口面積(cm2)141(ルーバー) 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98
1台
6,998 税込7,698
欠品中

材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板 方式風圧式 表面処理(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ 色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します。 電動シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます。 連動用コード・コネクター付
仕様気密性能:漏気量20Pa時3.7m3/h以下または相当隙間面積1.8cm2以下 消費電力動作時5W以下、開放時3W以下
1台
9,798 税込10,778
3日以内出荷

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
用途台所用・一般用 埋め込み寸法(mm)350×350(高須産業パッケージ) 仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付 質量(kg)2.5 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145 消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5 シャッター連動式 騒音値(dB)(50/60Hz)41/40 風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付 質量(kg)0.67 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.1 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)90 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)47/47 換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
7,298 税込8,028
欠品中

1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)0.64 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)44/44 換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
1台
7,698 税込8,468
欠品中

レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します 電動シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます 連動用コード・コネクター付
消費電力動作時4.5W以下、開放時3W以下
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷


1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。 冬季の入浴中など換気扇、停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制。 高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。 羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。 電気式シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。 適合パイプ呼び径Φ100mm 寸法(mm)埋込:177角 質量(kg)1.5 材質(本体)樹脂製 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)8.6/10.3 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製 騒音値(dB)(50/60Hz)23/23 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)152 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:80.5/80.5、直管相当長30m:76/76 換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強風に強い構造で、強風対策にもご利用できます。独自のマグネットキャッチャー構造により、気密性が向上しました。バタつきがなくなり、シャッタ騒音を大幅に低減しました。シャッタ部の出っ張りを抑えて、フィルム張替えにも配慮しました。過酷な環境下(高温・多湿・紫外線・塩害)でも長く使える専用構造です。200W、400Wモータには、単相仕様をラインアップし、発電機での利用も可能です。内部被覆の邪魔にならないように、換気扇の厚みを薄型化しました。メンテナンス性を考慮して、脱着方式のベルトカバーを採用しております。
用途施設園芸専用ベルト駆動換気扇です。 極数(P)4
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)




1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)







1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

20cmプロペラファン。引きひもスイッチ付。窓の開閉も自由自在。窓の左右どちらにも取付可能。木枠窓、アルミサッシ窓どちらにも取付可能。汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。15mm単位でパネルをナイフで切断可能。窓枠高さ微調整機構付。
羽根(Φmm)200 定格電圧(V)AC100
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0 質量(kg)12 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×580 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360 羽根径(Φmm)310 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線 材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 定格電圧(V)100 方式排気式 表面処理(締付ネジ)クロムメッキ モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種 端子(SL)300V 20A 色調(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4 極数(P)4
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気機能(排気)付 風圧式シャッター付 ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応 パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「エコナビ」機能搭載 3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄 シャッター連動用端子付のレンジフードとの連動運動可能(別売の連動用コードF-ZSLR40が必要です) パナソニックの「スマートHEMS」との連動可能 HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載 DCモーターの採用により低消費電力化 風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用
質量(kg)6.5 仕様局所換気専用
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製 方式ダクト
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部 吐出口位置:正面より左側
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所トイレ、洗面所、居間
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部 吐出口位置:正面より左側
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所トイレ、洗面所、居間
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部 吐出口位置:正面より左側
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所トイレ、洗面所、居間
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部 吐出口位置:正面より左側
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所トイレ、洗面所、居間
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱電機パイプ継手
ダクト用システム部材
用途三菱換気扇をダクト配管して排気する場合に換気扇と室外換気口との間に据付け、製品内部の逆風を防止するシャッターにより外風が室内側へ侵入することを防止する製品です 仕様ダクト径(出口/入口)(mm):150/150 付属品天吊金具 材質鋼板製 質量(kg)0.4 機能鋼板製風逆流防止シャッター付、テーパー接続式 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×180×141 入数(個)1
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。冬季の入浴中など換気扇停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 電気式シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)2.3 適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)