「シャワー ハンスグローエ」の検索結果
樹脂製のつるっとしたシンプルなデザインです。
仕様ねじれ防止機能付
色シルバー
取付ネジ径G1/2
適合場所浴室
仕様通常吐水、シャワー切替自動復帰ダイバーター
色クロム
流量(L/min)水圧3キロ(0.3MPa)時のハンドシャワーの流量/17
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
色ホワイト/クロム
仕様セレクト機能
直径(Φmm)120
シャワー種類レインエア(エア入り)、レイン(エアなし)、ワール(マッサージジェット)
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
金属製ホースに樹脂皮膜を施した蛇腹状のデザインです。
仕様ねじれ防止機能付
色シルバー
エコストップボタンで水使用量を10リットル/分に制限
適合場所浴室
仕様1方向、サーモスタットカートリッジ、38℃での安全ロック、上限温度調節可能、シャワーホルダー内蔵、逆流防止機能付き、汚れ吸着メッシュ含む
材質真鍮
色クロム
流量(L/min)30
ゲージ長さ(mm)150±12
1個
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
色ホワイト/クロム
仕様セレクト機能
シャワー種類レイン、ストロングレイン、ターボレイン
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
仕様ビス止め式ビス付き
材質亜鉛ダイカスト
色メッキ
取付方式ビス止め
角度調節×
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
金属ラセン管タイプです。
クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。
樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個
材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂
色メッキ
材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ネジ径G1/2
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
表示が見やすく、ハンドル操作がしやすくなりました。
天使の羽のようなデザインのハンドル。
適合場所浴室
仕様サーモスタットカートリッジ、逆流防止機能付き
色クロム
流量(L/min)20
1個
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
色ホワイト/クロム
仕様セレクト機能
シャワー種類ソフトレイン、マッサージ、ストロングレイン
1個
¥18,980
税込¥20,878
25日以内出荷
シャワーハンガーの取り付け位置を調節できるスライドバーと立ち座りをサポートする手すりを1本にまとめた1台2役タイプです。
浴室内をスッキリと使いやすくコーディネートできます。
仕様90°
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
適合場所浴室
仕様サーモスタットカートリッジ、逆流防止機能付き
色クロム
流量(L/min)20
1個
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
色ライトグレー
取付方式スライドバー取付
角度調節×
ハンドル操作なしでフックの位置を上下に動かし、止めることができます。
セット内容シャワーホース(イシフレックスB 1600mm)
色クロム
1個
¥68,980
税込¥75,878
32日以内出荷
バー直径が24ミリ専用品(バー直径が30ミリには取付不可)
取付方式スライドバー取付
角度調節×
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
世界の一流ホテルで選ばれているGROHE社製のシャワーヘッドとホースのセットです。
レイン・スマートレイン・ジェット・マッサージの4種類の水流に切替ができます。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、節水できます。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂
付属品アダプター3個
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅
色シルバー
ホース長さ(m)1.6
アズワン品番64-5152-59
止水スイッチ正面スイッチ
水流切替○
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色アイボリー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
ビスの位置が17~25mmの範囲で調節できます。
仕様ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。
付属品ビス
材質ABS樹脂
取付方式ビス止め
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×60(パックサイズ)
角度調節×
シャワヘッド用フック。ビス付。
仕様パッケージ品
付属品ビス
材質ABS
取付方式ビス止め
入数6/箱、180/梱
角度調節×