125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
189 税込208
当日出荷



ハンドシャワーホースの接続部分から水もれする場合の補修用。 Oリングはカクダイ製シャワー専用、パッキンは19・21・23ミリが各1枚入りです。
材質NBR、EPDM
1セット(4枚)
179 税込197
当日出荷



1袋(2個)
219 税込241
当日出荷




マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 セット内容 パッキン(3個) 混合栓とシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。 外径19ミリ:カクダイ、INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外)、MYM、SANEI、YuKo(2001年以降製造品) 外径21ミリ:KVK 外径23ミリ:TOTO(太ホース) Oリング(1個) シャワーヘッドとシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
用途シャワーホースの接続部分からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 セット内容パッキン(3個)、Oリング(1個) 材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム 使用温度範囲(℃)1~60
1セット
219 税込241
当日出荷

パッキン・Oリング・Uパッキンの3点セットです。
用途水まわりの補修に。 トラスコ品番379-6819
1セット
249 税込274
当日出荷


材質EPDM 厚さ(mm)2 内径(Φmm)12.5 外径(Φmm)18.8 外径×内径×厚さ(mm)18.8×12.5×2 アズワン品番64-7818-59
1個
315 税込347
当日出荷

1セット(2枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷

◆パッキンが切れてシャワーヘッドの根元から水漏れした際や紛失してしまった際の交換用です。◆サイエンス社のミラブルシャワーヘッドのものと同サイズの修理用Oリングです。◆バラ売りなので必要な分だけ購入可能です。◆工具が不要なので、簡単に自分で交換できます。
用途ミラブルのシャワーヘッドに適合する呼び番号S20のOリングです。 適合サイエンス社 ミラブルシャワーヘッド 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)1.5 直径(mm)19.5
1個
109 税込120
6日以内出荷

◆パッキンが切れてシャワーヘッドの根元から水漏れした際や紛失してしまった際の交換用です。◆サイエンス社のミラブルシャワーヘッドのものと同サイズの修理用Oリングです。◆複数シャワーがついているホテルのバスルームや銭湯などの公共施設でのまとめて交換に便利な5個入りです。◆工具が不要なので、簡単に自分で交換できます。
用途ミラブルのシャワーヘッドに適合する呼び番号S20のOリング5個入りです。 適合サイエンス社 ミラブルシャワーヘッド 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)1.5 入数5個 直径(mm)19.5
1セット
289 税込318
6日以内出荷

1個
1,988 税込2,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


整流器に比べて約30%(メーカー比)の節水効果があります。
仕様泡沫とシャワーの切替え、パッキン付き 材質ABS 使用温度(℃)1~60 取付ねじW22山20 最高使用温度(℃)60 対応水栓W22山20 水流切替対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

最大節水率約20%の首ふりシャワー。ノズルの向きが360度変えられるので、洗い物などにとても便利です。 レバーを動かすだけでシャワーとストレートの切替ができ便利です。お湯(70度以下)にも、ご使用になれます。
材質キャップ・ノズル・アタッチメント・ソケット/ABS樹脂、レバー切替ドラム・キャップ・Fブッシュ/アセタール樹脂、アタッチメント/塩化ビニル樹脂、パッキン・Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、整流網/ステンレス 最高使用温度(℃)70 最高使用水温(℃)70以下 首振り対応 対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの、外径16~19mm迄の丸型自在水栓 水流切替対応
1個
899 税込989
当日出荷

ホース長さ(m)1.6 付属品パッキン×1、ビス×4 セット内容水栓、シャワー、シャワーホース(1.6m)、フック ホワイト 止水スイッチなし 水流切替×
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

洗いやすい、シャワー吐水。 広がりのある吐水で、広範囲に洗い流します。 約60%の節水効果があります。 水栓の泡沫器や整流器を外して取付けます。 ネジサイズM22×1.25。 パッキン2個付属。 ネジが一周以上するようにパッキンの厚みを調整してください。
用途水栓パイプの先端に取付け、シャワー吐水に。 幅(mm)25 高さ(mm)22 質量(g)35 奥行(mm)25 接続ねじM22×1.25 ねじサイズM22×1.25
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

シャワーフェイス グレー。シャワーフェイス、泡沫器、Oリング、輪パッキンのセットです。
仕様●代表的な適合機種:KM368・KM368HL・KM368MSM・KM368MS・KM369MS・KM361・KM361IJ・KM361SC・KM361TK・KM361KIT・KM361NB・KM598IJ・Z594等用 アズワン品番65-8972-60
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。 止めねじの取付位置は13~23mmの範囲で調整できます。※プラグは付属されていません。タイル・コンクリート壁には、同梱の止めねじ4.5X40に対応する市販のタイル・コンクリート用プラグ(別売)をはめて取付けてください。
用途シャワーヘッドの掛具として メッキ 取付方式ビス止め 取付け方法1.パッキンを壁面固定プレートの裏側に貼り、止めねじで固定します。止めねじは確実に締め付けてください。締め付けないとガタツキの原因になります。2.本体を壁面固定プレートの上からスライドさせ、パチッと音がするまで確実に押し込みます。本体と壁面固定プレートは一度組み付けると外れません。 角度調節
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。節水効果60%(メーカー比)
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き 材質ABS、PVC、PO ホワイト ホース長さ(m)1.6 吐水口径(Φmm)(外周)38 止水スイッチなし 水流切替×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。パッキン付き
材質POM、ABS 使用温度(℃)1~60 取付ねじW22山20
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き 材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO クリーム ホース長さ(m)1.6 関連資料(0.09MB) 吐水口径(Φmm)(外周)38 止水スイッチなし 水流切替×
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

呼13の平パッキンと互換できます。シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。使用水圧により、最大30%の流量公差があります。
用途シャワーホース、カップリングなど呼13用二次側接続の流量調整用としてご使用ください。 材質シリコンゴム、POM 水圧最低必要水圧:0.15MPa
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合TOTO、SAN-EI、カクダイ製シャワーバス水栓用 材質EPDM 厚さ(mm)Φ2.4 内径(Φmm)17.8 アズワン品番64-7818-57
1個
220 税込242
当日出荷

節水パッキン、アダプター付き。
材質ABS、PVC、黄銅、POM 寸法(mm)吐水穴外周:Φ38 クリーム 使用圧力範囲(MPa)0~0.75 ホース長さ(m)1.6 ホース寸法(mm)内径:11 外径:16 取付ねじサイズG1/2
1組(1組)
4,400 税込4,840
翌日出荷

パッキン(フィルター付)
用途水栓取付脚ユニット(5G000067)、固定シャワーユニット(9C1330S)、湯水混合水栓:太陽熱温水器(T260X)、しびん洗浄水栓(T95AN系、T95W2系、T95W4、T95W5B、T95WN系、T95RR)、オーバーヘッドシャワー(TBXS18A、TBXS18C3B)、ワイヤレススイッチユニット(TES33系、TES34系)、シャワーバス金具(TM260CR)、Tん126ー1XB/3RXB/7SXB)、給水栓:分岐付(TN600-1X、TN600SX)用
1個
799 税込879
4日以内出荷

1個
315 税込347
翌日出荷

台付混合栓や立水栓のパイプをホース式に変換することが出来ます。 引き出しホース付きなので、普段届かないシンクの端まで届きます。泡沫吐水とシャワー吐水の切替も可能なので厨房での洗い物に適しています。 シャワー受けは角度調整できるので、使いやすい吐水位置で使用できます。
用途SANEI品番:K7100-1・K6100-1 の補修部品として ホース長さ(m)0.5 取付ねじW26山20 取付け方法1.袋ナットを外し、古いパイプを抜き取ります。(古いパッキンも取り除いてください) 2.本製品もリング、パッキンを水栓本体に取付けます。 3.シャワー受を水栓本体にはめ込み、袋ナットを締めて取付けます。※注意 火気に近い場所で使用しないでください。 取付け後、接続部にガタツキがないか必ず確認してください。ガタツキの確認後、ハンドルを開いて接続部に水漏れがないか必ず確認してください。水漏れがある場合は、リングとパッキンの取付からやり直してください。 ホース長さ(cm)50
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は30%
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き マットブラック 吐水口径(Φmm)(外周)40
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)5ウェイシャワーヘッド
「シャワー」「マッサージ+シャワー」「マッサージ」「ミスト」「ストップ」の5種類の水流モードを切り替え出来るシャワーヘッドです。 シャワーヘッドアダプター2点セット付です(各社バランス釜タイプには取付できません)。
仕様5種類の水流モード切替可能 材質本体・アダプター:ABS樹脂、Oリング・パッキン:EPDM・シリコン・TPR 表面処理クロムメッキ 寸法(Φmm×Lmm)116×253 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1台
5,898 税込6,488
欠品中

低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド 動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は30%
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】356-900-W ホワイト 吐水口径(Φmm)(外周)40
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューハイメタルホース・ニューメタリックホース専用パッキンセット
仕様ニューハイメタルホース・ニューメタリックホース専用パッキンセット
1個
399 税込439
4日以内出荷

水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は35%
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き【シャワーヘッド】357-925- シルバー 吐水口径(Φmm)(外周)55
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)