組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。シート式シャワーブースです。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設
質量(kg)25
設置スペースが少ない場合に最適です。自力で組立が可能です。ACターボファン搭載で、省スペースで強力なエアジェットを実現しました。
用途クリーンルーム、クリーンブース。
トラスコ品番458-6786
材質スチール(焼付塗装)、アルミフレーム
質量(kg)200
高さ(mm)2058
奥行(mm)1000
間口(mm)1060
電源(V)AC100
消費電力(W)500
風量(m3/min)7
吹出風速18m/sec
1台
¥639,800
税込¥703,780
40日以内出荷
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場等
材質(本体)スチール/焼き付け塗装
電源(V)AC100
組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。ハイパワーなエアジェットを搭載し、吹き出し風速が26m/秒と高速です。HEPAフィルタ内蔵で集塵効率が0.3μm粒子にて99.97%と高性能です。人体センサーを搭載し、スイッチに触れずエアーを浴びることができます。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設
トラスコ品番458-6751
質量(kg)40
高さ(mm)1500
奥行(mm)200
間口(mm)500
電源(V)AC100
消費電力(W)275
処理風量(m3/min)5.4
吹出風速26.1m/s
1台
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。組立・解体ともに2分でできます。折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。
トラスコ品番455-4426
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)890
質量(kg)14.2
高さ(mm)1990
奥行(mm)890
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
カランがなく、シャワーからの吐水のみ。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)270
高さ(mm)123
質量(g)1600
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
奥行(mm)100
適合場所浴室
取付ねじPJ1/2
使用地区一般地
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
プライバシー確保に!
どこでも簡単に設置可能!
そこが個室トイレに早変わり!
テントはワンタッチで組み立て可能。
特に難しい作業なくカンタンです。
横置き縦置き可能で横置きにすれば身長180cmの男性でも楽々寝転がることが可能な大きさ。
トイレットペーパーホルダーは側面についています。
メッシュ窓は2か所。プライバシーを確保したい時はジッパーで完全に閉じることが可能です。
用途アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなど
セット内容本体(テント)、収納バッグ、ペグ、ロープ
材質ポリエステル、スチール
直径(Φcm)(収納時)約65
本体質量(g)約2800
寸法(cm)(外寸)約215×90×90、(内部空間)約210×85×85
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
UV機能(紫外線遮蔽率97%以上)と撥水機能、耐水度800mmを兼ね備えたワンタッチタイプの更衣室です。簡単に組み立てる事が出来て収納するのにも便利です。
用途屋外での着替えなどに
セット内容ペグ4本、ペグ収納袋1個、ルーフカバー1個、キャリーバッグ1個、取扱説明書
材質本体・ルーフカバー:ポリエステル、内部ワイヤー、ペグ:スチール
寸法(mm)約860×860×1600(収納時:約510×50)
質量(kg)約1.7
取扱説明書(5.9MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
手元ストップシャワー付き。
用途バスルーム用
適合場所バスルーム
仕様節水、クリック、断熱
組立簡単な経済的ブースです。
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。
セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用
適合場所浴室
JIS規格日本工業規格品
商品タイプ壁付タイプ
種類バランス形ふろがま
設置形態浴室内設置バランス形
タイプ従来エコタイプ
出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。
これを防ぐ<Q機能>を搭載したガス給湯器です
給湯専用
シリーズGQ-WEシリーズ
給水・給湯接続R1/2(15A)
ヒーター(W)(凍結予防ヒーター)74
消費電力(W)(50/60Hz)31、(待機時)1.1
使用期間(年)(設計上の標準)10
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数16号給湯タイプ
設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)
標準ガス消費電量(kW)給湯33.4
グリーン購入法適合
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

粘着シート エアーシャワー用
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。
積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルーム。
材質/仕上中密度ポリエチレン(MDPE)、水溶性アクリル系粘着剤
寸法(縦×横)(mm)300×300
マグネットで好きな位置に設置できるシャワーフック。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約150
耐荷重(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×5×16
内寸(cm)【フック部内寸】上直径:約2.6、下直径:約2.2、隙間:約1.8
手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
色ホワイト
ホース長さ(m)1.6
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替×
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けのシャワーフック。マグネットで好きな位置に設置できるシャワーフック。
付属品フック×2
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約150
耐荷重(kg)シャワーフック:約1、フック1つあたり:約0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×4.5×16
内寸(cm)【フック部内寸】上直径:約2.6、下直径:約2.2、隙間:約1.8
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、固定が可能です。
用途エアシャワールームの壁面に
材質ポリエチレン
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)350×350
色ホワイト
厚さ(μm)40
伸び(%)200
積層枚数(シート)30
粘着力(g/25mm)(表面)250±50、(裏面)500±100
引張強度(MPa)12
湯沸かし器のお湯が出る先の部分です。水流の切り替えができます。
風呂椅子の脚部は高品質のアルミからでき、軽くて頑丈で、耐荷重は約150kgです。浴室チェアの座面は高品質PE素材で、肌に優しくてカビにくいです。しかも表面に穴あき設計で、排水性に優れています。人間工学に基づき、背もたれを設置します。座面の高さは42-46cmの範囲内3段階調整可能です。設置簡単で、工具不要です。
用途安心で安全の入浴サポートとして、高齢者、妊婦さん、体の不自由な方に向き合います。入浴補助椅子は折り畳み式で、日本式浴室に最適なサイズ設計です。いつでも収納でき、場所を取らずに狭い場所にも置けます。
材質アルミ
質量(kg)2.9
奥行(mm)座面:290
幅(cm)座面:45
耐荷重(kg)約150
高さ(cm)チェア:42-46
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
エアーシャワを簡易な構造とした最も安価な機種です。使用者でも簡単に設置できます。
また、既存のドアを利用することも出来ます。横幅と高さは、調整可能です。今までエアーシャワを使用していなかった場合に、導入機種としても使用されます。
3名で組立作業をした場合、約1時間で完成します。
設置条件に合わせて、高さ・幅を調整することができます。
電源をAC100V 単相とし、設置場所周囲のコンセントにプラグをさすだけで使用できます。
既存の扉を利用した設置が可能です。
質量(kg)約150
電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz
消費電力(W)約160(循環時:約50)
構造本体:鋼板製焼付塗装仕上、フレーム:アルミ40角、床:なし、天井板・側板:中空ポリカーボネート板
処理風量(m3/min)(エアージェット時)約8、(循環時)約6
集塵要素メインフィルター:HEPAフィルター(3A-616150TLAUF)×1、プレフィルター:サランネットフィルター(400×350) ×1
集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上
吹出風速(m/s)エアージェット時:約25
こんなお得な商品も!

粘着シート エアーシャワー用
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルームに。
材質マット:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
レトロで懐かしいシャワーサンダル。まるごと水洗いできて清潔!丈夫で長持ち。雨にも強いゴムタイプなので、ベランダ、洗車、お風呂場、温泉場などにおすすめ。
材質合成ゴム
靴タイプサンダル
ホテル・商業施設等の入り口に設置し、入館者の体に付着した花粉や塵埃をエアージェットで吹き払います。継続的に清浄空気を吹き出すモードと、センサー反応時にエアージェットを吹き出す2モードの使い分けが可能です。作業室の入り口に置いても邪魔にならない「コンパクト」「省スペース」のエアーシャワー。350×250のサイズなので出入口などの狭い場所のクリーン化に威力を発揮します。「工事不要」で家庭用コンセントにつなぐだけで簡単に使用できる。
仕様設備電力(VA):約660、騒音(dBA):約80
付属品転倒防止金具×2
質量(kg)45
電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz
構造鋼板製焼付塗装 (抗菌)
処理風量(m3/min)約5.0(エアージェット時)
風量吹出:約25m/s(エアージェット時)
集塵要素HEPAフィルター、不織布フィルター
集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上
起動様式エアージェット:センサー感知にて20秒吹出
ノズル数エアージェットノズル:5個
1台
¥359,800
税込¥395,780
60日以内出荷
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)100
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
対応直径1.7cm以内のシャワーホース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×3.8×7.5
耐荷重(g)600
内寸(cm)【フック】3×4【フック入口】1.7
1個
¥1,200
税込¥1,320
9日以内出荷
お風呂でお使いの浴室用シャワーホースに取り付け、散水用ホースをワンタッチで接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。
用途浴室用シャワーホースとホースの接続に。ベランダ菜園やベランダ園芸の水やりやベランダのお掃除などに。
トラスコ品番223-8002
材質ABS、POM、EPDM、NBR
高さ(mm)43
質量(g)41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×36×120
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
座面PE素材で、厚さは3.2cmで、使用時の安定性が高めます。フレームはアルミ製で、軽量で丈夫です。肘掛けと背もたれが付いているので、より安全に使用できます。EVA材質の肘掛けで、握り心地よくて、使用中の摩擦性能を向上できます。風呂チェアは5段階の高さ調整できます。工具不要で簡単に組み立てられます。
用途膝や足の不自由なお年寄り、妊娠中の女性、腰痛、捻挫、足腰の負担を軽減したい方に適しています。
材質アルミ
質量(kg)4.83
耐荷重(kg)約100
高さ(cm)【チェア】73-83
座面幅(cm)40
座面奥行(cm)33
座面厚さ(cm)3.2
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
高さ7段階で調節できるシャワーチェアーです。
座面をひとまわり小さくしたコンパクト設計。
背部に移動時便利な持ちやすい取っ手付き。
座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。
座部の表面は滑りにくい凹凸加工。
とても軽いアルミフレーム採用。
座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。
脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。
座部と背部に使い心地のよいクッションマット付。
用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。
材質フレーム:アルミニウム(アルマイト加工)、座部・背部:ポリエチレン、クッション材:ポリエチレン
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×460×675~825
座面高さ(mm)355~505
組立時間約10~20分
制限体重(kg)100
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
浴室使用可否可
材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂
付属ビス有無取付ビス無
色本体:ホワイト、ハンガー:グレー
寸法(Φmm)30用
取付方式スライドバー取付
角度調節×
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色ブラック
質量(g)100
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
対応直径1.7cm以内のシャワーホース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×3.8×7.5
耐荷重(g)600
内寸(cm)【フック】3×4【フック入口】1.7
1個
¥1,200
税込¥1,320
9日以内出荷
髪の毛の発見に適しています。Φ150mmの穴開きですので、エアーノズルの周囲に使用できます。
用途エアシャワー内に浮遊するホコリをキャッチします。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
シートサイズ(mm)290×290
高さ7段階で調節できるシャワーチェアーです。
座面をひとまわり小さくしたコンパクト設計。
座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。
座部の表面は滑りにくい凹凸加工。
とても軽いアルミフレーム採用。
座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。
脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。
座部に使い心地のよいクッションマット付き。
用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。
質量(kg)2
座面高さ(mm)355~505
組立時間約10~20分
制限体重(kg)100
給水・給湯接続R1/2(15A)
号数2.4~5.9号シャワー
種類バランス形ふろがま
設置形態浴室内設置バランス形
タイプ従来エコタイプ
グリーン購入法適合
仕様1缶2水、点検お知らせ
【勢いアップ!】
低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。
【外して洗えるシャワー板】
シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。
【約30%節水】
沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。
年間節約金額 約13,000円(ガス代 約8,300円,水道代 約4,700円)
【持ちやすいスリム設計】
薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。
本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。
【取付けカンタン工具不要!】
ひねるだけで取替えが可能です。
シャワーヘッドの交換には特別な工具はいりません。
※LIXIL(INAX)社製のストップシャワーホースなどで一部ヘッドが
取り外せない製品がございます。外せることをご確認ください。
用途浴室のシャワーヘッドとして。
幅(mm)70
色メタリック
高さ(mm)187
質量(g)170
奥行(mm)121
接続部ねじG1/2
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設
トラスコ品番458-6760
質量(kg)2
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ